カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(279)
  • RS PRO(18)
  • SMC(17)
  • StarTech.com(13)
  • KOA(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • マイト工業株式会社(8)
  • SPARKFUN(8)
  • Advantech(アドバンテック)(8)
  • スバル(5)
  • SIEMENS(5)
  • ムロオカ産業(5)
  • セキスイ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 河村電器産業(3)
  • ピグ(3)
  • WEST INSTRUMENTS(3)
  • TOA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「it-20」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 アズワン

    デジタル温度計

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥18,700税込¥20,570
    1個
    当日出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
    温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
  • 滅菌可能バット 本体 アズワン

    滅菌可能バット 本体

    アズワン
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    翌々日出荷
    仕様オートクレーブ可(134℃・4分)材質PP(ポリプロピレン)
  • デジタル温度計 校正証明書付 アズワン

    デジタル温度計 校正証明書付

    アズワン
    ¥30,700税込¥33,770
    1台
    9日以内出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
    付属品ホルスタケース質量(g)約300(本体)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300表示4桁LCD表示、最大9999表示外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃入力【保護】60V DC/24VrmsセンサーK熱電対分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃)アズワン品番1-5455-02-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正
  • デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワン

    デジタル温度計 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥33,200税込¥36,520
    1台
    9日以内出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
    付属品ホルスタケース仕様温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)・0~60%(35~50℃)、保存温度:-20~+60℃、入力保護:60V DC/24Vrms寸法(mm)74×170×39(ホルスタケース付き)質量(g)約300(本体)備考※センサプローブは付属していません。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源006P(9V)電池×1本(別売)本体寸法(mm)64×160×26センサータイプK熱電対表示4桁LCD表示、最大9999表示測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃分解能0.1/1(スイッチで選択)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-56校正ポイント2ポイント(最高・最低、センサ無・本体のみ)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワン

    デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥33,200税込¥36,520
    1台
    9日以内出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
    付属品ホルスタケース仕様温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)・0~60%(35~50℃)、保存温度:-20~+60℃、入力保護:60V DC/24Vrms寸法(mm)74×170×39(ホルスタケース付き)質量(g)約300(本体)備考※センサプローブは付属していません。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源006P(9V)電池×1本(別売)本体寸法(mm)64×160×26センサータイプK熱電対表示4桁LCD表示、最大9999表示測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃分解能0.1/1(スイッチで選択)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-57校正ポイント2ポイント(最高・最低、センサ無・本体のみ)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)