カテゴリ
- 測定用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- Mitutoyo(ミツトヨ)(272)
- StarTech.com(11)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- brembo(5)
- 河村電器産業(4)
- セキスイ(3)
- WEST INSTRUMENTS(3)
- TOA(2)
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ミヤナガ(2)
- MDF(エムディーエフ)(2)
- ifm electronic(2)
- 大阪魂(2)
- イスカル(1)
- スイコー(1)
- タカチ電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「it20」の検索結果

デジタル温度計
アズワン(1件のレビュー)¥18,700税込¥20,5701個当日出荷データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル