カテゴリ
- 科学研究・開発用品(239)
- 実験研究用ガラス板(4)
- 医療(68)
- 測定用品(20)
- クリーンルーム用品(17)
- ヘルスケア(9)
- 厨房用品(6)
- 事務用品(6)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(3)
- 住設機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(239)
- ITO(11)
- 河村電器産業(49)
- オカムラ(岡村製作所)(27,699)
- Panasonic(パナソニック)(15,671)
- イトーキ(12,071)
- メディアカバーマーケット(10,078)
- 三菱電機(7,682)
- スズキ(6,166)
- DAYTONA(デイトナ)(5,469)
- KITO(キトー)(4,214)
- スバル(3,444)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,066)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,987)
- ホンダ(2,724)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2,407)
- 大阪魂(2,266)
- ODELIC(オーデリック)(1,657)
- 伊東電機(1,494)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(5)
「ito」の検索結果

ダミーガラス基板
アズワン¥39,500~税込¥43,450~1セット(25枚)ほか当日出荷から33日以内出荷無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。材質ITO膜付ソーダガラス厚さ(mm)0.7密度2.5ヤング率(N/mm2)71540(7300kgf/mm2)歪点(℃)~505熱膨張係数90×10-7/℃
導電性ガラス
アズワン¥6,569~税込¥7,226~1セット(16枚)ほか当日出荷から10日以内出荷表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど抵抗値(Ω)7
導電性ガラス(FTOガラス) NPV-CFT16-15シリーズ
アズワン¥6,470~税込¥7,117~1枚ほか当日出荷FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
ポリスポイト
アズワン¥8,811税込¥9,6921箱(1000本)当日出荷1袋250本入り×4袋です。容量(mL)2全長(mm)135材質LDPE(低密度ポリエチレン)内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部)滅菌なしアズワン品番1-4656-02吸上量(mL)2
ポリスポイト(採血用)
アズワン(2件のレビュー)¥980税込¥1,0781箱(100本)当日出荷用途採血用アズワン品番1-4653-01仕様EOG滅菌済材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)150容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)
スポイト
アズワン(33件のレビュー)¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。材質シリコンゴム
サニスペック滅菌スポイト
アズワン¥1,490税込¥1,6391箱(100本)当日出荷容量(mL)1全長(mm)160先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5材質PE(ポリエチレン)滅菌済み滅菌方法γ線アズワン品番2-7586-01内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)
軽量薄型ホワイトボードマグネシート
アズワン(1件のレビュー)¥1,634~税込¥1,797~1個当日出荷から翌々日出荷1cm単位と2cm単位の四角でドット印刷されているため、文字や数字、図形などが書きやすいです。材質表面/PET、裏面/マグネットシート
LEDペンライト lumintop IYP365シリーズ
アズワン¥3,690税込¥4,0591個当日出荷高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。材質アルミ合金寸法(mm)Φ14.5×125.7色黒質量(g)23(電池除く)電源単4乾電池×2本光源日亜化学製219-CT素子LEDアズワン品番4-1873-01明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ホワイトボードシートセット 裏のり付き FEW-TSETシリーズ
アズワン¥9,700~税込¥10,670~1セット当日出荷木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。 ハサミやカッターでカット可能です。 芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)繰り返し・詰め替え対応
ダストチェックライト ほこり可視化ライト
アズワン¥21,900税込¥24,0901本当日出荷見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。仕様高出力寸法(mm)37×37×140全長(mm)140色黒電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)LED色グリーンアズワン品番4-6197-01![メジャー[JIS規格適合] KA-15 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950137-220228-02.jpg)
メジャー[JIS規格適合] KA-15
アズワン¥871税込¥9581個当日出荷巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。測定範囲(m)0~1.5仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)寸法(mm)約50×50×17
ホワイトキャップ
アズワン(10件のレビュー)¥2,020税込¥2,2221箱(100枚)当日出荷色白サイズフリー材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド型番ナースキャップ21Wアズワン品番6-8648-01
ホワイトボードシートセット 強粘着 KAN-SETシリーズ
アズワン¥6,820~税込¥7,502~1セット当日出荷から10日以内出荷強粘着で一度貼ると剥がれないため、長期間の使用時におすすめです。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。セット内容ホワイトボードシート(裏強粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質強粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズ
アズワン¥6,820~税込¥7,502~1セット当日出荷不要になったらキレイに剥がすことが可能です。 原状復帰が必要な賃貸オフィスの他、古くなったホワイトボードや黒板のリニューアルにも適しています。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。セット内容ホワイトボードシート(裏弱粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質(本体)弱粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
高性能ペンライト
アズワン¥2,970税込¥3,2671個当日出荷クリップを押している間のみ点灯します。仕様クリップスイッチ式材質ABS樹脂質量(kg)30g電源単4乾電池×2本(テスト用付属)サイズ(mm)Φ15×125アズワン品番0-4023-11
スケジュールボード 900×21×600
アズワン¥9,790税込¥10,7691個当日出荷付属品トレー、ボードマーカー(黒・赤)、マグネット×3個、ホワイトボードイレーザー、吊下げ金具、ネジ、壁掛けフック材質ボード面/スチール、フレーム/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×21×600アズワン品番8-6969-01繰り返し・詰め替え対応
滅菌ポリスポイト 個包装タイプ P312シリーズ
アズワン¥12,800税込¥14,0801箱(500本)翌々日出荷低タンパク吸着性のため、吸着によるサンプルロスの低減が可能です。0.4mLの微容量で使用可能です。開封が容易な紙とプラスチックのピーリング包装材質LDPE容量(mL)0.4目安容量(mL)0.4上径(Φ)×高さH(mm)9.5×131アズワン品番4-2049-01
アーム式LED照明
アズワン¥15,700税込¥17,2701個翌々日出荷様々な向きに角度を調整できます。無段階調光機能付き寸法(mm)580/400+400(セード/アーム)質量(kg)約1.9電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)光源LED×84個アズワン品番4-448-01クランプ取付幅(mm)10~60エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
アズワン¥1,740税込¥1,9141個当日出荷ライト部分は角度調整可能で使いやすいです。 ライトのフォーカシングが可能です。仕様光量調整:強/弱/点滅(3段階切替)寸法(mm)約70×56×47(ライト部)質量(g)145使用電池単3アルカリ乾電池×3本電源タイプ電池式アズワン品番4-3841-01明るさ(Lm)約300電球の種類T6 LED電球×1個エコロジー商品省エネ
フェライト磁石
アズワン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷安定した磁気特性を有しています。仕様異方性耐熱温度(℃)約300残留磁束密度(T)0.380T(3,800G)~0.420T(4,200G)
特定小電力トランシーバーセット
アズワン¥23,900税込¥26,2901セット(2台)当日出荷手軽にご使用いただけるローコストタイプ。仕様アンテナは折りたためます。セット内容本体・ベルトクリップ・イヤホンマイク×各2材質ポリカーボネート製・ABS樹脂質量(kg)180g(単三アルカリ電池3本含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×2.8×11.5(アンテナは含みません)周波数(MHz)送受信:422.050~422.300(12.5Hzステップ)アズワン品番61-7332-94
キュアケアバイトブロック
アズワン¥5,940~税込¥6,534~1式(50個)翌々日出荷ラテックスフリーのディスポーザブルタイプ。 前歯の咬み合わせと傾きを考慮し、口腔・口唇への圧迫を少なくする設計です。 シリコンゴム製のソフトタイプとポリエチレン製のハードタイプからお選びいただけます。 EOG滅菌済。
ハンドル付きデジタルハイトゲージ
アズワン¥61,974~税込¥68,171~1個翌々日出荷任意の位置で0設定ができます。ハンドル付で微動送りが可能です。最小表示(mm)0.01電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)表示形式デジタル商品タイプ本体
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W
アズワン¥4,590税込¥5,0491個当日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000























![メジャー[JIS規格適合] KA-15 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950137-220228-02.jpg)