カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 作業工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(9)
  • 医療(5)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ブロンズ(1)
長さ(mm)
  • 495(5)
  • 1000(2)
材質
  • アクリル(1)
  • ベークライト(2)
  • ポリアセタール(POM)(1)
  • 塩ビ(PVC)(3)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(141)
  • 光モール(17)
  • エスコ(952)
  • オカムラ(岡村製作所)(465)
  • PISCO(ピスコ)(429)
  • TRUSCO(406)
  • 鹿島化学金属(UKB)(304)
  • オンダ製作所(303)
  • ノーブランド(292)
  • 千代田通商(276)
  • 積水樹脂(262)
  • Panasonic(パナソニック)(224)
  • 大阪魂(223)
  • マスプロ電工(213)
  • DXアンテナ(186)
  • 日本アンテナ(176)
  • サン電子(163)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(146)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(125)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jyusi」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールフィルムシート アズワンビニールフィルムシートアズワン(10件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。幅(mm)915長さ(m)1材質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズフロン(R)テープ アズワンアズフロン(R)テープアズワン(7件のレビュー)
1,840税込2,024
1巻
当日出荷
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
ベークライト板 アズワンベークライト板アズワン(1件のレビュー)
3,310税込3,641
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)495×495材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)褐色耐熱温度(℃)約130
ニトフロン 粘着テープ903 アズワンニトフロン 粘着テープ903アズワン
2,850税込3,135
1個
当日出荷
各種基材に主としてシリコン系感圧性接着剤を塗布した耐熱性の粘着テープです。
特性耐熱性
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
白プラサジ(ABS樹脂) アズワン白プラサジ(ABS樹脂)アズワン(3件のレビュー)
94税込103
1本ほか
当日出荷
材質ABS樹脂
三角接着補強棒 アズワン三角接着補強棒アズワン(6件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)495
アズフロン(R)ガラステープ アズワンアズフロン(R)ガラステープアズワン(10件のレビュー)
2,890税込3,179
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260特性耐熱
塩化ビニル板 アズワン塩化ビニル板アズワン(2件のレビュー)
366税込403
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
長さ(mm)495
フッ素樹脂三方コック アズワンフッ素樹脂三方コックアズワン(3件のレビュー)
4,320税込4,752
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
ラボラン白プラサジ(ABS樹脂) アズワンラボラン白プラサジ(ABS樹脂)アズワン
941税込1,035
1袋(11本)
当日出荷
材質ABS樹脂
デシケータ用棚板 アズワンデシケータ用棚板アズワン
3,320税込3,652
1枚
当日出荷
適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W外寸法(mm)490×460
真空トラップ(樹脂) アズワン真空トラップ(樹脂)アズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷
ガラス製トラップと違い丈夫な樹脂製真空トラップです。
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(3件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
当日出荷
長さ(mm)495材質PVCグレー
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
1,287税込1,416
1個
当日出荷から翌々日出荷
フッ素樹脂二方コック アズワンフッ素樹脂二方コックアズワン
4,010税込4,411
1個
当日出荷
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ) アズワン温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ)アズワン
2,376税込2,614
1個
当日出荷
タイプアルコール最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
水道用ホース アズワン水道用ホースアズワン
3,871税込4,258
1巻(10m)
当日出荷
長さ(m)10使用流体
フッ素樹脂二方コック(ロック締め) アズワンフッ素樹脂二方コック(ロック締め)アズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)約200
PE粘着テープ アズワンPE粘着テープアズワン
8,760税込9,636特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
フィルターホルダーマニホルド(塩ビ) アズワンフィルターホルダーマニホルド(塩ビ)アズワン
106,000税込116,600
1個
当日出荷
プラスチック製のマニホルドで、SS測定時のように多検物を同時に濾過する際に適します。
仕様ゴム栓径/ゴム管径(Φmm) 39/11材質PVC(塩化ビニル樹脂)
フッ素樹脂成型センサー アズワンフッ素樹脂成型センサーアズワン
13,068税込14,375
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
デシケーター床固定具(樹脂用) アズワンデシケーター床固定具(樹脂用)アズワン
3,790税込4,169
1袋(4個)
当日出荷
アズワン品番1-4014-13寸法(mm)45×65×78
二重管式熱交換器(フッ化樹脂) アズワン二重管式熱交換器(フッ化樹脂)アズワン
98,900税込108,790
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ化樹脂総高さ(mm)230コイル巻き幅(mm)230コイル径(mm)112管径取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm熱交換部管径:内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
バイアル用樹脂脚付インサート アズワンバイアル用樹脂脚付インサートアズワン
9,900税込10,890
1個
当日出荷
容量(μL)250型番250-IPアズワン品番2-866-14
バイアル用樹脂脚付インサート アズワンバイアル用樹脂脚付インサートアズワン
9,405税込10,346
1個
当日出荷
容量(μL)150型番150-IPアズワン品番2-865-16
自立コイル式熱交換器(フッ化樹脂) アズワン自立コイル式熱交換器(フッ化樹脂)アズワン
56,900税込62,590
1台
当日出荷
材質フッ化樹脂総高さ(mm)400コイル径(mm)150コイル口径の内径(mm)6コイル口径の外径(mm)8
フッ素樹脂三方コック(ロック締め) アズワンフッ素樹脂三方コック(ロック締め)アズワン
6,890税込7,579
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
フッ素樹脂チューブ アズワンフッ素樹脂チューブアズワン
5,524税込6,076
1巻(5m)
当日出荷から17日以内出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
フッ素テープニトフロン アズワンフッ素テープニトフロンアズワン
4,390税込4,829
1本
当日出荷
耐熱温度(℃)260
ベークライト板 アズワンベークライト板アズワン
6,640税込7,304
1個
5日以内出荷
材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
発泡塩化ビニル板 アズワン発泡塩化ビニル板アズワン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
樹脂蛇口 アズワン樹脂蛇口アズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷
樹脂製ですので金属を嫌う実験にご使用いただけます。先端には水飛散防止用チューブがついています。グースネックは360°回転します。
長さ(mm)飛散防止用チューブ:150接続口径VP20A(呼び径)材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)内径(Φmm)蛇口部分:7/飛散防止用チューブ:10外径(Φmm)蛇口部分:10/飛散防止用チューブ:14
フッ素樹脂ふるい アズワンフッ素樹脂ふるいアズワン
1,610税込1,771
1個
当日出荷から翌々日出荷
枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
フッ素樹脂バッグ アズワンフッ素樹脂バッグアズワン
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質フィルム/FEP(フッ素樹脂)、ノズル/PTFE(フッ素樹脂)
ビーカー(弗素樹脂) アズワンビーカー(弗素樹脂)アズワン
2,080税込2,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ビーカー