カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(56)
  • 測定用品(8)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ホンダ(313)
  • BIGM(丸山製作所)(190)
  • SMC(167)
  • 十川ゴム(120)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • 天領まな板(81)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(55)
  • コガネイ(51)
  • 東和制電工業(TOWA)(43)
  • 理化工業(35)
  • AFAM(アファム)(25)
  • RS PRO(24)
  • R&G RACING PRODUCTS(24)
  • Kawasaki(22)
  • StarTech.com(22)
  • VISHAY(17)
  • HIOKI(日置電機)(16)
  • JUKI(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-1000」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型瓶 フラット型 未滅菌 アズワン

    角型瓶 フラット型 未滅菌

    アズワン
    406税込447
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムな省スペースタイプです。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
  • 実験容器用洗浄ブラシ アズワン

    実験容器用洗浄ブラシ

    アズワン
    1,598税込1,758特価
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
  • 角型瓶 フラット型 1箱 アズワン

    角型瓶 フラット型 1箱

    アズワン
    24,156税込26,572
    1箱(66本)
    翌々日出荷
    スリムな省スペースタイプです。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
  • 角型瓶 フラット型 γ線滅菌済 アズワン

    角型瓶 フラット型 γ線滅菌済

    アズワン
    1,250税込1,375
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    スリムな省スペースタイプです。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE滅菌γ線滅菌(個包装)耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
  • アイボーイ 角瓶用フタ IBKシリーズ アズワン

    アイボーイ 角瓶用フタ IBKシリーズ

    アズワン
    35税込39特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)
  • 折りたたみ簡易型クリーンブース 殺菌・酵素フィルター付 アズワン

    折りたたみ簡易型クリーンブース 殺菌・酵素フィルター付

    アズワン
    208,000税込228,800
    1個
    当日出荷
    必要な時だけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。
  • 折りたたみ簡易型クリーンブース 溶菌・酵素フィルター付 OKCSKシリーズ アズワン

    折りたたみ簡易型クリーンブース 溶菌・酵素フィルター付 OKCSKシリーズ

    アズワン
    228,000税込250,800
    1個
    当日出荷
    不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース 簡単組立式!
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVCサイズ(HEPAフィルター)200×200×50mmタイプ制電カバー電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター風量(吹出)約1m3/min表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9吹出風速約0.5m/s集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
  • ロングシースK熱電対 Kシリーズ アズワン

    ロングシースK熱電対 Kシリーズ

    アズワン
    10,500税込11,550
    1本
    当日出荷
    配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
    仕様非接地形材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線規格JIS C1605 クラス2センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316リード線(m)2材質(スリーブ)SUS303接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測定温度範囲(℃)0~650被覆材ビニール被覆補償導線リード線長さ(m)2
  • Kシース熱電対(SUS316タイプ)650℃ アズワン

    Kシース熱電対(SUS316タイプ)650℃

    アズワン
    12,300税込13,530
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
    仕様オメガコネクター付き材質シース:SUS316、リード線:ビニールタイプSUS316ロングシースタイプ温度範囲(℃)0~650センサータイプK熱電対リード線長さ(m)2
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    15,300税込16,830
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度温度範囲(℃)0~700センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルリード線(m)2シース外径(Φmm)Φ1.6被覆材リード線:ガラス繊維リード線長さ(m)2
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    15,300税込16,830
    1個
    当日出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度温度範囲(℃)0~700センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルリード線(m)2シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラス繊維リード線長さ(m)2
  • 窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ アズワン

    窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ

    アズワン
    13,600税込14,960
    1枚
    当日出荷
    窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
    仕様●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-60
  • 窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ アズワン

    窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ

    アズワン
    15,600税込17,160
    1枚
    当日出荷
    窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
    仕様●サイズ(mm):30×30×3●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-61
  • シリンジフィルター アズワン

    シリンジフィルター

    アズワン
    20,400税込22,440
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンポリエーテルサルフォン
  • ランプ JCR12V100W10H アズワン

    ランプ JCR12V100W10H

    アズワン
    4,700税込5,170
    1個
    当日出荷
    仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201アズワン品番67-4835-14
  • Kシース熱電対(SUS316タイプ)800℃ アズワン

    Kシース熱電対(SUS316タイプ)800℃

    アズワン
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ アズワン

    PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ

    アズワン
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷
    常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
    材質PFA商品タイプ広口タイプ
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ IP10-K-6.4シリーズ 校正書類3点セット アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ IP10-K-6.4シリーズ 校正書類3点セット

    アズワン
    24,980税込27,478
    1個
    17日以内出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    校正証明書一般校正
  • フレンドチップ用ラック 5個入 0K-ETSシリーズ アズワン

    フレンドチップ用ラック 5個入 0K-ETSシリーズ

    アズワン
    8,590税込9,449
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    フレンドチップ専用のラックです。
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    23,400税込25,740
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~1050リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ8.0
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    15,300税込16,830
    1個
    翌々日出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~750リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ3.2
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    20,000税込22,000
    1個
    翌々日出荷
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~1000リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ6.4
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    16,632税込18,295
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~900リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ4.8
  • Kシース熱電対(SUS316タイプ)750℃ アズワン

    Kシース熱電対(SUS316タイプ)750℃

    アズワン
    14,256税込15,682
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    センサータイプK熱電対
  • デジタル温度計 TM-300シリーズ 校正証明書付 アズワン

    デジタル温度計 TM-300シリーズ 校正証明書付

    アズワン
    30,900税込33,990
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
    測定温度範囲(℃)-50~1300
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 500mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 500mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    29,800税込32,780
    1個
    9日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプセンサータイプ熱電対材質(シース)インコネルアズワン品番1-3945-02-57シース外径(Φmm)6.4材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)500校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 1000mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 1000mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    34,500税込37,950
    1個
    9日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3945-03-57校正証明書一般校正(中国語)
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 300mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 300mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    27,800税込30,580
    1個
    9日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプセンサータイプ熱電対材質(シース)インコネルアズワン品番1-3945-01-57シース外径(Φmm)6.4材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)300校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 1000mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 1000mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    37,900税込41,690
    1個
    9日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~1050℃●シース部径:Φ8.0mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3944-03-57校正証明書一般校正(中国語)
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 1000mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 1000mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    31,200税込34,320
    1個
    9日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプセンサータイプK熱電対材質(シース)インコネルアズワン品番1-3946-03-57シース外径(Φmm)4.8材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)1000校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
  • ネトロンネット アズワン

    ネトロンネット

    アズワン
    7,979税込8,777
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • 高回収型フィルタープレート アズワン

    高回収型フィルタープレート

    アズワン
    61,100税込67,210
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4
  • デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ アズワン

    デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ

    アズワン
    36,900税込40,590
    1台
    9日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
    寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400精度(℃)【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)温度分解能(℃)-200.0~199.9:0.1または1(1分解時)200以上:1耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)メモリー機能10点校正証明書一般校正
  • Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セット アズワン

    Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セット

    アズワン
    26,980税込29,678
    1個
    17日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
    仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:100&200℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番64-3723-44シース外径(Φmm)8シース長(mm)1000校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
  • Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 校正証明書付

    アズワン
    24,300税込26,730
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
    校正証明書一般校正
  • Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    26,800税込29,480
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
    校正証明書一般校正(英語)
  • Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ 中国語版校正証明書付 K-316シリーズ アズワン

    Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ 中国語版校正証明書付 K-316シリーズ

    アズワン
    26,800税込29,480
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 英語版校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 英語版校正証明書付

    アズワン
    68,700税込75,570
    1個
    9日以内出荷
    温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
    仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz制御方式ON/OFF制御センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)-100~+1000アズワン品番3-6824-01-56接続容量(A)MAX15校正証明書一般校正(英語)
  • 温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 中国語版校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 中国語版校正証明書付

    アズワン
    68,700税込75,570
    1個
    9日以内出荷
    温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
    仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz端子形状M3.5Y端子センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)-100~+1000アズワン品番3-6824-01-57接続容量(A)MAX15校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタル温度調節器 アラート用出力付 中国語版校正証明書付 アズワン

    デジタル温度調節器 アラート用出力付 中国語版校正証明書付

    アズワン
    79,700税込87,670
    1個
    9日以内出荷
    一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
    仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-6768-01-57校正証明書一般校正(中国語)