カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(4)
- コクヨ(5)
- IDEC(和泉電気)(77)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- SMC(53)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12)
- TRUSCO(14)
- ウッドワン(21)
- エスコ(49)
- エバラポンプ(荏原製作所)(36)
- オンダ製作所(19)
- グリーンクロス(15)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
- ニューマシン(32)
- マキテック(15)
- マルヤス電業(211)
- 中央精機(18)
- 千代田通商(47)
- 大菱計器製作所(25)
- ブランドをもっと見る
「katasu」の検索結果
特価

U型スタンド
アズワン¥26,200税込¥28,8201個当日出荷付属品ムッフ1個材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)質量(kg)約4高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)ベース寸法(mm)287×175(内寸)アズワン品番6-424-01台座形状U形
PP 3方ストップコック OBシリーズ
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PVDF 3方ストップコック OBシリーズ
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
ユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器
アズワン¥599~税込¥659~1個翌々日出荷フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。仕様容器材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数3層ハイバリア
ユニオンコンテナーII型 スクエア 容器
アズワン¥569~税込¥626~1個翌々日出荷フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。仕様容器材質容器(本体)/LDPE・ナイロン(2層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数2層
PP 2方ストップコック OBシリーズ
アズワン¥2,799~税込¥3,079~1個6日以内出荷から7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PVDF 2方ストップコック OBシリーズ
アズワン¥4,599~税込¥5,059~1個7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。