カテゴリ

  • クリーンルーム用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • SMC(20)
  • 東芝ライテック(18)
  • プラス[家具](7)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • TRUSCO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • STMicro(3)
  • 太悦鉄工(3)
  • エクセン(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • 三菱電機(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • 近藤製作所(2)
  • ニムラ(2)
  • KSフィルター(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd-60」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粉体計量用ドラフト アズワン

    粉体計量用ドラフト

    アズワン
    155,000税込170,500
    1台
    当日出荷
    排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。 前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。
    付属品HEPAフィルター付ユニット材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂)電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%材質(扉)PMMA(アクリル樹脂)電源プラグ2P
  • 粉体計量用ドラフト FKD-600シリーズ アズワン

    粉体計量用ドラフト FKD-600シリーズ

    アズワン
    172,000税込189,200
    1台
    18日以内出荷
    排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
    仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター寸法(mm)600×548×500材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約36/38(50/60Hz)内寸法(mm)520×360×360電源コード(m)1.7(2Pタイプ)風速(m/s)(排気口) 約0.4 (60Hz時)集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-5882-23コンセント有り(庫内)
  • 粉体計量用ドラフト 手窓付 アズワン

    粉体計量用ドラフト 手窓付

    アズワン
    178,000税込195,800
    1台
    18日以内出荷
    周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
    仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター材質アルミニウム・PMMA(アクリル)寸法(mm)600×548×500 ※1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約36/38(50/60Hz)電源コード(m)1.8(2Pタイプ)風速(m/s)(排気口)約0.5集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-5882-24開口部(mm)Φ120 (天然ゴム切り込み付き)コンセント有り(庫内)