カテゴリ
- クリーンルーム用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- MAZDA(マツダ)(25)
- SMC(20)
- 東芝ライテック(18)
- プラス[家具](7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 太悦鉄工(3)
- エクセン(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 三菱電機(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- 近藤製作所(2)
- ニムラ(2)
- KSフィルター(2)
- シグマ光機(2)
- ブランドをもっと見る
「kd-60」の検索結果

粉体計量用ドラフト
アズワン¥155,000税込¥170,5001台当日出荷排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。 前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。付属品HEPAフィルター付ユニット材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂)電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%材質(扉)PMMA(アクリル樹脂)電源プラグ2P
粉体計量用ドラフト FKD-600シリーズ
アズワン¥172,000税込¥189,2001台18日以内出荷排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター寸法(mm)600×548×500材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約36/38(50/60Hz)内寸法(mm)520×360×360電源コード(m)1.7(2Pタイプ)風速(m/s)(排気口) 約0.4 (60Hz時)集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-5882-23コンセント有り(庫内)
粉体計量用ドラフト 手窓付
アズワン¥178,000税込¥195,8001台18日以内出荷周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター材質アルミニウム・PMMA(アクリル)寸法(mm)600×548×500 ※1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約36/38(50/60Hz)電源コード(m)1.8(2Pタイプ)風速(m/s)(排気口)約0.5集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-5882-24開口部(mm)Φ120 (天然ゴム切り込み付き)コンセント有り(庫内)