カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • 医療(5)
  • 測定用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(72)
  • 三木プーリ(339)
  • エスコ(233)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(185)
  • TRUSCO(160)
  • シロクマ(152)
  • Panasonic(パナソニック)(151)
  • YAMAZEN(山善)(124)
  • WAKI(和気産業)(94)
  • アイリスオーヤマ(89)
  • 不二貿易(74)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(64)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(61)
  • GIVI(ジビ)(58)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(54)
  • サンワサプライ(48)
  • 信越化学工業(48)
  • BEST(ベスト)[金物](47)
  • イチネンTASCO(45)
  • 山崎実業(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-010」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズアズワン
135,000税込148,500
1台
当日出荷
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
耐薬キャビネット アズワン耐薬キャビネットアズワン(1件のレビュー)
20,800税込22,880
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
138,000税込151,800
1個
欠品中
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):440×347(372)×123、ヒーター容量:マイカヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPR-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-644-01商品タイプレンタル品はこちら
高温ホットプレート アズワン高温ホットプレートアズワン
285,000税込313,500
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)26材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)500型番HPRH-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティングアズワン品番2-647-01
セパレトホットプレート アズワンセパレトホットプレートアズワン
111,000税込122,100
1個
当日出荷
仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2
スタンダードデシケーター(Ut-Lab) アズワンスタンダードデシケーター(Ut-Lab)アズワン
47,500税込52,250
1個
当日出荷
本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)ピッチ(mm)棚板取付け100×4段棚板耐荷重(kg)約5/枚扉開閉方式パッチン錠式棚板寸法(mm)268×256×10総耐荷重(kg)10
組立スタンド アズワン組立スタンドアズワン
74,100税込81,510
1個
当日出荷
移動棚板 アズワン移動棚板アズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
防滴ホットプレート アズワン防滴ホットプレートアズワン
204,000税込224,400
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):本体/440×340(380)×120.5、コントロール部/110×150(171)×102、ヒーター容量:シーズヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11.8(コントロール部含む)材質(本体)本体/ステンレス(SUS304)、コントロール部/ステンレス(SUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPRW-4030安全装置過電流保護電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-661-01
オービタルシェーカー本体 アズワンオービタルシェーカー本体アズワン
198,000税込217,800
1個
当日出荷
時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。 振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。 ステッピングモーターを採用しています。 耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
仕様旋回範囲:20mm(最大)質量(kg)7使用温度範囲(℃)室温~40電源110V or 220V切り替え可本体寸法(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)アズワン品番2-986-01タイマー1~9999分許容負荷荷重(kg)10
プラスチックキャビネット アズワンプラスチックキャビネットアズワン
24,900税込27,390
1個
当日出荷から18日以内出荷
デシケーター LH用予備棚板 アズワンデシケーター LH用予備棚板アズワン
1,490税込1,639
1枚
当日出荷
デシケーター(LH)用予備棚板
アズワン品番1-001-02適合本体デジケーター(LH)質量(kg)4.5(棚板含む)棚板耐荷重(kg)2棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ) アズワンプログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
アズワン品番1-6099-01電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900
鋼球 アズワン鋼球アズワン(1件のレビュー)
11,200税込12,320
1箱(1kg)
当日出荷
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
真空デシケーター(アクリル) アズワン真空デシケーター(アクリル)アズワン
82,600税込90,860
1台
当日出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC容量(L)7許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)大:14、小:8質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170アズワン品番1-070-01真空計(MPa)0~0.1MPa材質(パッキング)シリコンゴム Φ8扉開閉方式パチン錠式除湿方式真空真空ゲージあり
ステンレスデシケーター アズワンステンレスデシケーターアズワン
76,600税込84,260
1台
当日出荷
アズワン品番1-055-01付属品棚板:2枚、SUSトレー:1枚質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)キャスター無し内寸法(mm)310×330×420棚段数5棚板耐荷重(kg)約10外寸法(mm)350×350×450(ゴム足除く)材質(パッキン)ネオプレンゴムゴム足高さ20mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)約30
デシケーター(遮光タイプ) アズワンデシケーター(遮光タイプ)アズワン
26,900税込29,590
1個
当日出荷
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
付属品シリカゲル皿×1枚材質本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)ゴム足/天然ゴム取付ピッチ(mm)底1段/50、他/30(最小棚板間隔20mm)棚板耐荷重(kg)約2/枚総耐荷重(kg)約10
流量計付レギュレータ アズワン流量計付レギュレータアズワン
99,700税込109,670
1個
当日出荷
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190
プラスチックキャビネット アズワンプラスチックキャビネットアズワン
24,700税込27,170
1個
当日出荷から18日以内出荷
簡易型グローブボックス アズワン簡易型グローブボックスアズワン
64,350税込70,785
1台
翌々日出荷
アズワン品番3-116-01付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双カバー0.5mm厚質量(kg)約10パイプ径(Φmm)13グローブ種別厚み:0.4mm材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)材質(パイプ)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
大型ステンビーカー アズワン大型ステンビーカーアズワン
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
種類ビーカー
ベッドサイドテーブル アズワンベッドサイドテーブルアズワン(1件のレビュー)
32,670税込35,937
1個
翌々日出荷
板バネ式昇降タイプで高さは無段階で調節が可能です。 低床タイプベッドにも対応しています。 板バネ仕様組み立て式(要工具)。
仕様SL-Ⅲ種別SL-Ⅲ材質本体/アルミニウム、天板/MDF化粧板質量(kg)8耐荷重(kg)10キャスターΦ40mm(ストッパー付き)×2輪、Φ25mm×2輪テーブル寸法(mm)760×380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×390×650~950アズワン品番8-1747-11ベース高(mm)47
牽引用砂袋 R-528 アズワン牽引用砂袋 R-528アズワン(1件のレビュー)
13,860税込15,246
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ズーム実体顕微鏡 アズワンズーム実体顕微鏡アズワン
129,000税込141,900
1個
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm作動距離(mm)100mmズーム範囲ズーム比:1:6.4実視野(Φmm)Φ20mmステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm照明LED照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hzコード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)本体サイズ(mm)250×300×490mm質量(kg)10
簡易ドライアイス製造機 アズワン簡易ドライアイス製造機アズワン
191,000税込210,100
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ベッドサイドテーブル FL-Ⅶ アズワンベッドサイドテーブル FL-Ⅶアズワン
36,630税込40,293
1個
翌々日出荷
ガス圧シリンダーにより自由に高さ調節が可能です。 低床タイプベッドにも対応しています。 ガス圧シリンダー仕様。 組み立て式(要工具)。
材質本体/アルミニウム、天板/MDF化粧板質量(kg)8.5耐荷重(kg)10キャスターΦ40mm(ストッパー付き)×2輪、Φ25mm×2輪テーブル寸法(mm)760×380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×390×650~950アズワン品番8-1748-11ベース高(mm)47
サポートテーブル (800×400×645~945mm) アズワンサポートテーブル (800×400×645~945mm)アズワン
33,900税込37,290
1個
翌々日出荷
仕様組み立て式(要工具)材質本体/スチール、天板/合成樹脂繊維板質量(kg)約12高さ(mm)(ベース)42.5キャスターΦ23.7mm(ナイロン製・ストッパーなし)耐荷重10kgテーブル寸法(mm)800×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×645~945アズワン品番8-4088-01昇降方式ガスダンパー式
折りたたみテーブル (車いす用) アズワン折りたたみテーブル (車いす用)アズワン
22,671税込24,938
1個
翌々日出荷
材質本体/スチール、テーブル/合板質量(kg)12キャスターΦ50mm(2輪ストッパー付き)本体寸法(mm)596×480×655~985天板寸法(mm)596×395×18天板耐荷重(kg)約10(平均荷重)アズワン品番8-1559-01折りたたみ寸法(mm)905×125×600
ワークチェア アズワンワークチェアアズワン
30,400税込33,440
1個
翌々日出荷
種別リング無質量(kg)約10ブラック座高(mm)390~530アズワン品番1-2828-01
ズーム双眼実体顕微鏡 アズワンズーム双眼実体顕微鏡アズワン
149,000税込163,900
1個
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm作動距離(mm)105mm照明LED照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz接眼レンズ10倍(WF10×)本体サイズ(mm)250×300×500mmズームズーム比:1:6.7鏡筒形式傾斜角45°アズワン品番1-1926-01ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm実視野(Φmm)Φ22mm
ステンレスデシケーターSD用 予備棚板 アズワンステンレスデシケーターSD用 予備棚板アズワン
9,710税込10,681
1枚
翌々日出荷
アズワン品番1-055-02適合SD型(アズワン品番1-055-02)棚板耐荷重(kg)10kg使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
新メリヤスウエス アズワン新メリヤスウエスアズワン
17,500税込19,250
1セット(2kg×10kg)
翌々日出荷
材質メリヤス区分新品アズワン品番3-1814-01生地の種類メリヤス
塩基性ガス用活性炭フィルター アズワン塩基性ガス用活性炭フィルターアズワン
73,900税込81,290
1セット(10本)
17日以内出荷
アズワン品番3-4425-16仕様交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)質量(kg)交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)