カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(2)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(16)
  • TRUSCO(45)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(30)
  • YAMAZEN(山善)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • エスコ(25)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(24)
  • NTN(エヌティーエヌ)(24)
  • クボタ計装(22)
  • ホームテイスト(22)
  • WAKI(和気産業)(20)
  • 河村電器産業(19)
  • ニッぺ(日本ペイント)(19)
  • ミルウォーキーツール(19)
  • 不二貿易(17)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • ニシムラ(16)
  • 岩崎電気(15)
  • ナカバヤシ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-012」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズアズワン
177,000税込194,700
1台
当日出荷
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
移動棚板 アズワン移動棚板アズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ユニットクールサーモ アズワンユニットクールサーモアズワン
310,000税込341,000
1個
当日出荷
仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 12A外寸(mm)210×297×367安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時)アズワン品番1-5142-21撹拌方式ウォータージェット噴流式温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
卓上製氷機 アズワン卓上製氷機アズワン
92,900税込102,190
1個
当日出荷
質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz 2A電源コード(m)1.8(3Pプラグ)冷却方式コンプレッサー水タンク容量(L)3.5サイズ(mm)297×367×378アズワン品番2-2042-01貯氷量(kg)1製氷能力12kg/日商品タイプレンタル品はこちら
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワンエコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)アズワン
110,682税込121,750
1台
翌々日出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個本体寸法(mm)110×229×147モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)質量(kg)3.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
ラボフード アズワンラボフードアズワン
74,700税込82,170
1個
翌々日出荷
仕様開口部高さ(mm):130・245・385、ダクト接続部(mm):Φ75材質本体/スチールメラミン焼付塗装・透明PMMA(アクリル)、ダクト/PP(ポリプロピレン)質量(kg)12本体サイズ(mm)600×500×500アズワン品番3-4064-36
サポートテーブル (800×400×645~945mm) アズワンサポートテーブル (800×400×645~945mm)アズワン
33,900税込37,290
1個
翌々日出荷
仕様組み立て式(要工具)材質本体/スチール、天板/合成樹脂繊維板質量(kg)約12高さ(mm)(ベース)42.5キャスターΦ23.7mm(ナイロン製・ストッパーなし)耐荷重10kgテーブル寸法(mm)800×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×645~945アズワン品番8-4088-01昇降方式ガスダンパー式
ハイパワースターラー(オイルバス用) アズワンハイパワースターラー(オイルバス用)アズワン
114,800税込126,280
1台
翌々日出荷
アズワン品番1-6170-01質量(kg)4.3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)12型番HPS-100Bモーターインダクションモーター材質(天板)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)200×240×155
折りたたみテーブル (車いす用) アズワン折りたたみテーブル (車いす用)アズワン
22,671税込24,938
1個
翌々日出荷
材質本体/スチール、テーブル/合板質量(kg)12キャスターΦ50mm(2輪ストッパー付き)本体寸法(mm)596×480×655~985天板寸法(mm)596×395×18天板耐荷重(kg)約10(平均荷重)アズワン品番8-1559-01折りたたみ寸法(mm)905×125×600
導電チェア アズワン導電チェアアズワン
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
EH16Rタイプは背もたれが折りたたみ式です。
仕様座高ガス上下調節機能付材質座面/導電ビニールレザー、座クッション/コールドケアモールドウレタン、キャスター/導電ウレタン巻双輪キャスター3個・ウレタン巻双輪キャスター2個電気抵抗(Ω)4.5MΩ以下(相対湿度44% 温度23℃)
ステンレスパンチングワゴン アズワンステンレスパンチングワゴンアズワン
66,400税込73,040
1個
10日以内出荷
寸法(mm)600×450×930高さ(mm)930使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コンパクトドラフト用活性炭フィルタ アズワンコンパクトドラフト用活性炭フィルタアズワン
69,500税込76,450
1箱(12本)
17日以内出荷