カテゴリ
- 科学研究・開発用品(43)
- 医療(15)
- 測定用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 厨房用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(51)
- オカムラ(岡村製作所)(793)
- TRUSCO(533)
- サカエ(267)
- エスコ(250)
- ERECTA(エレクター)(134)
- キャニオン(96)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(77)
- シンコー(67)
- RS PRO(67)
- 大阪製罐(54)
- ヨドノ(52)
- AIOULE(ふじわら)(49)
- イトーキ(46)
- メイキコウ(46)
- 東正車輛(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- エヌケーキャリーキャスター(38)
- SMC(36)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「kg-200」の検索結果

中軽量ボルトレスラック 200kg/段
アズワン¥32,300~税込¥35,530~1個7日以内出荷組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。 棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。 奥行き・幅・段数の組み合わせは、中軽量タイプは16通り! 支柱はC型構造でねじれが少なく、強度もバツグンです。高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ組立式耐荷重(kg/段)200棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/段)200
ヘビーキャビネット
アズワン¥63,740~税込¥70,114~1個当日出荷棚板均等荷重200kgの堅牢なキャビネットです。棚板の位置は調節可能です。鍵付です。材質スチール粉体塗装均等耐荷重(kg)200棚板調整ピッチ(mm)45
ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ
アズワン(1件のレビュー)¥85,800税込¥94,3801台当日出荷から18日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できます。材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式
シリンジフィルタ
アズワン¥20,790税込¥22,8691個当日出荷材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)処理量(mL)<150接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
分銅セット WS1Fシリーズ
アズワン¥80,900~税込¥88,990~1個当日出荷から10日以内出荷F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1
ローハイトテーブル
アズワン¥69,900~税込¥76,890~1個当日出荷大型機械を上に置いても操作がしやすい高さで、脚部のセンタービームは中央と奥の両方に取り付けられます。仕様脚:45mm角スチールパイプ焼付塗装(アジャスター付)
デシケーター(耐荷重型)
アズワン¥465,000税込¥511,5001個当日出荷大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)質量(kg)60有効内寸(mm)1138×483×1486耐荷重(kg)約200キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×600×1765取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約35/枚アズワン品番6-6959-02棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300棚板調整ピッチ(mm)50
オムツ交換車
アズワン¥150,480~税込¥165,528~1個当日出荷付属している袋はファスナータイプで、中のものが取り出しやすく便利です。 使用済のタオル、オシメを別々に管理できます。組み立て式(要工具)。材質ワイヤー棚/ステンレスパウダーコーティング仕上げ、平板/ステンレス(SUS430)、ビニール帆布/ターポリンキャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)天板耐荷重(kg)100棚板耐荷重(kg)約200(1台あたり)
EPボックス #34 ブルー
アズワン¥11,770税込¥12,9471個当日出荷EPボックス#25の深型タイプ仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):714×407×200●有効内寸(mm):621×342×160●内容量(L):34.3●圧縮荷重:6.79kN(693kg)アズワン品番67-7112-64
パーソナル簡易インキュベーター
アズワン¥68,900税込¥75,7901個当日出荷本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
エコノミー台はかり EPシリーズ
アズワン¥26,800税込¥29,4801個翌々日出荷測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)表示LCD機能バックライト・オートパワーオフ表示形式デジタル
ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスター付き) H189cm 5段 D45.7cm
アズワン¥25,500~税込¥28,050~1個3日以内出荷機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り材質(キャスター)ナイロン質量(kg)15~34高さ(mm)1890タイプ組立式奥行(mm)457耐荷重(kg/段)200キャスターあり棚段数5キャスター径(Φmm)75材質(棚板)スチール棚ピッチ(mm)25(中間棚)材質(ポール)スチール
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル
アズワン¥6,798税込¥7,4781セット翌日出荷から4日以内出荷高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡
アズワン¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷から4日以内出荷グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。総合倍率7.5~50×接眼レンズ10倍(WF10×)照明落射・透過3W LED
折りたたみ担架 八折りタイプ
アズワン¥36,630税込¥40,2931個翌々日出荷災害時や緊急搬送時に使い易い担架です。 担架として運搬後、簡易ベットとしてもお使いいただけます。 AED収納ボックス(8-3417-22)の下段に収納が可能で、緊急時にAEDとともにすぐに持ち出せます。 滑り止めグリップ付きです。仕様●幅×奥行×高さ(mm):480×2140×120●重量(kg):4.5●材質:アルミウム・ターポリン●マットサイズ:530×1765mm●折りたたみ時サイズ:130×620×210mm●収納バッグサイズ:130×640×245mm●耐荷重:200kg●付属品:収納バッグ、安全ベルトアズワン品番8-396-01
ワイヤーラック タイプキャスター付き
アズワン¥28,300~税込¥31,130~1台4日以内出荷機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。質量(kg)15~34奥行(mm)457間口(mm)1212耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)全体:200、100/段キャスターナイロン製キャスターストッパー付き・無し×各2個材質(キャスター)ナイロン製単輪キャスターキャスター径(Φmm)75(ストッパー付き・無し×各2個)材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)ABS樹脂
ステンレス台車
アズワン¥81,980~税込¥90,178~1個翌々日出荷車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)SUS304金具材質(ハンドル)SUS304材質(荷台)SUS304
クールブロックバス
アズワン¥220,000税込¥242,0001個翌々日出荷仕様200×265×172mm重量(kg):6.5(アルミブロック含む)標準アルミブロック1個付属、1.5mLサンプルチューブ40本架けサイズ(mm):90×130×40アズワン品番1-349-21
簡易型クリーンブース
アズワン¥73,900~税込¥81,290~1個3日以内出荷視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)吹出風速約0.5m/s
シェルフワゴン
アズワン¥16,200~税込¥17,820~1台4日以内出荷材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)全体:200、40/段材質(キャスター)ナイロン製単輪キャスターキャスター径(Φmm)直径75(ストッパー付き・無し×各2個)
ダストボックス ライトグレー SDBシリーズ
アズワン¥250,360税込¥275,3961個4日以内出荷ゴミの集積保管に屋外にも設置できる大型タイプ。ゴミが入れやすいようにフタが折りたためます。排水栓付きでカンタンに水洗いできます。
静音ステンレス作業台
アズワン¥76,200~税込¥83,820~1個5日以内出荷から7日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
コンテナ U-27 ブルー
アズワン¥6,430税込¥7,0731個当日出荷スタッキング可能で、自動搬送機にも適しています。 工業用、食品用にご使用頂けます。仕様●容量(L):9●色:グレー●外形寸法(mm)間口:615●外形寸法(mm)奥行:270●外形寸法(mm)高さ:215●有効内寸(mm)間口:565●有効内寸(mm)奥行:220●有効内寸(mm)高さ:200●適合カード差し(別売):A85●材質:PP●質量:1.65kgアズワン品番67-8172-38
静音ステンレス作業台 WSシリーズ
アズワン¥43,200~税込¥47,520~1個5日以内出荷から8日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
ワイヤーラック シェルフ D35cm 5段 H181cm 61-809-37シリーズ
アズワン¥21,900~税込¥24,090~1台5日以内出荷から7日以内出荷機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調節できます。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H181.2cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
ワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H90cm 61-809-35シリーズ
アズワン¥13,200~税込¥14,520~1台5日以内出荷から6日以内出荷機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H89.7cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
ストレージシェルフ スチール棚4段展開 ボルトレスタイプ
アズワン¥44,980~税込¥49,478~1セット5日以内出荷倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。4段展開でのご購入がおトクです。奥行(mm)455耐荷重(kg)全体:600、200/段棚板厚さ(mm)35
撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズ
アズワン¥81,900~税込¥90,090~1台5日以内出荷から23日以内出荷マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
リサイクルカート #110 反転型 RCN110シリーズ
アズワン¥134,360税込¥147,7961個5日以内出荷施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×572×980●容量:110L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:反転型●質量:13.3kg●耐荷重:80kg●収納の目安:あきビン(250mL)約200本/あき缶(350mL)約160本/ペットボトル(500mL)約80本/ゴミ袋(45L)約3個
ポストフレックス接着タイプ H1000mm 835-330シリーズ
アズワン¥43,659税込¥48,0251個5日以内出荷仕様●サイズ:200Φ×1000mmH●材質:ポスト部/ポリウレタン、ベース部/スチレニクス●重量:1.5kg
ウォーターバススターラー WBS6Pro
アズワン¥69,900税込¥76,8901式欠品中ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
リサイクルカート #200 搬送型 RCN210シリーズ
アズワン¥203,840税込¥224,2241個5日以内出荷施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×696×1013●容量:200L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:搬送型●質量:15kg●耐荷重:130kg●収納の目安:あきビン(250mL)約400本/あき缶(350mL)約320本/ペットボトル(500mL)約160本/ゴミ袋(45L)約5個
リサイクルカート #200 反転型 RCN200シリーズ
アズワン¥224,240税込¥246,6641個5日以内出荷施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×696×1013●容量:200L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:反転型●質量:15.8kg●耐荷重:130kg●収納の目安:あきビン(250mL)約400本/あき缶(350mL)約320本/ペットボトル(500mL)約160本/ゴミ袋(45L)約5個
折りたたみ式フィッティングルーム 61-752-55シリーズ
アズワン¥83,100税込¥91,4101セット5日以内出荷催事場、セール、イベントで大活躍。移動ラクラク。床部を折りたたんでそのまま移動できます。角は丸く仕上げて安全性を向上させています。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別売となり、2枚必要です。仕様●素材:スチール製、粉体塗装(ホワイト)、鏡枠/スチール製●サイズ:W93.8×D99×H202cm、折りたたみ時/W91.4×D40×H200cm、鏡全体/W50×D2×H122cm、鏡面/W45×H117cm 鏡厚:3mm●重量:45.2kg●鏡・カーテンレール付き●樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:M10●カーテンは別途2枚必要です●カーペットは防炎加工仕上げ●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。アズワン品番65-8273-90
ワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H98cm キャスター付 61-809-38シリーズ
アズワン¥15,800~税込¥17,380~1台6日以内出荷から7日以内出荷機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調整できます。仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7cm、キャスター装着時/H97.6cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要![診察台ベッド[FV-215] 70-60 ブルー アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41133304-190212-02.jpg)
診察台ベッド[FV-215] 70-60 ブルー
アズワン¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷色ブルー仕様組み立て式(要工具)、アジャスター付き付属品組立工具(六角レンチ)材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール質量(kg)約30耐荷重約200kg(等分布荷重)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×600アズワン品番8-3426-03










































![診察台ベッド[FV-215] 70-60 ブルー アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41133304-190212-02.jpg)