カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,511)
- 医療(406)
- クリーンルーム用品(152)
- 物流用品(136)
- 測定用品(86)
- オフィス家具(51)
- 厨房用品(46)
- 測定関連サービス(38)
- 店舗什器・備品(29)
- 住設機器(26)
- 清掃用品(22)
- 保管用品(19)
- 救急・衛生(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 介護用品(12)
- 防災用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 事務用品(6)
- 制御機器(5)
- 梱包用品(5)
- 電動工具(5)
- 接着剤・補修材(3)
- 日用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1,209)
- MAD MAX(マッドマックス)(1,743)
- ODELIC(オーデリック)(1,787)
- Panasonic(パナソニック)(12,352)
- RS PRO(1,640)
- SMC(1,565)
- TKG(3,935)
- TRUSCO(7,066)
- YAMAZEN(山善)(1,686)
- イトーキ(12,066)
- エスコ(7,403)
- オカムラ(岡村製作所)(2,896)
- サカエ(1,944)
- ストア・エキスプレス(1,410)
- ホンダ(5,080)
- 三菱電機(3,142)
- 内田洋行(1,542)
- 常磐精工(1,700)
- 高田ベッド製作所(1,949)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(6)
サービス分類
- レンタル(296)

軽量グローブボックス ガスコック付 KGシリーズ
アズワン¥55,200~税込¥60,720~1個翌々日出荷手軽にガス置換ができる簡易的、軽量なグローブボックスです。 外径Φ6mmのチューブが接続可能です。 軽量で組立も容易です。 オプション(別売)の敷板を使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。付属品グローブボックス用手袋(1-9685-01 150mm用)、取付用ビス・ナットセット、ガス置換用コック(Φ6mm)×1個材質フレーム/PVCアングル透明、カバー/軟質PVC
クリーンエースS 5kg(無燐)
アズワン¥15,741税込¥17,3151個当日出荷用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値6.5~8.5(中性)内容量(kg)5アズワン品番4-078-03
エポキシ接着剤 1kg アスファルト用
アズワン¥11,385税込¥12,5241個当日出荷減速くんをアスファルトへ設置する為のエポキシ接着剤です。 本剤と硬化剤が1つの袋に入っているので、別の容器で混ぜ合わせる必要がありません。 ストッパーを外し、袋の上から混ぜ合わせる事ができます。仕様●2液タイプ●容量:1kg●使用方法:中央のストッパーを外し、よく混ぜてから穴の中と本体裏に塗布してご使用ください。アズワン品番67-7380-56危険物の類別非危険物
クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg
アズワン¥10,791税込¥11,8701個当日出荷用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値12~13(アルカリ性)内容量(kg)5アズワン品番4-079-03
クリナエース用 詰換え用(原液100%) 5kg
アズワン¥4,455税込¥4,9011個(5kg)当日出荷用途詰換え用(原液100%)仕様無臭・無発泡タイプ成分炭酸水素ナトリウム・アルカリビルダー・水アズワン品番8-6570-11効果除菌、消臭
蓄熱用アルミナボール 20kg入
アズワン¥19,000~税込¥20,900~1箱5日以内出荷から6日以内出荷ヒートショックに強く、高熱負荷環境下でも高性能を発揮します。 主にリジェネバーナー等の蓄熱媒体用途で使用されます。材質アルミナ化学組成Al2O3/99%密度(g/cm3)3.4気孔率(%)12以下
【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1
アズワン¥7,298~税込¥8,028~1個翌日出荷から4日以内出荷電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。水平をとるためのウェイト付です。カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304質量(kg)約7電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55サービス分類レンタル
中軽量ボルトレスラック 200kg/段
アズワン¥32,300~税込¥35,530~1個7日以内出荷組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。 棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。 奥行き・幅・段数の組み合わせは、中軽量タイプは16通り! 支柱はC型構造でねじれが少なく、強度もバツグンです。高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ組立式耐荷重(kg/段)200棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/段)200
タフネルオイルブロッター リボン状 1箱 15kg入
アズワン¥56,598税込¥62,2581箱(15kg)6日以内出荷油水濾過槽等、多用途に使用可能! 自重の10倍以上の吸着量 水分はほとんど吸いません仕様●サイズ:直径約6mm×長さ約65cmアズワン品番68-4535-49
ロックウールボード状断熱材 MGボード(R)120 密度120kg/m3
アズワン¥33,020~税込¥36,322~1箱(12枚)ほか5日以内出荷から10日以内出荷ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691袋(100枚)当日出荷滅菌済みタイプもラインナップ!材質PE厚さ(mm)0.04滅菌γ線滅菌済
クリーンエースS(無リン)
アズワン(1件のレビュー)¥2,950~税込¥3,245~1個当日出荷環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水pH値6.5~8.5(中性)
クリーンエース(洗浄濃縮液)
アズワン¥2,346~税込¥2,581~1個当日出荷から翌々日出荷環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値12~13(アルカリ性)
洗浄剤 ホワイト7AL
アズワン(1件のレビュー)¥7,450~税込¥8,195~1個当日出荷から翌々日出荷無泡性の液体タイプですすぎが容易です。pH11.0±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性希釈率(%)超音波洗浄0.3%~1%で10分洗浄、10分ススギ 噴射式洗浄0.3%~0.5%洗浄機能超音波洗浄(常温)/0.3~1%
洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L
アズワン(1件のレビュー)¥5,660~税込¥6,226~1個当日出荷から翌々日出荷医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。pH10.9±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ
アズワン¥52,700税込¥57,9701個当日出荷PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。材質(センサーシース)SUS316ケーブル長(m)2接続(容量)抵抗負荷MAX15Aセンサー寸法(mm)Φ3.2×200mm温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)温度調節精度±0.3%FS±1digit安全機能過昇防止リレー
K熱電対用補償導線 TWKシリーズ
アズワン¥3,790税込¥4,1691袋(10m)当日出荷被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。 シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。長さ(m)10センサータイプK熱電対耐熱温度(℃)300
洗浄剤 ホワイト7Y
アズワン¥8,350~税込¥9,185~1個翌々日出荷から12日以内出荷制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。配合タンパク質分解酵素配合pH10.6±0.5(0.5%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/0.5~1%、超音波洗浄(常温)/0.3~0.5%
ウォータージャケットバス
アズワン¥35,400税込¥38,9401個翌々日出荷温水冷水の循環により熱交換を行います。ステンレス製の2重構造により間接的な熱交換が可能です。温水・冷水の循環により熱交換を行います。仕様ホース接続径(mm):Φ10ニップル×2材質SUS304容量(L)約9内寸法(mm)Φ300×130アズワン品番1-4535-02
オイルバス用耐熱シリコーンオイル
アズワン¥210,870税込¥231,9571個当日出荷開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間使用できます。種別15kgアズワン品番2-9146-02危険物の類別非危険物
湿度調整ビーズ 適潤・TEKIjuN(R) TEKIjuNシリーズ
アズワン¥13,600~税込¥14,960~1袋当日出荷密閉空間を所定の湿度に調湿します。材質液体調湿材と樹脂使用量(目安)1Lあたり2g
接着剤 インシュレーションアドヘッシブ 9800-BFシリーズ
アズワン¥14,200~税込¥15,620~1缶(5kg)ほか10日以内出荷ケイ酸カルシウム保温材及び無機質耐火被覆材などの接着に適します。 耐火材間隙部の充填も可能です。使用温度範囲(℃)常温~1000色調灰色危険物の類別非危険物性状ペースト状(缶入り)
ワイプオール60570
アズワン¥3,910税込¥4,3011袋(50枚)翌々日出荷水や溶剤を浸透させても強度に優れています。吸収力は布以上で、糸クズやケバも出にくいです。種別(25kGyγ線滅菌済)アズワン品番1-1425-02
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら