カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(109)
  • 物流用品(13)
  • 医療(10)
  • 測定用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 厨房用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(40)
  • TRUSCO(337)
  • エスコ(316)
  • RS PRO(293)
  • サカエ(208)
  • ストア・エキスプレス(181)
  • スバル(139)
  • カワムラサイクル(115)
  • アイリスオーヤマ(112)
  • YAMAZEN(山善)(110)
  • シグマ光機(90)
  • FYH(日本ピローブロック)(86)
  • イトーキ(84)
  • オーハウス(75)
  • サンワサプライ(73)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(63)
  • AIOULE(ふじわら)(57)
  • サンワダイレクト(55)
  • プラス[家具](55)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg30」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定温乾燥器(タイマー・自然対流式) アズワン

    定温乾燥器(タイマー・自然対流式)

    アズワン(1件のレビュー)
    112,000税込123,200
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板レール2組、棚板2枚電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力温度分布(幅)25℃ at300℃温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35温度設定範囲(℃)室温+20~300対流方式自然対流
  • ワイヤーラック シェルフ D35cm 5段 H181cm 61-809-37シリーズ アズワン

    ワイヤーラック シェルフ D35cm 5段 H181cm 61-809-37シリーズ

    アズワン
    21,900税込24,090
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調節できます。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
    仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H181.2cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
  • カウンティングスケール アズワン

    カウンティングスケール

    アズワン
    40,890税込44,979
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
    計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220幅(mm)330寸法(mm)330×300×125質量(kg)約3.7高さ(mm)125種類カウンティングスケール奥行(mm)300周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電源AC100V 50/60Hz表示LCD(バックライト付)計量皿寸法(mm)285×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×125機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約150時間ひょう量単位kg
  • 耐薬引違保管庫 アズワン

    耐薬引違保管庫

    アズワン
    98,500税込108,350
    1個
    当日出荷
    2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。 清潔で明るいホワイトカラーです。 奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。 ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
    仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き材質スチール粉体塗装
  • 耐薬保管庫 観音開きタイプ アズワン

    耐薬保管庫 観音開きタイプ

    アズワン(1件のレビュー)
    44,800税込49,280
    1台
    当日出荷
    仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)タイプ観音開き間口・幅(mm)830棚板耐荷重(kg)30/枚穴ピッチ(mm)(棚受)30
  • 精密石定盤 アズワン

    精密石定盤

    アズワン(1件のレビュー)
    42,900税込47,190
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
    用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に材質花崗岩
  • 水平台(水準器付き) アズワン

    水平台(水準器付き)

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    当日出荷
    直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
    材質PMMA(アクリル)耐荷重(kg)約30板厚(mm)15脚数(本)4脚アジャスター付き
  • 耐震薬品庫(スチール製) アズワン

    耐震薬品庫(スチール製)

    アズワン
    105,000税込115,500
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
    材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
  • 薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト アズワン

    薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト

    アズワン
    71,500税込78,650
    1台
    当日出荷
    4桁の数字でロックできます。側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。
    仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可)材質本体/スチール、ストップバー/SUS304ホワイト棚ピッチ(mm)30
  • 収納コンテナラック SKRシリーズ アズワン

    収納コンテナラック SKRシリーズ

    アズワン
    74,900税込82,390
    1台
    欠品中
    各種工具や部品の管理に便利なラックです。 キャスター付きのため、移動が容易です。 フレームがアルミニウム製で軽量です。
    材質(フレーム)アルミニウムパイプキャスターΦ65mmゴム車輪キャスター(正面側2個ストッパー付き)棚段数(段)5
  • 投込型超音波霧化ユニット アズワン

    投込型超音波霧化ユニット

    アズワン
    48,900税込53,790
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
  • AED収納ケース スタンド型 アズワン

    AED収納ケース スタンド型

    アズワン
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
    付属品台座取り付けネジ材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)形状スタンド型寸法(mm)470×400×1390質量(kg)30電源単4乾電池×2個(テスト用付属)有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020アズワン品番8-3417-22音量(dB)100
  • ワイヤーラック シェルフ D35cm 4段 H151cm 61-809-36シリーズ アズワン

    ワイヤーラック シェルフ D35cm 4段 H151cm 61-809-36シリーズ

    アズワン
    18,100税込19,910
    1台
    7日以内出荷
    機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調節できます。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
    仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H150.7cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
  • ボンベトラックスタンド アズワン

    ボンベトラックスタンド

    アズワン
    68,300税込75,130
    1個
    当日出荷
    ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
    材質(キャスター)ウレタン金具ガードチェーン・フック方式
  • スーパードライングシェルフ アズワン

    スーパードライングシェルフ

    アズワン
    71,500税込78,650
    1台
    当日出荷
    水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
    セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304)耐荷重(kg/段)30
  • スタンダードデシケータージャンボ アズワン

    スタンダードデシケータージャンボ

    アズワン
    142,000税込156,200
    1台
    当日出荷
    扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
    材質(本体)PMMA(アクリル)材質(キャスター)PA(ナイロン)荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460
  • ガス置換デシケータージャンボ アズワン

    ガス置換デシケータージャンボ

    アズワン
    162,000税込178,200
    1台
    当日出荷
    不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。
    材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
  • インキュベーター スチールタイプ アズワン

    インキュベーター スチールタイプ

    アズワン
    171,000税込188,100
    1台
    当日出荷
    あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
  • セフティーキャビネット アズワン

    セフティーキャビネット

    アズワン
    155,000税込170,500
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。庫内をエポキシコーティングし、耐薬品性を向上させています。天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。
  • セフティーキャビネット アズワン

    セフティーキャビネット

    アズワン
    262,000税込288,200
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
  • ガス置換デシケーター(スチール製) アズワン

    ガス置換デシケーター(スチール製)

    アズワン
    76,800税込84,480
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    DG-3N・4Nは上下独立タイプになっていますので、上段のみまたは上下段同時のガス置換が可能です(下段のみのガス置換はできません)。 DG-2N・4Nは扉中央に縦仕切りがないフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れが可能です。
    口径(Φmm)6棚板耐荷重(kg)30/枚仕様ガス導入・排出口:導入/外径Φ6mmチューブ用クイック継手、排出/外径Φ12mmチューブ用クイック継手材質スチール鋼板材質(本体)スチール鋼板荷姿完成品材質(棚板)スチール塗装メラミン焼付け塗装
  • ラバーエース(防振ゴム) アズワン

    ラバーエース(防振ゴム)

    アズワン(1件のレビュー)
    3,891税込4,280
    1箱(4個)
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20材質(防振ゴム)特殊ブレンドゴム適合用途防振
  • プラスチックキャビネット アズワン

    プラスチックキャビネット

    アズワン
    27,200税込29,920
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ アズワン

    観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ

    アズワン
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片側は観音扉仕様、逆側は1/2開閉扉仕様になっています。観音扉は左右に大きく開き、積み下ろしが容易です。1/2開閉扉は上下1/2開き、扉を取り外しもでき、全面スペースが無い場合に有効です。通常タイプ、フットブレーキ、ハンドブレーキの3種類のラインナップです。
    材質スチール(塗装仕上げ)質量(kg)約30積載荷重(kg)300床面高さ(mm)210荷台寸法(幅)(mm)600キャスター径(Φmm)Φ130 SBR(ブタジエンゴム)荷台寸法(奥行)(mm)900
  • ステンレスデシケーター アズワン

    ステンレスデシケーター

    アズワン
    76,600税込84,260
    1台
    当日出荷
    付属品棚板:2枚、SUSトレー:1枚質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)キャスター無し内寸法(mm)310×330×420棚段数5棚板耐荷重(kg)約10外寸法(mm)350×350×450(ゴム足除く)材質(パッキン)ネオプレンゴムゴム足高さ20mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-055-01総耐荷重(kg)約30
  • インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) アズワン

    インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式)

    アズワン
    125,000税込137,500
    1台
    当日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組電源AC100V(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ωコード2m・3Pプラグ温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布分布幅:2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能対流方式自然対流エアージャケット内扉強化ガラス
  • タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン

    タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    114,000税込125,400
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)対流方式自然対流エアージャケット
  • フロストドライデシケーターBG アズワン

    フロストドライデシケーターBG

    アズワン
    211,000税込232,100
    1台
    当日出荷
    除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)荷姿完成品温度センサーバンドギャップ温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)(棚板)50解氷方式DCファン送風による解氷到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時)湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
  • 水平台 アズワン

    水平台

    アズワン
    54,700税込60,170
    1個
    当日出荷
    直示天秤、精密機器等水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
    仕様水準器付き 3型材質PMMA(アクリル)寸法(mm)600×400×52耐荷重(kg)約30板厚(mm)15アズワン品番1-584-03
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    278,000税込305,800
    1個
    当日出荷
    洗浄作業に便利なウォーターガン・エアーガンを組み込み可能な便利な流し台です。
    幅(mm)【水切り】300寸法(mm)1200×750×800(水槽まで)質量(kg)30径(Φmm)【排水ホース】36槽深さ(mm)240アズワン品番1-4245-01
  • 高性能ペンライト アズワン

    高性能ペンライト

    アズワン
    2,970税込3,267
    1個
    当日出荷
    クリップを押している間のみ点灯します。
    仕様クリップスイッチ式材質ABS樹脂質量(kg)30g電源単4乾電池×2本(テスト用付属)サイズ(mm)Φ15×125アズワン品番0-4023-11
  • 耐震ステンレス薬品庫(SUS430・横型) アズワン

    耐震ステンレス薬品庫(SUS430・横型)

    アズワン
    142,000税込156,200
    1台
    当日出荷
    ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
    付属品仕切板、固定金具、連結金具一式材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
  • プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 アズワン

    プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器

    アズワン
    123,000税込135,300
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布25℃(at300℃)温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
  • 送風定温乾燥器 DKNシリーズ アズワン

    送風定温乾燥器 DKNシリーズ

    アズワン
    213,000税込234,300
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
    機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
  • インキュベーター ステンレスタイプ アズワン

    インキュベーター ステンレスタイプ

    アズワン
    193,000税込212,300
    1台
    当日出荷
    あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
  • 4方バルブ VFシリーズ アズワン

    4方バルブ VFシリーズ

    アズワン
    65,100税込71,610
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    液クロ用の配管パーツです。別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。
  • 実験台下折りたたみワゴン 370×370×512mm アズワン

    実験台下折りたたみワゴン 370×370×512mm

    アズワン
    73,500税込80,850
    1個
    当日出荷
    実験時には天板・側枠・底板を拡げて実験器具やファイル等の移動ができます。作業後は実験台下にコンパクトン折りたたみ収納ができます。パンチング加工を施していますので、クリーン環境での使用も可能です。コンパクト収納の多機能ワゴン
    材質SUS304寸法(mm)370×370×512質量(kg)6.2耐荷重(kg)棚(等分布荷重時)/約20キャスターナイロン製(後輪固定式・前輪自在式ストッパー付き)棚間隔(mm)420キャスター径(Φmm)50収納時寸法(mm)370×92×512アズワン品番1-5994-11棚板寸法(mm)350×350(天板・底板)総耐荷重(kg)約30
  • 耐薬引違保管庫(引出し付) アズワン

    耐薬引違保管庫(引出し付)

    アズワン
    66,900税込73,590
    1台
    当日出荷
    ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 内部に鍵付き引出しを装備していますので貴重な試薬・備品を確実に保管できます。(引出し無しタイプとの組合わせも可能です。) ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。 ベース(別売)にはアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。
    仕様鍵付き・通気孔付き材質/仕上スチール/粉体塗装棚板数(枚)1(付属)棚受ピッチ(mm)30開口幅(mm)820
  • 薬品庫 アズワン

    薬品庫

    アズワン
    209,000税込229,900
    1個
    当日出荷
    仕様中棚サイズ(mm):875×250×20材質ステンレス(SUS304)質量(kg)30ピッチ(mm)115(6段)内寸法(mm)875×250×805外寸(mm)900×330×900アズワン品番3-1122-01
  • ステンレス薬品保管庫 アズワン

    ステンレス薬品保管庫

    アズワン
    153,000税込168,300
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様棚板取り付けピッチ(mm):30材質(本体)ステンレス(SUS430)