カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- VISHAY(55)
- CKD(32)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(28)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- 雅(14)
- ホンダ(12)
- スズキ(9)
- メディアカバーマーケット(8)
- 大阪魂(8)
- ラムマウント(7)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- kipp(5)
- NEG(日電理化硝子)(4)
- AMPHENOL(4)
- 塚本無線(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「kip 8」の検索結果
特価

NPTネジ付きPVDFカップリング
アズワン¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷NPT メスネジの同径・異径カップリングです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。使用温度範囲(℃)-20~129
【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷扱いやすく便利なスピンダウン遠心機。スピンダウン用のプレート専用遠心機です。スイング式ローターの採用によりプレートの装着が容易で、検体数が多い場合等に適しています。SBS規格の各種プレートを使用することができます。最長10分のタイマー付きですので、常に適した条件での使用が可能です。付属品スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2mL・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個仕様カバーロック機能付き(未ロック時はErr表示とアラームでお知らせ)、ショートスピン機能付き(タイマー時間「00」設定時)寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6最高回転数(min-1[r.p.m])2000(100V 50Hz時)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約33(無負荷時)回転数(min-1[r.p.m])1600~2000最大遠心力(G)230~360適合プレート装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)タイマー0~10分適合用途PCRのスピンダウンやELISA処理等ヒューズ(mm)【安全ヒューズ】Φ5×20(250V 2A)サービス分類レンタル
【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103
アズワン¥8,798~税込¥9,678~1台翌日出荷から4日以内出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ
アズワン¥73,042税込¥80,3461巻翌々日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.584(基材+粘着剤)
PPロート型濾過器 PEフィルター CR-1018シリーズ
アズワン¥689税込¥7581個翌々日出荷PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。材質本体/PP、フィルター/PE摺合せ7/10孔径(Φμm)約10
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ
アズワン¥43,750税込¥48,1251巻翌々日出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.203(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ
アズワン¥32,980税込¥36,2781巻3日以内出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ
アズワン¥56,103税込¥61,7131巻3日以内出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
NPTネジ付きPVDFアダプター
アズワン¥1,690税込¥1,8591個6日以内出荷から7日以内出荷NPT オスネジとメスネジの同径・異径アダプターです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。使用温度範囲(℃)-20~129
実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ
アズワン¥15,980~税込¥17,578~1巻(5m)6日以内出荷から28日以内出荷ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。長さ(m)5最低使用温度(℃)-62使用圧力(MPa)6.2材質オレフィン系熱可塑性エラストマー色白使用温度範囲(℃)-62~130適合規格食品衛生法伸び(%)442引張強度(MPa)6.0硬さ(デュロメータA)65引裂強度(N/mm)32
NPTネジ付きPVDFニップル
アズワン¥1,290~税込¥1,419~1個7日以内出荷NPT オスネジの同径・異径ニップルです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。使用温度範囲(℃)-20~129
NPTネジ付きPVDFブッシング
アズワン¥1,790税込¥1,9691個7日以内出荷NPT オスネジとメスネジのブッシングです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。使用温度範囲(℃)-20~129
トルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ
アズワン¥129,000税込¥141,9001台9日以内出荷から69日以内出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
トルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズ
アズワン1台欠品中新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書