カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • KITACO(2,894)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • HOME SWAN(2)
  • K-CON(キタコ)(248)
  • P・O・Pプロダクツ(3)
  • SKC(環境測定)(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • SPARKFUN(6)
  • アビテラックス(2)
  • エレコム(1)
  • テーブルマーク(2)
  • トレード(2)
  • パール金属(3)
  • ラムマウント(10)
  • 下野金属株式会社(11)
  • 和平フレイズ(3)
  • 大潟村あきたこまち生産者協会(2)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitaco」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
    付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード仕様DCブラシレスモーター、マニュアル運転可(タイマー「00」設定時)、アース線接続用端子付き質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000~12000表示液晶ディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×130最大遠心力(G)6900(ローターII使用時:3700)適合チューブ0.2/0.5/1.5/2.0mLマイクロチューブ使用推奨温度範囲(℃)5~35タイマー設定15秒~99分ヒューズ【安全ヒューズ】F5AL250V回転数設定方式デジタル(100rpm単位)サービス分類レンタル