カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(11)
  • 水本機械製作所(67)
  • RS PRO(37)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(24)
  • SKF(日本エスケイエフ)(23)
  • ホンダ(21)
  • エスコ(20)
  • 大阪ジャッキ製作所(16)
  • イマオコーポレーション(13)
  • NSK(日本精工)(12)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](11)
  • SMC(10)
  • コンドーテック(10)
  • ナベヤ(10)
  • ニックス(KNICKS)(10)
  • サンコー(三甲)(9)
  • TRUSCO(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 北川鉄工所(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn30」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送風定温乾燥器 DKNシリーズ アズワン送風定温乾燥器 DKNシリーズアズワン
213,000税込234,300
1台
当日出荷
高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
EPボックス #61 持ち手有 ブルー アズワンEPボックス #61 持ち手有 ブルーアズワン
13,530税込14,883
1個
当日出荷
保冷効果を充分に発揮する内面凸形状
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):626×385×430●有効内寸(mm):558×317×340●内容量(L):61.5●圧縮荷重:3.5kN(357kgf)アズワン品番67-7112-43
EPボックス #24-2 ブルー アズワンEPボックス #24-2 ブルーアズワン
9,900税込10,890
1個
当日出荷
ネットスーパーでの配送用途に完全対応
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×368●有効内寸(mm):324×251×294●内容量(L):23.9●圧縮荷重:2.5kN(255kgf)アズワン品番67-7112-59
EPボックス #40-2 本体 ブルー アズワンEPボックス #40-2 本体 ブルーアズワン
7,720税込8,492
1個
5日以内出荷
段積み時の隙間により下段の容器にも冷気が回る形状
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):600×400×295●有効内寸(mm):532×342×220●内容量(L):40●圧縮荷重:4.02kN(410kgf)アズワン品番67-7112-68
EPボックス #22 本体 ブルー アズワンEPボックス #22 本体 ブルーアズワン
7,860税込8,646
1個
5日以内出荷
段積み時でも下段容器に冷気を回す隙間を設置
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):570×440×218●有効内寸(mm):485×355×128●内容量(L):22.3●圧縮荷重:5.89kN(601kgf)アズワン品番67-7112-57
EPボックス #19-2 ブルー アズワンEPボックス #19-2 ブルーアズワン
4,530税込4,983
1個
5日以内出荷
4枚の蓄冷剤で10℃以下を10時間に渡りキープ!
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×280●有効内寸(mm):316×233×220●内容量(L):18.5●圧縮荷重:2.65kN(270kgf)アズワン品番67-7112-54
EPボックス #11 ブルー アズワンEPボックス #11 ブルーアズワン
2,720税込2,992
1個
5日以内出荷
EPボックス#10の深型タイプ
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):340×250×225●有効内寸(mm):302×211×175●内容量(L):11.2●圧縮荷重:1.53kN(156kgf)アズワン品番67-7112-46
EPボックス #35TH ブルー アズワンEPボックス #35TH ブルーアズワン
12,070税込13,277
1個
5日以内出荷
雨天時の軒先配達でも間口全周の段差で雨水の侵入を防止します。
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):620×360×278●有効内寸(mm):546×288×219●内容量(L):35.1●圧縮荷重:3.95kN(403kgf)アズワン品番67-7112-66
EPボックス #25TH ブルー アズワンEPボックス #25TH ブルーアズワン
9,270税込10,197
1個
5日以内出荷
雨天時の軒先配達でも間口全周の段差で雨水の侵入を防止します。
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):500×340×266●有効内寸(mm):432×272×210●内容量(L):25.2●圧縮荷重:3.08kN(314kgf)アズワン品番67-7112-63
EPボックス #24-3 ブルー アズワンEPボックス #24-3 ブルーアズワン
9,900税込10,890
1個
5日以内出荷
4枚の蓄冷剤で10℃以下を10時間に渡りキープ!
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×360●有効内寸(mm):316×233×300●内容量(L):24.9●圧縮荷重:2.96kN(300kgf)アズワン品番67-7112-60
EPボックス #19 本体 ブルー アズワンEPボックス #19 本体 ブルーアズワン
3,900税込4,290
1個
5日以内出荷
優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×261●有効内寸(mm):325×265×197●内容量(L):19.3●圧縮荷重:2.06kN(210kgf)アズワン品番67-7112-53
Dクリップ KN-353-Aシリーズ アズワンDクリップ KN-353-Aシリーズアズワン
1個
10日以内出荷
一般的名称体内用止血クリップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01303000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フェアプレン リーブコート 0.2×910 アズワンフェアプレン リーブコート 0.2×910アズワン
61,300税込67,430
1個
15日以内出荷
仕様●ゴム:バイトン●基布:ダクロン●厚み(mm):0.20●幅(mm):910●引張強さ(KN/m):11x9●破壊圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-30~150●用途:空圧機器用ダイヤフラム、ガス機器用ダイヤフラム、ベアリングシール、工業用ジャバラ、ガスケット、パッキン、燃料ポンプ、キャブレター、ディストリビューター、オイルプレッシャースイッチ、ヒーターコントロール、ガスレギュレーター、自動制御機器、減圧弁、ジャバラ、防水布など●燃料ポンプ、計器類、減圧弁などの重要部に使用されるゴム引布仕様のダイヤフラムは、厳しい条件に耐えられなければならず、高品質を要求されます●2002年にトレルボルグ社は、デュポン社(米国)が長年の経験と実績により製造・開発した工業用ゴム引布フェアプレン(R)をフェアプレン社より継承し、製品名を新たにリーブコート(R)として全世界に供給しております●様々な分野で使用されるダイヤフラムを設計する場合、その仕様に最も適した材料を選定する事が重要です●リーブコート(R)には、NBR・バイトン(R)などのゴムとナイロン・ダクロン(R)・ガラスクロス・ノーメックス(R)などの基布を組み合わせた様々な製品ラインナップがございます●コード番号:307-0000868アズワン品番67-4908-91
フェアプレン リーブコート 0.25×910 アズワンフェアプレン リーブコート 0.25×910アズワン
76,400税込84,040
1個
15日以内出荷
仕様●ゴム:バイトン●基布:ダクロン●厚み(mm):0.20●幅(mm):910●引張強さ(KN/m):11x9●破壊圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-30~150●用途:空圧機器用ダイヤフラム、ガス機器用ダイヤフラム、ベアリングシール、工業用ジャバラ、ガスケット、パッキン、燃料ポンプ、キャブレター、ディストリビューター、オイルプレッシャースイッチ、ヒーターコントロール、ガスレギュレーター、自動制御機器、減圧弁、ジャバラ、防水布など●燃料ポンプ、計器類、減圧弁などの重要部に使用されるゴム引布仕様のダイヤフラムは、厳しい条件に耐えられなければならず、高品質を要求されます●2002年にトレルボルグ社は、デュポン社(米国)が長年の経験と実績により製造・開発した工業用ゴム引布フェアプレン(R)をフェアプレン社より継承し、製品名を新たにリーブコート(R)として全世界に供給しております●様々な分野で使用されるダイヤフラムを設計する場合、その仕様に最も適した材料を選定する事が重要です●リーブコート(R)には、NBR・バイトン(R)などのゴムとナイロン・ダクロン(R)・ガラスクロス・ノーメックス(R)などの基布を組み合わせた様々な製品ラインナップがございます●コード番号:307-0000869アズワン品番67-4908-92