カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(257)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 医療(9)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(141)
  • BIGM(丸山製作所)(1,219)
  • Igus(イグス)(387)
  • KITO(キトー)(1,790)
  • MAZDA(マツダ)(1,512)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(325)
  • Panasonic(パナソニック)(555)
  • SMC(10,774)
  • TRUSCO(603)
  • エスコ(465)
  • グリーンクロス(299)
  • サンコー(三甲)(939)
  • スズキ(337)
  • タンガロイ(302)
  • ホンダ(1,112)
  • メディアカバーマーケット(357)
  • 三菱ふそう(442)
  • 大阪魂(606)
  • 廣杉計器(1,019)
サービス分類
  • レンタル(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l20」の検索結果

302件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20Lペール アズワン

    20Lペール

    アズワン
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)206×338×390アズワン品番4-6196-11
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,740税込¥5,214
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • PTFEフィルター棒 アズワン

    PTFEフィルター棒

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • 角型容器ステンレスキャリー 20L KSK-20シリーズ アズワン

    角型容器ステンレスキャリー 20L KSK-20シリーズ

    アズワン
    ¥25,800~税込¥28,380~
    1個ほか
    当日出荷
    ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
    材質SUS304間口(mm)431段数1全高(mm)118キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン
    ¥6,040税込¥6,644
    1袋(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステン柄シリコーンヘラ アズワン

    ステン柄シリコーンヘラ

    アズワン
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1個
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。
    色白材質(柄部)ステンレス(SUS304)耐寒耐熱温度(℃)-50~+220材質(ヘラ部)シリコンゴムオートクレーブの可否可
  • ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ アズワン

    ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥85,800税込¥94,380
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    低床式で狭いスペースにも挿入できます。
    材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式
  • カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100] アズワン

    カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100]

    アズワン
    ¥4,810税込¥5,291
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています) 股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
    仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%色白グレードクラス100
  • ミニチュアボールバルブ アズワン

    ミニチュアボールバルブ

    アズワン
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。
  • 20L両口缶名中天穴開きキャップ アズワン

    20L両口缶名中天穴開きキャップ

    アズワン
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    材質HDPE(硬質ポリエチレン)アズワン品番62-2705-98
  • アルミニウムブロック アズワン

    アルミニウムブロック

    アズワン
    ¥34,650税込¥38,115
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
  • 二つ口20L用ノズル 2本キャップ アズワン

    二つ口20L用ノズル 2本キャップ

    アズワン
    ¥3,340税込¥3,674
    1個
    当日出荷
    HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
    仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mmアズワン品番4-2155-15
  • クリーンルームチェア アズワン

    クリーンルームチェア

    アズワン
    ¥69,900税込¥76,890
    1個
    翌々日出荷
    導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。 クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。
    仕様クラス100対応導電性能108Ω以下材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバーキャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
  • ポリウレタン銅線 20m UEW0シリーズ アズワン

    ポリウレタン銅線 20m UEW0シリーズ

    アズワン
    ¥559税込¥615
    1パック
    当日出荷
    UEWポリウレタン銅線2種。高周波における誘電特性に優れたポリウレタン系合成樹脂被覆銅線で、電子機器用コイルなどに使用できます。被覆を剥離せずに直接はんだ付けが可能です。耐熱温度130℃で、380℃ではんだ゛付けができます。
    仕様●線径:0.15mm●長さ:20m●耐熱温度:130℃アズワン品番67-0371-89
  • ステンレスラック アズワン

    ステンレスラック

    アズワン
    ¥9,490税込¥10,439
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 大容量積み重ね式容器 蓋付 20L アズワン

    大容量積み重ね式容器 蓋付 20L

    アズワン
    ¥24,255税込¥26,681
    1個
    当日出荷
    蓋をした状態で積み重ねることが可能です。
    材質SUS304厚さ(mm)1容量(L)20外寸(mm)385×615×140アズワン品番4-2270-01
  • ウォーターバススターラー WBS6Pro アズワン

    ウォーターバススターラー WBS6Pro

    アズワン
    ¥69,900税込¥76,890
    1式
    5日以内出荷
    ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
  • 大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L アズワン

    大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L

    アズワン
    ¥114,000税込¥125,400
    1式
    5日以内出荷
    回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-23
  • マグネチックスターラー JLシリーズ アズワン

    マグネチックスターラー JLシリーズ

    アズワン
    ¥104,000~税込¥114,400~
    1式
    6日以内出荷から7日以内出荷
    回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
  • サンテナー B27T クリーム アズワン

    サンテナー B27T クリーム

    アズワン
    ¥6,039税込¥6,643
    1個
    3日以内出荷
    青果物にやさしい内面デザイン
    仕様●材質:PP●外寸(mm):600×300×199●有効内寸(mm):552×252×180●内容量(L):27●圧縮荷重:24.19kN(2,467kgf)アズワン品番67-6650-32
  • 中型ばんじゅうK クリーム アズワン

    中型ばんじゅうK クリーム

    アズワン
    ¥3,297税込¥3,627
    1個
    3日以内出荷
    1012サイズパレットに効率良く積載可能
    仕様●材質:PP●外寸(mm):400×300×85●有効内寸(mm):360×270×70●内容量(L):7.9●圧縮荷重:7.16kN(730kgf)アズワン品番67-6648-01
  • サンテナー B18-7 クリーム アズワン

    サンテナー B18-7 クリーム

    アズワン
    ¥4,059税込¥4,465
    1個
    4日以内出荷
    圧縮強度に優れる浅型サンテナー
    仕様●材質:PP●外寸(mm):628×438×64●有効内寸(mm):582×392×52●内容量(L):12.7●圧縮荷重:31.1kN(3170kgf)アズワン品番67-6649-72
  • ばんじゅう M-3 クリーム アズワン

    ばんじゅう M-3 クリーム

    アズワン
    ¥4,683税込¥5,151
    1個
    5日以内出荷
    表面の凹凸が少ないため、洗浄性や水切れ性に優れており、食品搬送用に適しています。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):572×388×138●内寸(mm):535×348×127●有効内寸(mm):531×344×118●内容量(L):23.4アズワン品番68-4132-49
  • K熱電対 シース型 TKシリーズ 校正証明書付 アズワン

    K熱電対 シース型 TKシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    ¥16,430~税込¥18,073~
    1個
    9日以内出荷
    材質(リード線被覆)ガラス材質(シース)ステンレス(SUS316)端末(リード線)圧着Y端子リード線(m)2校正証明書一般校正
  • 半ばんじゅう 穴有 クリーム アズワン

    半ばんじゅう 穴有 クリーム

    アズワン
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    6日以内出荷
    ばんじゅうAシリーズの上に2個積載可能です。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):386×289×99●有効内寸(mm):346×261×83●内容量(L):8.2アズワン品番67-6648-17
  • TP規格コンテナー TP462.5LB 短取手有+長孔無 20660300シリーズ アズワン

    TP規格コンテナー TP462.5LB 短取手有+長孔無 20660300シリーズ

    アズワン
    ¥11,078税込¥12,186
    1個
    6日以内出荷
    極限まで薄肉化したことで、超軽量化を実現しました。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):670×503×241●有効内寸(mm):626×459×219●内容量(L):67●圧縮荷重:22.0kN(2240kgf)アズワン品番67-6577-34
  • 中型ばんじゅうマドフタ クリーム/透明 アズワン

    中型ばんじゅうマドフタ クリーム/透明

    アズワン
    ¥3,277税込¥3,605
    1枚
    5日以内出荷
    フラットな窓で内容物の視認性に優れる
    仕様●材質:PP●外寸(mm):492×342×25アズワン品番67-6648-02
  • 廃液回収容器 22Lタンクのみ WT20シリーズ アズワン

    廃液回収容器 22Lタンクのみ WT20シリーズ

    アズワン
    ¥4,290~税込¥4,719~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    UN規格に対応しています。
    材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135規格(UN) 3H1/Y1.8/200表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
  • 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン

    広口瓶(HDPE・目盛りなし)

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥3,465税込¥3,812
    1個
    当日出荷
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • K熱電対 シース型 TKシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    K熱電対 シース型 TKシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥18,930~税込¥20,823~
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • 双眼実体顕微鏡 ST302 アズワン

    双眼実体顕微鏡 ST302

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥49,900税込¥54,890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    観察に便利な照明灯付きです。
  • K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 TKシリーズ アズワン

    K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 TKシリーズ

    アズワン
    ¥18,930~税込¥20,823~
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 扁平缶 広口活栓付瓶 アズワン

    扁平缶 広口活栓付瓶

    アズワン(18件のレビュー)
    ¥5,049税込¥5,554
    1個
    当日出荷
    回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
    口内径(Φmm)95コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)タイプ扁平缶、広口口数片口活栓回転式口外径(Φmm)30ノズルなしコックあり取手あり
  • ユニオンコンテナー2型 アズワン

    ユニオンコンテナー2型

    アズワン(26件のレビュー)
    ¥673税込¥740
    1個
    当日出荷
    内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
    用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
  • スクエアーボトル(活栓付き) アズワン

    スクエアーボトル(活栓付き)

    アズワン(38件のレビュー)
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
    口内径(Φmm)43コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12コック外径(Φmm)40その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なし取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4
  • 研究用精製水 アズワン

    研究用精製水

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,780税込¥5,258
    1個(20L)
    当日出荷
    日本薬局方準拠の精製水 イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
    容量(L)20適合規格A1相当滅菌ろ過滅菌済アズワン品番4-930-01試験項目第17改正日本薬局方準拠
  • ステンレス試験管立 アズワン

    ステンレス試験管立

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥3,326税込¥3,659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • テドラーバッグ アズワン

    テドラーバッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥6,326~税込¥6,959~
    1枚
    当日出荷から19日以内出荷
    信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
    用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05