カテゴリ
- 科学研究・開発用品(257)
- クリーンルーム用品(9)
- 医療(9)
- 厨房用品(5)
- 清掃用品(5)
- 測定用品(5)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(140)
- BIGM(丸山製作所)(1,219)
- Igus(イグス)(387)
- KITO(キトー)(1,790)
- MAZDA(マツダ)(1,512)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(325)
- Panasonic(パナソニック)(552)
- SMC(10,774)
- TRUSCO(603)
- エスコ(465)
- グリーンクロス(299)
- サンコー(三甲)(939)
- スズキ(337)
- タンガロイ(302)
- ホンダ(1,112)
- メディアカバーマーケット(357)
- 三菱ふそう(442)
- 大阪魂(606)
- 廣杉計器(1,020)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(23)
「l20」の検索結果

K熱電対(シース型・TK)
アズワン(1件のレビュー)¥4,740税込¥5,2141個当日出荷仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
PTFEフィルター棒
アズワン(1件のレビュー)¥5,890税込¥6,4791個当日出荷から18日以内出荷100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
角型容器ステンレスキャリー 20L KSK-20シリーズ
アズワン¥25,800~税込¥28,380~1個ほか当日出荷ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。材質SUS304間口(mm)431段数1全高(mm)118キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
ステン柄シリコーンヘラ
アズワン¥1,690~税込¥1,859~1個当日出荷耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。色白材質(柄部)ステンレス(SUS304)耐寒耐熱温度(℃)-50~+220材質(ヘラ部)シリコンゴムオートクレーブの可否可
ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ
アズワン(1件のレビュー)¥85,800税込¥94,3801台当日出荷から21日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できます。材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式![カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175712-250806-02.jpg)
カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100]
アズワン¥4,810税込¥5,2911枚当日出荷から翌々日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています) 股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%色白グレードクラス100
アルミニウムブロック
アズワン¥34,650税込¥38,1151個当日出荷から5日以内出荷実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
二つ口20L用ノズル 2本キャップ
アズワン¥3,340税込¥3,6741個当日出荷HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mmアズワン品番4-2155-15
クリーンルームチェア
アズワン¥69,900税込¥76,8901個翌々日出荷導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。 クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。仕様クラス100対応導電性能108Ω以下材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバーキャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
ポリウレタン銅線 20m UEW0シリーズ
アズワン¥559税込¥6151パック当日出荷UEWポリウレタン銅線2種。高周波における誘電特性に優れたポリウレタン系合成樹脂被覆銅線で、電子機器用コイルなどに使用できます。被覆を剥離せずに直接はんだ付けが可能です。耐熱温度130℃で、380℃ではんだ゛付けができます。仕様●線径:0.15mm●長さ:20m●耐熱温度:130℃アズワン品番67-0371-89
大容量積み重ね式容器 蓋付 20L
アズワン¥24,255税込¥26,6811個当日出荷蓋をした状態で積み重ねることが可能です。材質SUS304厚さ(mm)1容量(L)20外寸(mm)385×615×140アズワン品番4-2270-01
ウォーターバススターラー WBS6Pro
アズワン¥69,900税込¥76,8901式5日以内出荷ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L
アズワン¥114,000税込¥125,4001式5日以内出荷回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-23
マグネチックスターラー JLシリーズ
アズワン¥104,000~税込¥114,400~1式6日以内出荷から7日以内出荷回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
サンテナー B27T クリーム
アズワン¥6,039税込¥6,6431個3日以内出荷青果物にやさしい内面デザイン仕様●材質:PP●外寸(mm):600×300×199●有効内寸(mm):552×252×180●内容量(L):27●圧縮荷重:24.19kN(2,467kgf)アズワン品番67-6650-32
中型ばんじゅうK クリーム
アズワン¥3,297税込¥3,6271個3日以内出荷1012サイズパレットに効率良く積載可能仕様●材質:PP●外寸(mm):400×300×85●有効内寸(mm):360×270×70●内容量(L):7.9●圧縮荷重:7.16kN(730kgf)アズワン品番67-6648-01
サンテナー B18-7 クリーム
アズワン¥4,059税込¥4,4651個4日以内出荷圧縮強度に優れる浅型サンテナー仕様●材質:PP●外寸(mm):628×438×64●有効内寸(mm):582×392×52●内容量(L):12.7●圧縮荷重:31.1kN(3170kgf)アズワン品番67-6649-72
ばんじゅう M-3 クリーム
アズワン¥4,683税込¥5,1511個5日以内出荷表面の凹凸が少ないため、洗浄性や水切れ性に優れており、食品搬送用に適しています。仕様●材質:PP●外寸(mm):572×388×138●内寸(mm):535×348×127●有効内寸(mm):531×344×118●内容量(L):23.4アズワン品番68-4132-49
K熱電対 シース型 TKシリーズ 校正証明書付
アズワン¥16,430~税込¥18,073~1個9日以内出荷材質(リード線被覆)ガラス材質(シース)ステンレス(SUS316)端末(リード線)圧着Y端子リード線(m)2校正証明書一般校正
半ばんじゅう 穴有 クリーム
アズワン¥3,000税込¥3,3001個6日以内出荷ばんじゅうAシリーズの上に2個積載可能です。仕様●材質:PP●外寸(mm):386×289×99●有効内寸(mm):346×261×83●内容量(L):8.2アズワン品番67-6648-17
TP規格コンテナー TP462.5LB 短取手有+長孔無 20660300シリーズ
アズワン¥11,078税込¥12,1861個6日以内出荷極限まで薄肉化したことで、超軽量化を実現しました。仕様●材質:PP●外寸(mm):670×503×241●有効内寸(mm):626×459×219●内容量(L):67●圧縮荷重:22.0kN(2240kgf)アズワン品番67-6577-34
中型ばんじゅうマドフタ クリーム/透明
アズワン¥3,277税込¥3,6051枚5日以内出荷フラットな窓で内容物の視認性に優れる仕様●材質:PP●外寸(mm):492×342×25アズワン品番67-6648-02
廃液回収容器 22Lタンクのみ WT20シリーズ
アズワン¥4,290~税込¥4,719~1個当日出荷から翌々日出荷UN規格に対応しています。材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135規格(UN) 3H1/Y1.8/200表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
広口瓶(HDPE・目盛りなし)
アズワン(6件のレビュー)¥3,465税込¥3,8121個当日出荷その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
扁平缶 広口活栓付瓶
アズワン(18件のレビュー)¥5,049税込¥5,5541個当日出荷回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。口内径(Φmm)95コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)タイプ扁平缶、広口口数片口活栓回転式口外径(Φmm)30ノズルなしコックあり取手あり
ユニオンコンテナー2型
アズワン(26件のレビュー)¥673税込¥7401個当日出荷内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
スクエアーボトル(活栓付き)
アズワン(38件のレビュー)¥2,970税込¥3,2671個当日出荷持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。口内径(Φmm)43コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12コック外径(Φmm)40その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なし取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4












![カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175712-250806-02.jpg)