サンペールK #20S 本体 無地 ホワイトアズワン5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):350×256×329●有効内寸(mm):293×213×302●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.02kN(410kgf)アズワン品番67-7238-57
テンバコ 24 67303500シリーズアズワン5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):492×336×190●有効内寸(mm):456×293×168●内容量(L):24.2●圧縮荷重:34.2kN(3485kgf)アズワン品番67-7315-90
SNコンテナー Cアズワン5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
EPボックス #43 ブルーアズワン5日以内出荷
EPバケット#40と同外寸で同じように使え、容量も6%アップ
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):530×366×353●有効内寸(mm):459×315×293●内容量(L):42.4●圧縮荷重:3.85kN(392kgf)アズワン品番67-7112-69