カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • LED・電球(1)
  • 科学研究・開発用品(5)
    • 遺伝子研究用品(1)
  • 医療(3)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(7)
  • エレキット(7)
  • ELPA(12)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • エーモン(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](18)
  • オーム電機(28)
  • RS PRO(153)
  • トライト(10)
  • 共立電子産業(10)
  • IDEC(和泉電気)(214)
  • Qlight(204)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(145)
  • サンワサプライ(79)
  • エレコム(78)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(75)
  • マリンテック(74)
  • 日恵製作所(69)
  • マルヤス電業(65)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 青」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ青色LED光源 アズワンハンディ青色LED光源アズワン
8,639税込9,503
1個
当日出荷
光源装置 D20-1509シリーズ アズワン光源装置 D20-1509シリーズアズワン
5,430税込5,973
1個
当日出荷から6日以内出荷
光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
7セグLED 電圧計モジュール BDENシリーズ アズワン7セグLED 電圧計モジュール BDENシリーズアズワン(1件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
当日出荷
計測するための入力電圧から電源を取る自己電源電圧表示タイプの電圧計モジュール。高輝度タイプの7セグメントLEDを使用し、明るい場所でも視認性が良く、パネルへもワンタッチで取り付け可能。
20cm線付LED Φ5mm アズワン20cm線付LED Φ5mmアズワン
509税込560
1袋
当日出荷
Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ、合計10本入ったアソートです。
仕様●形状:砲弾型●発光色:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:・赤/黄 約7mA(実測値/DC12V時)・緑/青/白約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10、赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-58
トランスイルミネーター アズワントランスイルミネーターアズワン
120,800税込132,880
1個
当日出荷
長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様最大ゲルサイズ(mm):100×150質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz光源青色LEDライト波長(nm)470サイズ(mm)210×210×30アズワン品番4-809-01
投込型超音波霧化ユニット アズワン投込型超音波霧化ユニットアズワン
9,190税込10,109
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
LEDシリコンチューブライト 0.6m 青色 アズワンLEDシリコンチューブライト 0.6m 青色アズワン
1,070税込1,177
1個
5日以内出荷
【レンタル】ハンディ青色LED光源 アズワン【レンタル】ハンディ青色LED光源アズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高輝度LEDを使用した蛍光励起用光源です。UVランプに比べ、人体へのダメージが少ないです。
電源コード(m)1.3本体寸法(mm)261×82.3×65
LEDストレートライト 雪 青 50球 5m 黒ケーブル アズワンLEDストレートライト 雪 青 50球 5m 黒ケーブルアズワン
1,240税込1,364
1式
6日以内出荷
電源コード付き デコレーションタイプ
仕様●発光色:青●形状:雪●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SC-B)-PWアズワン品番67-6595-39
LEDストレートライト 50球 5m 球状 黒ケーブル アズワンLEDストレートライト 50球 5m 球状 黒ケーブルアズワン
1,240税込1,364
1式
6日以内出荷
電源コード付き、球状タイプ