カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SAMTEC(8)
  • CKD(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsh-1d」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-1Dシリーズ レンタル アズワン【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-1Dシリーズ レンタルアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
マイコン制御の多連式ホットスターラーです。使いやすさ・安全性にフォーカスした王道ホットスターラーです。DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。外部温度センサー(別売)を使用すると直接試料温度をコントロールすることが可能です。温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることで温度センサー等を固定可能です。本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が60℃以下になるまで点灯)。シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。マイコン式フィードバックを採用しており安定した回転数を実現します。VA型液晶を採用し、視認性を高め更に使いやすくしました。
材質【ホットプレート】アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])100~1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式サービス分類レンタル
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズアズワン
41,900税込46,090
1個
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式