カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ltc-450a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷却水循環装置 アズワン

    冷却水循環装置

    アズワン(1件のレビュー)
    207,000税込227,700
    1台
    当日出荷
    オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    温度調節精度±2.0℃循環方式密閉系向循環使用液市水・純水・エチレングリコール等ノズル外径(Φmm)(循環)11電源(AC V)100(50/60Hz)タイマー1分~99時間(1分単位)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー外部入力外部温度センサー入力端子外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)適合チューブ内径(Φmm)9
  • 冷却水循環装置 LTC-450β アズワン

    冷却水循環装置 LTC-450β

    アズワン
    235,000税込258,500
    1個
    当日出荷
    地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm)質量(kg)約32温度範囲(℃)-20~+20冷凍機450W電源(AC100V)50/60Hz使用液市水・純水・エチレングリコール等冷媒R448Aサイズ(mm)218×430×563アズワン品番4-4565-01冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)循環方式密閉系向循環液槽Φ180×H180mm 約4.5L自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
  • 低温恒温水槽用断熱ホース アズワン

    低温恒温水槽用断熱ホース

    アズワン
    6,290税込6,919
    1本
    当日出荷
    適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)
  • 流量調整バルブ(水槽・循環装置用) アズワン

    流量調整バルブ(水槽・循環装置用)

    アズワン
    6,290税込6,919
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-5468-11適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)接続口径Φ10.5mm