カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • SMC(511)
  • 大阪魂(463)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
  • SHIMANO(シマノ)(40)
  • FYH(日本ピローブロック)(28)
  • 三ツ星ベルト(26)
  • エレコム(23)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • CKD(19)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • フジックス[縫製用品](19)
  • omron(オムロン)(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • スリーピース(15)
  • エスコ(13)
  • 日研工作所(13)
  • ホンダ(13)
  • RS PRO(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-165」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
mキャップ アズワンmキャップアズワン(1件のレビュー)
909税込1,000特価
1ケース(10個)
当日出荷
内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)180材質シリコンゴム
粒度測定器 アズワン粒度測定器アズワン
129,000税込141,900
1個
当日出荷から12日以内出荷
塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。 試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー・ケース材質ステンレス寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列質量(g)620規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
ボルティングクロス アズワンボルティングクロスアズワン
6,732税込7,405
1枚(1m)
当日出荷から8日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
ボルティングクロス アズワンボルティングクロスアズワン
6,732税込7,405特価
1個(1m)
当日出荷から8日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
12,600税込13,860
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワンステンレス金網メッシュ NR0595シリーズアズワン
18,800税込20,680
1枚
当日出荷から17日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
9,220税込10,142
1巻
当日出荷から10日以内出荷
【レンタル】生物顕微鏡 E-300HQ-LED Corded アズワン【レンタル】生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordedアズワン
7,390税込8,129
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
フッ素樹脂ファブリック アズワンフッ素樹脂ファブリックアズワン
3,840税込4,224
1枚
4日以内出荷から23日以内出荷
非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。表面の凹凸も適度に有しています。FGF500はフッ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。FGB500は帯電防止仕様です。
材質ガラス繊維、フッ素樹脂ディスパージョン幅(mm)500使用温度範囲(℃)-180~+260表面抵抗率(Ω)10^14
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μmアズワン
16,900税込18,590
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
137,000税込150,700
1個
9日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HS-30シリーズ アズワンマグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HS-30シリーズアズワン
61,400税込67,540
1個
9日以内出荷
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
112,000税込123,200
1台
9日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
117,000税込128,700
1台
9日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
132,000税込145,200
1個
9日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
フィルター金網 幅1000mm NR0596シリーズ アズワンフィルター金網 幅1000mm NR0596シリーズアズワン
113,000税込124,300
1枚
17日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。