カテゴリ

  • クリーンルーム用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(2,342)
  • BIGM(丸山製作所)(615)
  • ニッセイ(177)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(130)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
  • TRUSCO(82)
  • 岩田製作所(68)
  • エスコ(67)
  • 三ツ星ベルト(63)
  • ネオフレックス(57)
  • 日産ネジ(44)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(40)
  • 日本パワーファスニング(39)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • コンドーテック(34)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(33)
  • SHIMANO(シマノ)(31)
  • MB Wear(31)
  • OSG(オーエスジー)(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-36」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューゴム管 アズワンニューゴム管アズワン(8件のレビュー)
8,069税込8,876
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
カセットチューブポンプ アズワンカセットチューブポンプアズワン
81,900税込90,090
1台
当日出荷
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)1/1段回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)使用周囲温度(℃)5~35回転数設定方式ボリューム設定流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)定格電源AC100V 50/60Hz回転制御フィードバック制御流量(mL/h)51~900
ピュアスペース・01S アズワンピュアスペース・01Sアズワン
45,900税込50,490
1個
当日出荷
クリーンルーム用掃除機 アズワンクリーンルーム用掃除機アズワン
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
フィルターULPA(欧州規格(EN1822)U-15適合)
アクリルクリーンフード アズワンアクリルクリーンフードアズワン
68,100税込74,910
1個
翌々日出荷
仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル)質量(kg)8型番AA1-ADモーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター本体サイズ(mm)500×350×474吹出風速約0.5m/sアズワン品番1-7615-21