カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(1,285)
- エスコ(55)
- RS PRO(49)
- コガネイ(47)
- 三菱電機(42)
- シロクマ(42)
- 三ツ星ベルト(38)
- TRUSCO(33)
- omron(オムロン)(32)
- 共立電気計器(27)
- 長野計器(27)
- Hirschmann Test & Measurement(27)
- ケナメタル(26)
- SHIMANO(シマノ)(26)
- CKD(25)
- 京セラ(24)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- 東芝(22)
- ブランドをもっと見る
「m-600」の検索結果

抗菌予防衣 (ホワイト/ブルー) S
アズワン¥3,622税込¥3,9841枚翌々日出荷繊維上のMRSAの増殖に優れた抑制効果を発揮。 洗濯しても増殖抑制効果の低下はほとんどありません。色ホワイト/ブルーサイズS胸囲(cm)100袖丈(cm)46着丈(cm)100組織ウェザー(ノモス加工)アズワン品番0-3548-01素材ポリエステル65%・綿35%前幅(cm)42
卓上型小型低温恒温水槽
アズワン¥374,000税込¥411,4001個当日出荷仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5質量(kg)約18電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)-10~+60型番CB-Jr.A安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418アズワン品番1-5145-11冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ)
アズワン¥144,800税込¥159,2801個翌々日出荷サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S)
アズワン¥183,000税込¥201,3001台翌々日出荷専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター仕様低~超高粘度液用材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])10~600電源AC100V、 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W撹拌容量(mL)100~2000材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-12
真空脱泡スターラー
アズワン¥359,000税込¥394,9001個翌々日出荷付属品スリップ防止シート(シリコン製)×1枚、 ハイパー撹拌子(HSB-2)×1個仕様回転方向制御:正転/逆転切り替え機能及び自動反転機能、撹拌可能粘度:1~100000cP、内寸法:260×180×260mm、撹拌可能粘度:1~100000cP材質デシケーター部/透明PMMA(アクリル)樹脂、 下部スターラー部/スチール焼付塗装寸法(mm)300×230×535使用温度範囲(℃)試料温度100以下回転数(min-1[r.p.m])10~600(調節機構付/デジタル表示)電源AC100V 50/60Hzモーター高トルクブラシレスモーター(60W)アズワン品番1-8992-11
メラミン樹脂メディア
アズワン¥58,410~税込¥64,251~1個6日以内出荷から10日以内出荷ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。材質メラミン樹脂容量(kg)20比重1.46~1.53耐熱温度(℃)100熱変形温度(℃)205ロックウェル硬度100~125
ユリア樹脂メディア
アズワン¥58,900税込¥64,7901個8日以内出荷から10日以内出荷ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。材質ユリア樹脂容量(kg)20比重1.47~1.53耐熱温度(℃)77熱変形温度(℃)132ロックウェル硬度115~120