カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(177)
  • 富士変速機(100)
  • 三菱電機(41)
  • ナブテスコサービス(20)
  • THK(18)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • IKA(11)
  • Xiaomi(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • NAKANO(9)
  • Festo(9)
  • 山洋電気(8)
  • SPG(8)
  • 三木プーリ(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • カラークリエーション(5)
  • メディカルプロジェクト(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1-p-30」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    29,900税込32,890
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    20,770税込22,847
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    21,207税込23,328
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    11,000税込12,100
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(L) アズワン

    ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(L)

    アズワン
    182,000税込200,200
    1台
    当日出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    付属品撹拌子:HSB-1(大型)×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプタータイプ低~超高粘度液用回転数(min-1[r.p.m])30~1500材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-11
  • ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S) アズワン

    ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S)

    アズワン
    145,000税込159,500
    1個
    当日出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター仕様低~中粘度液用材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])30~1500電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120撹拌容量(mL)100~5000材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-15
  • マルチスターラー アズワン

    マルチスターラー

    アズワン
    115,000税込126,500
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質天板/ステンレス(SUS304)、本体/スチール回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源AC100~240V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター撹拌容量(mL)~250
  • 8インチシリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    8インチシリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    77,900税込85,690
    1箱(1枚)ほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    22,720税込24,992
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    13,360税込14,696
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    13,360税込14,696
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 30×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    30×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    30,400税込33,440
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):30×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 8インチシリコンウェハ 研究用(100) アズワン

    8インチシリコンウェハ 研究用(100)

    アズワン
    99,900税込109,890
    1箱(1枚)ほか
    4日以内出荷から27日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付 アズワン

    インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付

    アズワン
    145,000税込159,500
    1箱
    7日以内出荷から8日以内出荷
    安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
    用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
  • マルチスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ アズワン

    マルチスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ

    アズワン
    145,000税込159,500
    1台
    9日以内出荷から69日以内出荷
    全体・行別・列別・個別に回転数・タイマーを設定できます。表示部で運転時間を確認することができます。
    仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])30~2000モーターDCブラシレスモーター電源(AC V)100~240、50/60Hz撹拌容量(mL)~250材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
  • 出荷前点検検査書付き HPSシリーズ アズワン

    出荷前点検検査書付き HPSシリーズ

    アズワン
    112,800税込124,080
    1台
    9日以内出荷
    校正証明書点検・検査書
  • ハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付き アズワン

    ハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    169,000税込185,900
    1台
    9日以内出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    仕様回転数フィードバック制御、ハイパー撹拌子 HSBシリーズのみ使用可寸法(mm)278×350×120材質(本体)外装:アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂モーターDCブラシレスモーターモーター(W)60電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3P校正証明書点検・検査書
  • バイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズ アズワン

    バイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズ

    アズワン
    187,000税込205,700
    1個
    9日以内出荷
    複数の検体を強力攪拌。バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
    仕様撹拌点:50mL×10ヶ所、46mmピッチ、回転制御:フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動、適合撹拌子長さ:Φ3×6mm~Φ8×30mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)250×180×125質量(kg)3電源AC100V、50/60Hz(3Pアース付き)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hzマグネットネオジム磁石校正証明書点検・検査書
  • オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付

    アズワン
    76,400税込84,040
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    校正証明書一般校正(英語)
  • オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付

    アズワン
    76,400税込84,040
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付

    アズワン
    73,900税込81,290
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    校正証明書一般校正
  • オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 英語版校正証明書付

    アズワン
    70,200税込77,220
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(英語)
  • オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付

    アズワン
    70,200税込77,220
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 8インチシリコンウェハ 研究用(100) アズワン

    8インチシリコンウェハ 研究用(100)

    アズワン
    85,700税込94,270
    1箱(1枚)ほか
    12日以内出荷から27日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 8mm×8mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    8mm×8mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    11,020税込12,122
    1箱(20枚)ほか
    14日以内出荷から15日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 25mm×35mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    25mm×35mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    16,480税込18,128
    1箱(20枚)ほか
    14日以内出荷から15日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 20mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    20mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    16,480税込18,128
    1箱(20枚)ほか
    14日以内出荷から15日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。