カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • テープ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(210)
  • 三木プーリ(103)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • エスコ(38)
  • TRUSCO(38)
  • 三菱電機(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • サンワサプライ(29)
  • コーセル(28)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • イマオコーポレーション(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • エレコム(21)
  • 日動工業(20)
  • omron(オムロン)(18)
  • 新ダイワ(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • オーム電機(13)
  • エイト(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 180」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補償導線 アズワン補償導線アズワン(7件のレビュー)
9,910税込10,901
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10仕様K熱電対用
ニトフロン 粘着テープ903 アズワンニトフロン 粘着テープ903アズワン
2,850税込3,135
1個
欠品中
各種基材に主としてシリコン系感圧性接着剤を塗布した耐熱性の粘着テープです。
特性耐熱性
ヒーティングテープ(frexelec社) アズワンヒーティングテープ(frexelec社)アズワン
99,800税込109,780
1本
当日出荷から10日以内出荷
テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)3リード線(m)1
ヒーティングケーブル アズワンヒーティングケーブルアズワン
38,100税込41,910
1本
当日出荷から10日以内出荷
絶縁体シリコンゴムヒーター輪外径(Φmm)3~4最高操作温度(℃)180電圧(100V)標準電力量(W/m)30最小巻き付け径ヒーター輪外径の3倍以上
デジタルホットスターラー アズワンデジタルホットスターラーアズワン
125,000税込137,500
1台
当日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃(いずれか大きい方)温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)
ガラスクロステープ アズワンガラスクロステープアズワン(2件のレビュー)
1,525税込1,678
1巻
当日出荷
規格UL510FR UL温度定格200℃粘着力(N/10mm)3.33絶縁破壊電圧(kV)2.5粘着力(N/25mm[gf])8.34(850)引張強度(N/25mm[kgf])588.4(60.0)引張強度(N/10mm)235許容温度(℃)180UL規格UL510FR UL温度定格200℃
バッグフィルタ アズワンバッグフィルタアズワン(1件のレビュー)
1,930税込2,123
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス寸法(mm)Φ180×420耐熱温度(℃)70
バッグフィルタ アズワンバッグフィルタアズワン
2,530税込2,783
1個
当日出荷から翌々日出荷
SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
プログラムホットスターラー アズワンプログラムホットスターラーアズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。 一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。 外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。 タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。 温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。 運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。 1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。
電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
158,000税込173,800
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値材質PC長さ(mm)495
局方ふるい Φ180 アズワン局方ふるい Φ180アズワン
36,900税込40,590
1セット(7枚)
翌々日出荷
仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm)材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮適合規格日本薬局方準拠アズワン品番8-6077-01直径(mm)Φ180
真空脱泡スターラー アズワン真空脱泡スターラーアズワン
353,000税込388,300
1個
翌々日出荷
仕様回転方向制御:正転/逆転切り替え機能及び自動反転機能、撹拌可能粘度:1~100000cP、内寸法:260×180×260mm、撹拌可能粘度:1~100000cP付属品スリップ防止シート(シリコン製)×1枚、 ハイパー撹拌子(HSB-2)×1個材質デシケーター部/透明PMMA(アクリル)樹脂、 下部スターラー部/スチール焼付塗装寸法(mm)300×230×535使用温度範囲(℃)試料温度100以下回転数(min-1[r.p.m])10~600(調節機構付/デジタル表示)電源AC100V 50/60Hzモーター高トルクブラシレスモーター(60W)アズワン品番1-8992-11