カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CKD(7)
- Festo(42)
- KTC(7)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10)
- OSG(オーエスジー)(39)
- SMC(44)
- TDT(田野井)(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(37)
- アイゼン(7)
- イチネンTASCO(15)
- エスコ(12)
- カラークリエーション(12)
- フエニックス・コンタクト(7)
- ヤマト産業(12)
- 三木プーリ(7)
- 日研工作所(8)
- 第一測範(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「m12×p1.0」の検索結果

ロッキングミキサー
アズワン¥131,000税込¥144,1001台当日出荷DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。(RM-300) ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。電源AC100V±10% 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)振盪方式上下
小型振盪恒温器
アズワン¥187,000税込¥205,7001個当日出荷卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
【レンタル】小型振盪恒温器
アズワン¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷から4日以内出荷卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認することができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度設定範囲(℃)室温+7~60振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
バイアルエバポレーター VEAシリーズ
アズワン¥285,000税込¥313,5001台翌々日出荷<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品
アズワン¥78,600~税込¥86,460~1箱(1枚)ほか4日以内出荷から32日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
小型振盪恒温器 出荷前点検検査書付
アズワン¥207,000税込¥227,7001個10日以内出荷卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100外寸(mm)491×296×291センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度分布37℃時2℃温度調節PID制御・SSR出力タイマー設定1分~99時間59分ヒーター容量(W)80温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11-22庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ:160)タイマーON・OFF・ON/OFF・SVタイマー振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
ロッキングミキサー 出荷前点検証明書付き
アズワン¥151,000税込¥166,1001個12日以内出荷DCモーターの採用で低速安定性に優れています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。付属品点検検査書類寸法(mm)290×210×167質量(kg)6電源AC100V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)5型番RM-80(出荷前点検検査書付)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)使用周囲温度(℃)80以下(乾気)アズワン品番1-5829-21-22振盪方式上下振盪速度(min-1[r.p.m])12~55(6段階)振盪台寸法(mm)内寸法/260×200、外寸法/290×200傾斜角度(°)±7°
チュービングポンプ
アズワン¥309,999税込¥340,9991台12日以内出荷液体・スラリーを定量に流します。グランド・シール・弁が無く、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズです。最大2つのヘッドを取り付けられます(標準は1ヘッド付属)。規格313/US200型(1ch)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)吐出圧力(MPa)目安:シリコンチューブ/最大0.15、マープレンチュープ/最大0.2(チューブ材質やサイズによって異なる)流量(mL/min)50Hz/0.4~1099、60Hz/0.4~1259回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12~186/12~213使用可能チューブシリコン、マープレン、バイオプレン、ネオプレン、タイゴン等 ※肉厚1.6mm・内径Φ0.5~8.0mmのチューブを使用してください。ヘッド個数取付ポンプ:2(標準ポンプヘッド+拡張ポンプヘッド)使用可能粘度(cP)200アズワン品番1-5425-21呼び水不要正転逆転運転切替可能
12インチシリコンウェハ 研究用(100)両面ミラーDF品
アズワン¥86,300~税込¥94,930~1箱(1枚)ほか15日以内出荷から27日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
12インチシリコンウェハ 研究用(100)両面ミラーDF品
アズワン¥284,000~税込¥312,400~1箱(10枚)ほか27日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。![12インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]両面ミラーDF品 25枚入 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447019-241206-02.jpg)
12インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]両面ミラーDF品 25枚入
アズワン¥294,000税込¥323,4001箱(25枚)30日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。















![12インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]両面ミラーDF品 25枚入 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447019-241206-02.jpg)