カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(4)
- ロジクール(3)
- KHK(小原歯車工業)(12)
- Mr Quick(11)
- RS PRO(45)
- SMC(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
- TRUSCO(17)
- イトーキ(15)
- エレコム(9)
- コクヨ(9)
- サンワサプライ(8)
- スリーピース(62)
- ノーブランド(6)
- フジックス[縫製用品](20)
- ホンダ(30)
- 三ツ星ベルト(16)
- 大阪魂(60)
- 椿本チエイン(29)
- ブランドをもっと見る
「m186」の検索結果

チュービングポンプ
アズワン¥309,999税込¥340,9991台12日以内出荷液体・スラリーを定量に流します。グランド・シール・弁が無く、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズです。最大2つのヘッドを取り付けられます(標準は1ヘッド付属)。規格313/US200型(1ch)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)吐出圧力(MPa)目安:シリコンチューブ/最大0.15、マープレンチュープ/最大0.2(チューブ材質やサイズによって異なる)流量(mL/min)50Hz/0.4~1099、60Hz/0.4~1259回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12~186/12~213使用可能チューブシリコン、マープレン、バイオプレン、ネオプレン、タイゴン等 ※肉厚1.6mm・内径Φ0.5~8.0mmのチューブを使用してください。ヘッド個数取付ポンプ:2(標準ポンプヘッド+拡張ポンプヘッド)使用可能粘度(cP)200アズワン品番1-5425-21呼び水不要正転逆転運転切替可能