カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(50)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 長谷川工業(53)
  • エビス(水平器)(41)
  • ナブテスコサービス(25)
  • タカチ電機工業(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • 大阪魂(13)
  • サカエ(12)
  • サン電子(PC)(11)
  • ケージーパルテック(8)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • Festo(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • ウイング(4)
  • 東洋技研(4)
  • エスコ(3)
  • サンコウ電子(3)
  • 岡田装飾金物(3)
  • イージーアップ(3)
サービス分類
  • レンタル(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.5ビス」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】パン型造粒機 PZ-01R アズワン【レンタル】パン型造粒機 PZ-01Rアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
【レンタル】クールプレート クール CP-150D アズワン【レンタル】クールプレート クール CP-150Dアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。卓上での簡易冷却・保冷
【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K アズワン【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200Kアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
【レンタル】ビッグローター BR-2 アズワン【レンタル】ビッグローター BR-2アズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。2Lまでの容器をミキシングできます。
【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1 アズワン【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1アズワン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
【レンタル】ホットプレート600 耐薬天板 150×150mm HPR6-1515 アズワン【レンタル】ホットプレート600 耐薬天板 150×150mm HPR6-1515アズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ご要望の多い600℃対応を実現。作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意。天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズ アズワン【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズアズワン
17,750税込19,525
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。
サービス分類レンタル
【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200BD アズワン【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200BDアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
【レンタル】ウルトラスターラー アズワン【レンタル】ウルトラスターラーアズワン
9,390税込10,329
1個
翌日出荷から4日以内出荷
離れても使える強力スターラーで スタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
【レンタル】ラボシェーカーワイド アズワン【レンタル】ラボシェーカーワイドアズワン
3,898税込4,288
1式ほか
翌日出荷から4日以内出荷
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。40mm振幅でダイナミックに撹拌します。
振盪速度(min-1[r.p.m])20~180電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪台寸法(mm)350×300
【レンタル】乾燥パン型造粒機 アズワン【レンタル】乾燥パン型造粒機アズワン
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から4日以内出荷
専用のホルダーが付属していますので、すぐにお使いいただけます。中容量パン型造粒機PZ-02Rに乾燥機能を装備したタイプです。造粒中に加水しすぎても乾燥で減水できます。高温との触れをなくすための2重外板付きです。
質量(kg)14.3プラグ形状アースピン付き3P
【レンタル】ウルトラスターラー アズワン【レンタル】ウルトラスターラーアズワン
3,798税込4,178
1セットほか
翌日出荷から4日以内出荷
天板から離しても使える超強力タイプにタイマー付き機種が新たに追加!強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)タイマー機能最長30時間((1)0~30時間、(2)0~3時間、(3)0~30分、(4)0~3分から選択可)
【レンタル】小型熱プレス機 アズワン【レンタル】小型熱プレス機アズワン
5,798税込6,378
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5質量(kg)約65電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-250V アズワン【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-250Vアズワン
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から4日以内出荷
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
【レンタル】ホットプレート アズワン【レンタル】ホットプレートアズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。
最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300
【レンタル】オイルバススターラー OBS-200M アズワン【レンタル】オイルバススターラー OBS-200Mアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
【レンタル】パワースターラー オイルバス用 VPS-200SOB アズワン【レンタル】パワースターラー オイルバス用 VPS-200SOBアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
【レンタル】万能シェーカー US-S100 アズワン【レンタル】万能シェーカー US-S100アズワン
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から4日以内出荷
大型シェーカーの決定版!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 160×160mm VPS-160BD アズワン【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 160×160mm VPS-160BDアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
【レンタル】ホットスターラー(アルミ天板) アズワン【レンタル】ホットスターラー(アルミ天板)アズワン
4,398税込4,838
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
温度表示精度±2℃天板寸法(mm)190×190
【レンタル】パワースターラー(フェノール樹脂・アナログタイプ) アズワン【レンタル】パワースターラー(フェノール樹脂・アナログタイプ)アズワン
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
天板寸法(mm)160×160回転数(min-1[r.p.m])60~1350
【レンタル】シェイキングバス アズワン【レンタル】シェイキングバスアズワン
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)振盪台寸法(mm)174×180×130
【レンタル】パワースターラー(3連タイプ) アズワン【レンタル】パワースターラー(3連タイプ)アズワン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
【レンタル】ハンドホットプレス デジタル HHP2-2D アズワン【レンタル】ハンドホットプレス デジタル HHP2-2Dアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用することができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
【レンタル】ウォーターバス 角型槽 WB-80K アズワン【レンタル】ウォーターバス 角型槽 WB-80Kアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
【レンタル】オイルバス 丸型槽 OB-200M アズワン【レンタル】オイルバス 丸型槽 OB-200Mアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
【レンタル】ミックスローター シーソー・回転 ローラー5本 MR-5 アズワン【レンタル】ミックスローター シーソー・回転 ローラー5本 MR-5アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
回転式ローターで均一にミキシング。回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LR アズワン【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LRアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
恒温槽付ネオシェーカー!ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
【レンタル】VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ VPS-160S アズワン【レンタル】VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ VPS-160Sアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
【レンタル】ミックスローターバリアブル ローラー3本 VMR-3R アズワン【レンタル】ミックスローターバリアブル ローラー3本 VMR-3Rアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
【レンタル】デジタル大型スターラー アズワン【レンタル】デジタル大型スターラーアズワン
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から4日以内出荷
従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
撹拌部サイズ(mm)350×350×145回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量(L)1~50
【レンタル】パワースターラー(ステンレス天板・デジタルタイプ) アズワン【レンタル】パワースターラー(ステンレス天板・デジタルタイプ)アズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
天板寸法(mm)300×300回転数(min-1[r.p.m])60~1350
【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD アズワン【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SDアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
【レンタル】万能シェーカー US-W100 アズワン【レンタル】万能シェーカー US-W100アズワン
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
大型シェーカーの決定版!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001 アズワン【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001アズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ アズワン【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズアズワン
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から8日以内出荷
樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
質量(kg)約70電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計遺留針付き・アナログ表示加重(t)0~15
【レンタル】万力熱プレス機 アズワン【レンタル】万力熱プレス機アズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
手軽で使いやすい万力タイプ!低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
プレート寸法(mm)80×60加熱温度(℃)20~200電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)
【レンタル】オートラボジャッキ(ハイスピード) アズワン【レンタル】オートラボジャッキ(ハイスピード)アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
縦型でコンパクト、ハイスピード昇降。ジャッキの下にコントロールユニットを設けていますので、机上での場所を取りません。上下昇降(150mm)がハイスピードに動作します(約20秒)。
電源コード(m)2.5(3Pアース付)
【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-200V アズワン【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-200Vアズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
【レンタル】真空乾燥器 Vシリーズ AVO-310V アズワン【レンタル】真空乾燥器 Vシリーズ AVO-310Vアズワン
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から4日以内出荷
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。