カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(93)
  • 大阪魂(78)
  • OSG(オーエスジー)(54)
  • シンコー(47)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(30)
  • エスコ(24)
  • サカエ(18)
  • TDT(田野井)(18)
  • 東正車輛(10)
  • ナンシン(9)
  • MIYOSHI(小西製作所)(9)
  • SUGICO(スギコ)(7)
  • 岩田製作所(6)
  • アイゼン(6)
  • LINKMAN(6)
  • ファーステック(5)
  • 由良産商(5)
  • 第一測範(4)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20 p2.5」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    3インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    28,700税込31,570
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    3インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    56,872税込62,559
    1箱(25枚)
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 2インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    2インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    101,000税込111,100
    1箱(25枚)
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • ミックスローターバリアブル アズワン

    ミックスローターバリアブル

    アズワン
    125,000税込137,500
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hz、0.5Aモーターインダクションモーター(出力6W)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)振幅15mmタイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
  • シェイキングバス アズワン

    シェイキングバス

    アズワン
    165,000税込181,500
    1台
    当日出荷
    スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
    付属品振盪ラック(SUS304)材質ステンレス(SUS304)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)100振幅(mm)30電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付)振盪方式往復振盪振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
  • 【レンタル】摩損度試験器 アズワン

    【レンタル】摩損度試験器

    アズワン
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
  • 【レンタル】ラボシェーカーワイド アズワン

    【レンタル】ラボシェーカーワイド

    アズワン
    4,798税込5,278
    1式ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。40mm振幅でダイナミックに撹拌します。
    電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪速度(min-1[r.p.m])20~180振盪台寸法(mm)350×300
  • 【レンタル】ミックスローターバリアブル ローラー3本 VMR-3R アズワン

    【レンタル】ミックスローターバリアブル ローラー3本 VMR-3R

    アズワン
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
  • 【レンタル】ロータリーシェーキングバス SBR-13 アズワン

    【レンタル】ロータリーシェーキングバス SBR-13

    アズワン
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
  • 【レンタル】シェイキングバス アズワン

    【レンタル】シェイキングバス

    アズワン
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
    振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)振盪台寸法(mm)174×180×130
  • ボトルヒートローター アズワン

    ボトルヒートローター

    アズワン
    303,000税込333,300
    1個
    翌々日出荷
    保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
    材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート質量(kg)17回転数(min-1[r.p.m])20~112耐荷重(kg)10(容器を含む)容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ電源コード(m)2.5 ※3P加熱方式温風循環式温度センサー白金測温抵抗体温度制御PID制御電源(AC100V)50/60Hz回転制御フィードバック制御保温温度室温/+5~60℃サイズ(mm)412×289×324アズワン品番4-4057-01タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、撹拌方式回転撹拌
  • バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワン

    バイアルエバポレーター VEAシリーズ

    アズワン
    280,000税込308,000
    1台
    3日以内出荷
    <バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
  • 6インチ(JEIDA)シリコンウェハ 研究用(100) アズワン

    6インチ(JEIDA)シリコンウェハ 研究用(100)

    アズワン
    140,000税込154,000
    1箱(25枚)
    5日以内出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 6インチ(JEIDA)シリコンウェハ 研究用(100) アズワン

    6インチ(JEIDA)シリコンウェハ 研究用(100)

    アズワン
    52,100税込57,310
    1箱(1枚)ほか
    5日以内出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 6インチ(SEMI)シリコンウェハ 研究用(100) アズワン

    6インチ(SEMI)シリコンウェハ 研究用(100)

    アズワン
    52,100税込57,310
    1箱(1枚)ほか
    5日以内出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 5インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    5インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    81,500税込89,650
    1箱(10枚)ほか
    27日以内出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 5インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    5インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    85,600税込94,160
    1箱(25枚)
    27日以内出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。