カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- クリーンルーム用品(4)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(12)
- Panasonic(パナソニック)(381)
- 三菱電機(366)
- 大阪魂(270)
- コガネイ(144)
- ニッセイ(127)
- BIGM(丸山製作所)(127)
- CKD(101)
- KITO(キトー)(82)
- エスコ(69)
- ダイヤトレンド(60)
- ParkerTAIYO(48)
- RS PRO(48)
- OSG(オーエスジー)(45)
- PISCO(ピスコ)(42)
- 三ツ星ベルト(36)
- 東芝キヤリア(33)
- omron(オムロン)(31)
- TRUSCO(30)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(29)
- ブランドをもっと見る
「m3×50」の検索結果
特価

活性炭排気処理装置
アズワン¥366,000税込¥402,6001個当日出荷から翌々日出荷室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
チューブローテーター
アズワン¥78,400税込¥86,2401台当日出荷場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。質量(kg)約4電源AC100V 50/60Hz 0.5A本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386モーターインダクションモーター電源コード(m)約2.5プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)回転制御フィードバック制御角度可変0~90(水平~垂直)タイマー最大60分
パワースターラー
アズワン¥54,900~税込¥60,390~1個翌々日出荷材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
スライドグラスドライヤー
アズワン¥29,900~税込¥32,890~1個翌々日出荷から10日以内出荷スライドグラス標本を迅速に乾燥させることができます。 アジャスターにより吹出し方向を変えることができます。材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター足/ABS樹脂・スチール、ゴム足/EVA樹脂寸法(mm)300×174×120電源AC100V 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz0.57/0.67電源コード3Pプラグ 約2m
パワースターラー
アズワン¥59,900~税込¥65,890~1個翌々日出荷材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
アクリルクリーンフード
アズワン¥81,000税込¥89,1001個翌々日出荷仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル)質量(kg)8型番AA1-ADモーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター本体サイズ(mm)500×350×474吹出風速約0.5m/sアズワン品番1-7615-21
クリーンルーム用集塵機
アズワン¥333,000税込¥366,3001個翌々日出荷付属品プレフィルター×1個・中性能フィルター×1個・HEPAフィルター×1個・活性炭フィルター×2個仕様処理風量:3.9m3/min(ダクトΦ75×2m使用時)、捕集率(μm):0.3以上 99.999%以上、電源(W):AC100V 50/60Hz 120質量(kg)18外寸(mm)350×435×410電源コード(m)2m(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ75アズワン品番1-1588-01
パワーホットスターラー
アズワン¥147,000~税込¥161,700~1個翌々日出荷材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター温度制御方式PID制御
局方ふるい Φ180
アズワン¥36,900税込¥40,5901セット(7枚)翌々日出荷仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm)材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮適合規格日本薬局方準拠アズワン品番8-6077-01直径(mm)Φ180