カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • 医療(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(399)
  • CKD(281)
  • omron(オムロン)(268)
  • ニッセイ(148)
  • エスコ(97)
  • JAPANNEXT(95)
  • ホンダ(94)
  • 大阪魂(79)
  • SHIMANO(シマノ)(75)
  • サンドビック(60)
  • サンワサプライ(54)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • RS PRO(54)
  • TRUSCO(53)
  • コガネイ(52)
  • 三菱電機(50)
  • 廣杉計器(48)
  • 日本製線(41)
  • ケナメタル(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m300」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 撹拌棒(ジュラコン(R)製) アズワン

    撹拌棒(ジュラコン(R)製)

    アズワン(6件のレビュー)
    1,653税込1,818
    1本
    当日出荷
    熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
    材質POM(ジュラコン(R))
  • デジタル温度計 アズワン

    デジタル温度計

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。 表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。
    測定範囲(℃)-50~1300精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃付属品テスト用電池付寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示温度測定範囲(℃)-50~1300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~+60温度表示方式デジタルサンプリング速度2.5回/秒
  • セレクトナビユニット樹脂小物ケース用仕切板 アズワン

    セレクトナビユニット樹脂小物ケース用仕切板

    アズワン
    609税込670
    1枚
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)タイプ仕切板・小物ケース用アズワン品番8-4062-11
  • キャビネット用仕切板 M3002 アズワン

    キャビネット用仕切板 M3002

    アズワン
    139税込153
    1枚
    翌々日出荷
    付属品鍵×2本、仕切板(各トレー×1枚)、見出し紙(各トレー×1枚)材質再生ポリスチレン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×63仕切板取り付け間隔60mm(1トレー最大3枚取り付け可能)アズワン品番8-3454-11
  • ロッキングミキサー RM-300用セカンドプラットフォーム アズワン

    ロッキングミキサー RM-300用セカンドプラットフォーム

    アズワン
    24,900税込27,390
    1個
    翌々日出荷
    型番RM-300用セカンドプラットホームサイズ(mm)300×300アズワン品番1-5829-14
  • ロッキングミキサー RM-300用ディンプルパッド アズワン

    ロッキングミキサー RM-300用ディンプルパッド

    アズワン
    9,090税込9,999
    1個
    12日以内出荷
    仕様RM-300用ディンプルパッド型番RM-300用ディンプルパッドアズワン品番1-5829-13
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,820税込4,202
    1個
    当日出荷
    コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
    材質[バンド]ステンレス質量(g)約38コードなし
  • 心電図用記録紙(折り畳み型) アズワン

    心電図用記録紙(折り畳み型)

    アズワン
    15,444税込16,988
    1冊
    当日出荷から12日以内出荷
  • 高速振とう機 アズワン

    高速振とう機

    アズワン
    114,000税込125,400
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラミジップ 滅菌済 アズワン

    ラミジップ 滅菌済

    アズワン
    8,990税込9,889
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90
  • 6連式ホットスターラー アズワン

    6連式ホットスターラー

    アズワン
    401,000税込441,100
    1個
    当日出荷
    各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可アズワン品番1-248-11撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    65,200税込71,720
    1台
    当日出荷
    ●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    付属品回転子(30mm)×1個寸法(mm)184×188×108質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz 3A回転数(min-1[r.p.m])約300~1500プレート寸法(mm)175×160モーター隈取モーター材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式トライアック位相制御方式撹拌容量(mL)50~3000回転制御電子制御方式電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m)ヒーター容量(W)250アズワン品番1-246-01熱板温度(℃)最高250
  • デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワン

    デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ)

    アズワン
    116,000税込127,600
    1個
    翌々日出荷
    サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
    付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
  • 局方ふるい Φ180 アズワン

    局方ふるい Φ180

    アズワン
    36,900税込40,590
    1セット(7枚)
    翌々日出荷
    仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm)材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮適合規格日本薬局方準拠アズワン品番8-6077-01直径(mm)Φ180
  • 高トルク低速撹拌機 アズワン

    高トルク低速撹拌機

    アズワン
    178,200税込196,020
    1台
    翌々日出荷
    付属品クランプホルダー1個マリーンタイププロペラΦ50mm1個Φ8×500mmシャフト1個質量(kg)6.8電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)240×125×250安全装置サーマルブレーカーヒューズ ガラスヒューズ5Aモーター出力(W)DC150最大トルク3.92J(40kg・cm)
  • ポリプロピレンメッシュ アズワン

    ポリプロピレンメッシュ

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • エアーミキサー アズワン

    エアーミキサー

    アズワン
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    材質シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム
  • 高回収型フィルタープレート アズワン

    高回収型フィルタープレート

    アズワン
    59,400税込65,340
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    149,800税込164,780
    1個
    48日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。