カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • CKD(15)
  • Festo(22)
  • HARWIN(40)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • omron(オムロン)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • RS PRO(35)
  • SMC(540)
  • エスコ(21)
  • カーシーカシマ(135)
  • ニッセイ(143)
  • ホンダ(24)
  • メディアカバーマーケット(165)
  • 三ツ星ベルト(16)
  • 三菱電機(29)
  • 住友重機械工業(21)
  • 大阪魂(123)
  • 富士変速機(64)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m360」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波式ネズミ駆除器 アズワン

    超音波式ネズミ駆除器

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,080税込¥5,588
    1個
    当日出荷
    人には聞こえない周波数でネズミを追い払う! 本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。 人には聞こえずネズミを寄せ付けない。 20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。 慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。 本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。 ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。 ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。 防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。 また高温になる場所での設置もしないで下さい。 本商品は4週間~6週間で効果が現れます。 使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。 使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。 使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。 又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。 じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。 超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。 スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。 機能が低下する原因となります。
    仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度アズワン品番68-4103-48
  • サイエンスオートクレーブ(16L) アズワン

    サイエンスオートクレーブ(16L)

    アズワン
    ¥393,000税込¥432,300
    1台
    当日出荷
    研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm

    アズワン
    ¥22,000税込¥24,200
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm

    アズワン
    ¥14,100税込¥15,510
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
  • ポリプロピレンメッシュ アズワン

    ポリプロピレンメッシュ

    アズワン
    ¥12,700税込¥13,970
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μm

    アズワン
    ¥31,100税込¥34,210
    1巻
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)75μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)75μm

    アズワン
    ¥31,900税込¥35,090
    1巻
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • ポータブルミキサー アズワン

    ポータブルミキサー

    アズワン
    ¥126,000~税込¥138,600~
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    材質インペラ・シャフト/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])300/360 (50/60Hz)電源コード(m)3
  • 配線ダクト用LEDスポットライト CDM-TC70W相当 61-662-13シリーズ アズワン

    配線ダクト用LEDスポットライト CDM-TC70W相当 61-662-13シリーズ

    アズワン
    ¥50,200税込¥55,220
    1個
    7日以内出荷
    放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)250μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)250μm

    アズワン
    ¥39,300税込¥43,230
    1巻
    10日以内出荷
  • ポリプロピレンメッシュシート 42×40メッシュ 102cm幅 /m アズワン

    ポリプロピレンメッシュシート 42×40メッシュ 102cm幅 /m

    アズワン
    ¥7,950税込¥8,745
    1個
    15日以内出荷
    仕様●メッシュ:40 42×40●品番:50●目開き(μm):428/459●巾(cm):102●厚み(μm):360●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003526アズワン品番67-4851-71