カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(10)
  • SMC(292)
  • YAGEO(116)
  • ARCOL(OHMITE)(78)
  • VISHAY(38)
  • RS PRO(32)
  • マキテック(30)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • エスコ(10)
  • テラウチ(寺内製作所)(10)
  • WISENET(10)
  • シャープ(8)
  • TRUSCO(8)
  • 司化成(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • EARTH MAN(5)
  • BOURNS(5)
  • Philips(5)
  • 積水樹脂(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m500w」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用 アズワン

    窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用

    アズワン
    19,400税込21,340
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 純チタン丸棒 アズワン

    純チタン丸棒

    アズワン
    2,090税込2,299
    1本
    当日出荷
    仕様●サイズ(mm):Φ3.0×500●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩ・m●熱伝導率:17W/m・Kアズワン品番67-2986-71
  • 純チタン丸棒 アズワン

    純チタン丸棒

    アズワン
    2,990税込3,289
    1本
    当日出荷
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    278,000税込305,800
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mm

    アズワン
    7,890税込8,679
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mm

    アズワン
    7,290税込8,019
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm

    アズワン
    7,090税込7,799
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mm

    アズワン
    6,890税込7,579
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm

    アズワン
    6,690税込7,359
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mm

    アズワン
    7,690税込8,459
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm

    アズワン
    11,200税込12,320
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm

    アズワン
    9,290税込10,219
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm

    アズワン
    8,790税込9,669
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm

    アズワン
    8,990税込9,889
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm

    アズワン
    8,490税込9,339
    1枚
    24日以内出荷から33日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm

    アズワン
    9,990税込10,989
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • 高速撹拌機 3000rpm 出荷前点検検査書付 アズワン

    高速撹拌機 3000rpm 出荷前点検検査書付

    アズワン
    218,000税込239,800
    1個
    99日以内出荷
    回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
    仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)最大回転数(min-1[r.p.m])3000アズワン品番1-7721-11-22定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0]校正証明書点検・検査書