カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ホンダ(19)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • オムロンセンテック(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • SCHURTER(2)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • KTC(1)
  • タンガロイ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • アイシン精機(1)
  • アサヒペン(1)
  • カナレ電気(1)
  • HOBUT(1)
  • VERTEX STYLE(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcs-003」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-3 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-3

    アズワン
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
    付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4槽内寸法(mm)240×140×100表示LCD(液晶)付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)100安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約3発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 【レンタル】超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ 間接洗浄対応 MCS-3P アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ 間接洗浄対応 MCS-3P

    アズワン
    5,098税込5,608
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
  • 超音波洗浄器(単周波) アズワン

    超音波洗浄器(単周波)

    アズワン(1件のレビュー)
    63,360税込69,696
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
    発振周波数(kHz)40
  • 超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ

    アズワン
    63,360税込69,696
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
    種別単周波・樹脂筐体タイプ材質本体/PP、水槽/SUS304周波数(kHz)40電源コード(m)1.8(3Pプラグ)タイマー1~99分/1分単位
  • MCS/MCDシリーズ用洗浄カゴ アズワン

    MCS/MCDシリーズ用洗浄カゴ

    アズワン
    8,019税込8,821
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)規格2.5メッシュ
  • ビーカーホルダー 間接洗浄用 MCHシリーズ アズワン

    ビーカーホルダー 間接洗浄用 MCHシリーズ

    アズワン
    5,890税込6,479
    1個
    3日以内出荷
    間接洗浄の必需品MCS/MCD専用のホルダーで、500mLビーカーを超音波洗浄器に入れて間接洗浄を行うことができます。シリコンゴム製のOリングで、ビーカー高さの位置を任意で調整できます。水槽内の水が汚れるのを防ぎます。
    仕様Oリング(mm):内径/Φ79.6、線径/Φ5.7材質本体/PVC、Oリング/シリコンゴム穴径(mm)Φ93