カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • ツカサ電工(4)
  • エンジニア(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 八興(1)
  • 榎本マイクロポンプ製作所(1)
  • アクアテック(1)
  • 古江サイエンス(1)
  • 牧口ゴム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgjg-4x6」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(144件のレビュー)
35税込39
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
チュービングポンプ1973 アズワンチュービングポンプ1973アズワン(2件のレビュー)
42,900税込47,190
1台
当日出荷
自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)145×68×115電源コード(m)1.6適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ電源プラグ2P
チュービングポンプ アズワンチュービングポンプアズワン
74,900税込82,390
1台
当日出荷
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01材質スチール塗装仕上寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])2~150電源AC100V(50/60Hz)モーターステッピングモーター機能正転・逆転切替機能付適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm流量(mL/min)0.1~100適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドRプラグ形状2P(ACアダプタ)
チュービングポンプ(トルクインジケーター付き) アズワンチュービングポンプ(トルクインジケーター付き)アズワン
78,200税込86,020
1個
当日出荷
自吸式ですので、呼び水は不要です。 マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番1-9028-11仕様正逆運転不可付属品ACアダプター(DC24V Max1A)寸法(mm)115×170×150質量(g)920電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.6(2Pプラグ)適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコン