カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- CKD(86)
- MH CONNECTORS(14)
- MUST TOOL(8)
- RS PRO(6)
- SMC(36)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- アイリスオーヤマ(6)
- エスコ(15)
- オカムラ(岡村製作所)(62)
- グリーンクロス(23)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(7)
- ミヤコ(13)
- 三菱ふそう(50)
- 三菱電機(156)
- 富士電機(8)
- 東日製作所(10)
- 武蔵ホルト(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「mh-4」の検索結果
特価

マニホールド装置4連式
アズワン¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から7日以内出荷圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。仕様テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)分配数4連式
凍結乾燥器
アズワン¥133,000税込¥146,3001個当日出荷から10日以内出荷使いやすい英語・日本語表記です。 試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。 トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。 環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。 温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。 温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
【レンタル】クールインキュベーター 408L KMH-408
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷から8日以内出荷-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MH-108シリーズ レンタル
アズワン¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から4日以内出荷接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。★メッキ工場・食品工場・金属工場・廃水処理場等での薬液移送や薬品工場・薬品倉庫等での薬液の小分け、補充に適しています。★このポンプの防爆モータータイプは1-664-34 MH-108D、エアーモーター駆動タイプは1-664-46 MH-108Aとなります。豊富なラインナップ。取り扱い簡単な薬液移送ポンプ。質量(kg)4サイズ全長/1255mm、首下/935mm材質(本体)PP揚程(m)3定格連続最大流量(L/min)80粘度(mPa・s[cP])100[100]まで材質(ホース)PVC最大揚程(m)14ホース長さ(m)1.3m流量(L/min)55最高使用温度(℃)60口径(mm)吸込外径/48、吐出/25駆動源AC100Vサービス分類レンタル