カテゴリ
- 科学研究・開発用品(28)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(6)
- MIKI(183)
- DAIKEN(旧:大建工業)(59)
- EBM(江部松商事)(54)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- TRUSCO(26)
- WAKI(和気産業)(58)
- エスコ(69)
- ナンシン(41)
- ハンマーキャスター(165)
- ミキ(53)
- ユーエイキャスター(137)
- 三木ネツレン(86)
- 三木プーリ(361)
- 三木技研(54)
- 三木章(67)
- 三木精機(44)
- 大塚刷毛製造(30)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(127)
- ブランドをもっと見る
「miki」の検索結果
特価

ミニ試験管ミキサー
アズワン¥18,300税込¥20,1301個当日出荷超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム寸法(mm)72×88×82質量(kg)約0.35電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)コード長さ(m)約2モーター出力(W)約0.6アズワン品番2-925-01軌道直径(mm)3
マイクロプレートミキサー
アズワン¥62,500税込¥68,7501台当日出荷質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2.5プラグ2Pタイプアズワン品番1-5173-01撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:90×130×14.8
試験管ミキサーTRIO(High Type)
アズワン¥31,260税込¥34,3861台当日出荷低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3出力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)125×155×100モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式振幅(mm)4.5運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
ツインミキサー
アズワン¥83,500税込¥91,8501台当日出荷専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。寸法(mm)150×150×100質量(kg)約3回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)電源AC100V、30WモーターDCモーターチューブラック形式ワンタッチ着脱式電源コード(m)2プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付アズワン品番1-1160-01撹拌方式偏芯運動方式搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
試験管ミキサーTRIO(Low Type)
アズワン¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から翌々日出荷タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)
アズワン¥39,000~税込¥42,900~1台当日出荷から翌々日出荷低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
試験管ミキサー
アズワン¥64,800税込¥71,2801台当日出荷試験管などの容器を振動板にかるく押しつけるだけで、混合、溶解、反応等の実験が行えるミキサーです。連続駆動スイッチと、振動速度可変のツマミがついており、実験の状況に合わせて使い分けができます。質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])400~2600電源AC100V 50/60Hz 25W型番HM-10Hモーターくまとりモーター電源コード長さ 1.9m 2Pタイプサイズ(mm)101×160×142アズワン品番1-269-01
試験管ミキサー
アズワン¥46,700税込¥51,3701台当日出荷瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。材質アルミ鋳造質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式)電源100V 50/60Hz 25W型番HM-10モーターくまとりモーター電源コード長さ 1.9m 2Pタイプサイズ(mm)109×141×142アズワン品番1-270-01
多連式マイクロプレートミキサー
アズワン¥75,900税込¥83,4901台翌々日出荷マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。質量(kg)約6.7回転数(min-1[r.p.m])100~2000電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2プラグ3Pアース付コード本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×122アズワン品番1-7573-01撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:260×90商品タイプレンタル品はこちら
マイクロプレートミキサー
アズワン¥57,900税込¥63,6901個当日出荷仕様撹拌モーター:DCモーター、プレートホルダー寸法(mm):130×93×16、回転数(rpm):1000~2500質量(g)約800電源AC100V 0.4A型番MPX-96A電源コード(m)2(2Pプラグ)サイズ(mm)130×130×66アズワン品番1-4099-11撹拌方式偏芯撹拌方式適合容器マイクロプレート96穴・1枚
エアーミキサー用ステンレスプロペラ3枚翼
アズワン¥32,700税込¥35,9701個当日出荷仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15型番プロペラ ステンレスプロペラ形3枚翼アズワン品番1-788-15直径(mm)Φ160
ミキサー
アズワン¥90,000税込¥99,0001個翌々日出荷ボール型容器が回転し、試料を混合します。 容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。 タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。 回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。 ボール型容器は本体から取り外しが容易です。材質本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])4~56電源AC100V、50/60Hz回転制御フィードバック制御電源コード3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付)タイマーゼンマイ式最長60分傾斜角度(°)90°(水平~垂直)
ロッキングミキサー RM-300用セカンドプラットフォーム
アズワン¥24,900税込¥27,3901個翌々日出荷型番RM-300用セカンドプラットホームサイズ(mm)300×300アズワン品番1-5829-14
ロッキングミキサー RM-80用セカンドプラットフォーム
アズワン¥21,900税込¥24,0901個翌々日出荷型番RM-80用セカンドプラットホームサイズ(mm)290×200アズワン品番1-5829-12
エアーミキサー用ステンディスクタービン翼
アズワン¥44,900税込¥49,3901個8日以内出荷仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15型番プロペラ ステンレスディスクタービン形アズワン品番1-788-16直径(mm)Φ160
ロッキングミキサー RM-300用ディンプルパッド
アズワン¥9,090税込¥9,9991個12日以内出荷仕様RM-300用ディンプルパッド型番RM-300用ディンプルパッドアズワン品番1-5829-13