カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- サトーパーツ(2)
- CKD(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- ボウエキ(BOUEKI)(1)
- アサ電子工業(1)
- Festo(1)
「ml-20-5p」の検索結果

バイアルエバポレーター VEAシリーズ
アズワン¥280,000税込¥308,0001台3日以内出荷<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!