カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • GYEON(ジーオン)(99)
  • アサヒペン(20)
  • エスコ(19)
  • TexWipe(テックスワイプ)(15)
  • 吉田製油所(14)
  • M.I.T(11)
  • SUS(エスユーエス)(10)
  • ターナー色彩(10)
  • CONDOR(山崎産業)(8)
  • アース製薬(8)
  • 福花園(8)
  • Thermo Scientific Nalgene(8)
  • biocision(8)
  • PROST's(8)
  • リンレイ(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-2m」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブホルダー アズワン

    チューブホルダー

    アズワン
    2,390税込2,629
    1個
    翌々日出荷
  • 大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ アズワン

    大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ

    アズワン
    27,400税込30,140
    1箱(25枚)
    当日出荷
    ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。
    仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下透湿度(g/m2)0.1(day)以下
  • 災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200 アズワン

    災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200

    アズワン
    82,900税込91,190
    1個
    翌々日出荷
    セット内容三角巾(特大・救急)×各5枚、伸縮ホータイ(M・L)×各4枚、不織布テープ(12mm)×2個・(25mm)×1個、消毒スプレー(100mL)×3本、滅菌カットガーゼS(6枚入)・M(5枚入)×各5個、防水ワンタッチパット(S・M)×各2個、ワセリン×2個、アルミ救急シート×5枚、救急ホータイ(パッド付き)×3個、万能ハサミ×2本、救急絆(100枚入)×1個、使い捨て手袋(100枚入)×1個、清浄綿(25包)×1個、テーピングテープ(手首・指用25mm・足首用50mm)×各1個、サージカルマスク(50枚入)×1個、除菌ウエットティッシュ(80枚入)×1個、人工呼吸用補助マスク×3枚、電子体温計×1本、湿布(6枚入)×3枚、携帯用浄水器×1個、副木3ツ組(大中小)×各2個、パック入耳かき綿棒(50本入)×2個、毛抜き2本セット×1個、ピンセット先曲り×2本、携帯用ツメキリ×1個、メモ帳×2個、油性マジック×1本、シャープペンシル×2本、安全ピン(5本入)×5個、ビニール袋(5枚入)×1個、日赤監修小冊子×1冊ケース寸法(mm)525×350×200アズワン品番8-2804-11
  • アルファライトワイパー TXシリーズ アズワン

    アルファライトワイパー TXシリーズ

    アズワン
    1袋(300枚)
    取扱停止中
    ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
    材質ポリエステル100%環境対応クリーンルーム環境(目安):クラス10~100,000(ISO Class 4~8)目付(g/m2)121サイズ(mm)150×150アズワン品番1-6920-12吸水性(mL/m2)吸水量(吸水速度):350(0.5秒)
  • バンパイアポンプ(R) スタンダード太径用セット オイルサンプリング用 アズワン

    バンパイアポンプ(R) スタンダード太径用セット オイルサンプリング用

    アズワン
    28,900税込31,790
    1セット
    5日以内出荷
    手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。
    セット内容アクリル製ヘッドポンプ×1個、PEチューブ(8×10mm)×2m、HDPEボトル100・200・400mL×各1個アズワン品番64-9346-87
  • バンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用 アズワン

    バンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用

    アズワン
    60,900税込66,990
    1セット
    6日以内出荷
    手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。
    セット内容ナイロン製ヘッドポンプ×1個、PTFEチューブ(6×8mm)×2m、PFAボトル180mL×1個、PTFE変換アダプター×1個アズワン品番64-9346-92
  • 多孔質炭素 クノーベル (R) アズワン

    多孔質炭素 クノーベル (R)

    アズワン
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材
    仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-14
  • 多孔質炭素 クノーベル (R) アズワン

    多孔質炭素 クノーベル (R)

    アズワン
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)メソ孔よりも大きな細孔(マクロ孔)を有した多孔質炭素です。メソ孔では吸着できなかったタンパク質などの吸着・分離が期待できます。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材
    仕様BET比表面積:300m2/g、設計メソ孔径(nm):150、全細孔容量(g):0.4mL/、ミクロ孔容量(g):0.1mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-13
  • 多孔質炭素 クノーベル (R) アズワン

    多孔質炭素 クノーベル (R)

    アズワン
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)軽量かつ高強度です。分散性、非凝集性に優れます。少量で効果を発揮し、混合リードタイムの短縮などトータルコスト削減に適しています。使用用途例:添加材、インク、熱、電極、分離・吸着材、緩衝材
    仕様BET比表面積:1100m2/g、設計メソ孔径(nm):10、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.4mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-12