カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • エスコ(10)
  • GVS(10)
  • 吉田製油所(9)
  • PALL(ポール)(4)
  • IKA(4)
  • シグマアルドリッチ(4)
  • SMC(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • フクビ化学(2)
  • 大科電器(2)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • ケミプロ化成(2)
  • PROST's(2)
  • オーム電機(1)
  • カンペハピオ(1)
  • 金鳥(KINCHO)(1)
  • コクゴ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-300m」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,820税込4,202
    1個
    当日出荷
    コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
    材質[バンド]ステンレス質量(g)約38コードなし
  • 投込型超音波霧化ユニット アズワン

    投込型超音波霧化ユニット

    アズワン
    11,200税込12,320
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
  • フィルターホルダー FHシリーズ アズワン

    フィルターホルダー FHシリーズ

    アズワン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。
    仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)20アズワン品番4-457-02
  • フィルターホルダー FHシリーズ アズワン

    フィルターホルダー FHシリーズ

    アズワン
    28,600税込31,460
    1個
    翌々日出荷
    ろ過作業に適したスタンダードタイプです。フィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
    仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):Φ47、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)10アズワン品番4-457-01
  • 多孔質炭素 クノーベル (R) アズワン

    多孔質炭素 クノーベル (R)

    アズワン
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)メソ孔よりも大きな細孔(マクロ孔)を有した多孔質炭素です。メソ孔では吸着できなかったタンパク質などの吸着・分離が期待できます。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材
    仕様BET比表面積:300m2/g、設計メソ孔径(nm):150、全細孔容量(g):0.4mL/、ミクロ孔容量(g):0.1mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-13