カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(37)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(146)
  • SKC(環境測定)(34)
  • エスコ(26)
  • Thermo Fisher Scientific(25)
  • 三商(19)
  • EpoChemical(18)
  • GYEON(ジーオン)(17)
  • 旭製作所(16)
  • climbing(クライミング)(16)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(15)
  • HARIO(15)
  • Thermo Scientific Nalgene(14)
  • PROST's(13)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • SIBATA(柴田科学)(11)
  • 瑞穂化成工業(11)
  • サンプラテック(11)
  • コクゴ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-4000」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
861税込947
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
透明計量カップ アズワン透明計量カップアズワン(21件のレビュー)
1,376税込1,514
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質PS(ポリスチレン)
ビーカー アズワンビーカーアズワン(7件のレビュー)
5,742税込6,316
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワンハイベッセル容器(目盛りなし)アズワン(13件のレビュー)
2,445税込2,690
1本
当日出荷
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
金属角缶 アズワン金属角缶アズワン(2件のレビュー)
1,663税込1,829
1個
当日出荷
ポリプロピレン手付きビーカー アズワンポリプロピレン手付きビーカーアズワン(5件のレビュー)
1,069税込1,176
1個
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
種類手付ビーカー材質PP(ポリプロピレン)
金属丸缶 アズワン金属丸缶アズワン
1,238税込1,362
1個
当日出荷
材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
細口瓶 アズワン細口瓶アズワン(5件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)口形状細口色(本体)
ハイルーテ角瓶(PE) アズワンハイルーテ角瓶(PE)アズワン(4件のレビュー)
1,327税込1,460
1本
当日出荷
材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
角型瓶 フラット型 未滅菌 アズワン角型瓶 フラット型 未滅菌アズワン
1,168税込1,285
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
広口T型瓶 アズワン広口T型瓶アズワン
29,304税込32,234
1セット(22本)
当日出荷
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)口形状広口
TPX(R)手付きビーカー アズワンTPX(R)手付きビーカーアズワン
3,030税込3,333
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類手付ビーカー材質TPX(ポリメチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~150
ステンビーカー アズワンステンビーカーアズワン
6,310税込6,941
1個
当日出荷から12日以内出荷
PPメスシリンダー アズワンPPメスシリンダーアズワン
11,781税込12,959
1個
当日出荷
透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
材質PP(ポリプロピレン)
細口瓶(HDPE) アズワン細口瓶(HDPE)アズワン(2件のレビュー)
812税込893
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
ガロン瓶 アズワンガロン瓶アズワン
9,455税込10,401
1セット(6本)
当日出荷
減容容器 アズワン減容容器アズワン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
柔らかい素材を使用し、使用後は折りたたんで廃棄できるためゴミの減容化が可能です。
材質本体・パッキン/PE、キャップ/PP
フタ付きステンレス缶 アズワンフタ付きステンレス缶アズワン
6,930税込7,623
1個
当日出荷
材質SUS304
PE手付きビーカー アズワンPE手付きビーカーアズワン(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類手付ビーカー材質PE(ポリエチレン)
磁製ロート アズワン磁製ロートアズワン
35,145税込38,660
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質磁製仕様ビフネル耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%比重(g/cm3)2.4
セパラブルフラスコ 丸型 アズワンセパラブルフラスコ 丸型アズワン
55,440税込60,984
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
水槽 アズワン水槽アズワン
19,602税込21,562
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3耐熱温度(℃)300
セキュリティーボトル 角型 アズワンセキュリティーボトル 角型アズワン
30,200税込33,220
1ケース(30本)
当日出荷から12日以内出荷
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
広口角瓶 アズワン広口角瓶アズワン
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途固形物用UN規格対応
広口T型瓶 アズワン広口T型瓶アズワン
1,426税込1,569
1本
当日出荷
材質パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
ディスポ手付ビーカー アズワンディスポ手付ビーカーアズワン
7,019税込7,721
1箱(30個)
当日出荷から翌々日出荷
口付きですので、他容器への移し変えにも便利です。容器は積み重ね可能です。
材質PE(ポリエチレン)、ホルダー・撹拌棒/PP(ポリプロピレン)
液体窒素容器 LNCシリーズ アズワン液体窒素容器 LNCシリーズアズワン
59,900税込65,890
1台
翌々日出荷
強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
材質アルミニウム合金
細口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン細口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン
2,260税込2,486
1パック
翌々日出荷から12日以内出荷
中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
大型瓶(PFA) アズワン大型瓶(PFA)アズワン
103,950税込114,345
1本
翌々日出荷
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。 経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。
広口三角フラスコ アズワン広口三角フラスコアズワン
27,100税込29,810
1個
翌々日出荷
広口の大容量三角フラスコです。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
大型瓶SCC PFA製 アズワン大型瓶SCC PFA製アズワン
125,000税込137,500
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE耐熱温度(℃)樹脂:260
角型瓶 フラット型 1箱 アズワン角型瓶 フラット型 1箱アズワン
14,850税込16,335
1箱(14本)
翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
角型瓶 フラット型 γ線滅菌済 アズワン角型瓶 フラット型 γ線滅菌済アズワン
3,590税込3,949
1本
翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE滅菌γ線滅菌(個包装)耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入アズワン
32,700税込35,970
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様分画分子量(MWCO):10000 入数:1箱(24個入) 材質:膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 有効ろ過面積:9.7cm2 最大処理量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL 最終濃縮液量:約200uL 最大遠心力:スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×Gアズワン品番4-2669-12
オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット JCSS校正証明書付アズワン
68,700税込75,570
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
校正証明書JCSS校正
石英丸底フラスコ リム付 1122シリーズ アズワン石英丸底フラスコ リム付 1122シリーズアズワン
248,600税込273,460
1個
22日以内出荷
種別丸底フラスコ材質石英ガラス
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付 アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付アズワン
50,300税込55,330
1個
26日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正