カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(83)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ホンダ(997)
  • NEG(日電理化硝子)(122)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • サトーパーツ(72)
  • 三菱ふそう(64)
  • ビーエム機器(64)
  • Thermo Fisher Scientific(53)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • コスモスビード(34)
  • Simport(32)
  • マルエム[理化学・容器](30)
  • TGK(東京硝子器械)(28)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(25)
  • 三商(25)
  • マキタ(22)
  • エスコ(20)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
サービス分類
  • レンタル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-8」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラボシェイカー用フラスコホルダー 三角フラスコ200・300mL×8個 アズワン

    ラボシェイカー用フラスコホルダー 三角フラスコ200・300mL×8個

    アズワン
    24,000税込26,400
    1個
    当日出荷
    クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに使用できます。
    適合三角フラスコ 200・300mL/8個品名フラスコホルダーアズワン品番1-205-06
  • 両開クランプ アズワン

    両開クランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    6,200税込6,820
    1個
    当日出荷
    ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
  • タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型8mLセル アズワン

    タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型8mLセル

    アズワン
    39,900税込43,890
    1組
    翌々日出荷
    仕様セル膜面積:1.7cm2アズワン品番4-2349-11
  • 【レンタル】遠心機CN-1050/CN-2060/CB-2060用ローター レンタル アズワン

    【レンタル】遠心機CN-1050/CN-2060/CB-2060用ローター レンタル

    アズワン
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様ローター15mL×8本、遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)付属:8本適合チューブ径(Φmm)(最大・最小)16.5(15)×122(90)サービス分類レンタル
  • タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型パームセル 8mLセル用回転子 アズワン

    タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型パームセル 8mLセル用回転子

    アズワン
    779税込857
    1個
    当日出荷
    容量(mL)たて型パームセル 8セル用回転子アズワン品番4-2349-17
  • タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 アズワン

    タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品

    アズワン
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • マイクロシックス 8連0.2ml用ロータ アズワン

    マイクロシックス 8連0.2ml用ロータ

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-7472-21
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン(4件のレビュー)
    752税込827
    1本
    当日出荷
    仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
  • PCRラック アズワン

    PCRラック

    アズワン
    27,720税込30,492
    1セット(20個)
    当日出荷から12日以内出荷
    0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。 水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。
    仕様オートクレーブ可、フタ付材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×90×30耐熱温度(℃)-90~121
  • アイソフリーズPCRラック アズワン

    アイソフリーズPCRラック

    アズワン
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    当日出荷
    0.2mLシングル・8連・12連・PCR96ウェルプレートが収納できます。 ラックの色は4℃前後で変化しますので、冷えた状態と常温時がひと目でわかります。 0~4℃の温度帯で約3時間温度保持が可能です。
    仕様オートクレーブ不可材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)44×106×45使用温度範囲(℃)-20~+40
  • 点滴瓶 アズワン

    点滴瓶

    アズワン(8件のレビュー)
    759税込835
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
  • 石英ボート アズワン

    石英ボート

    アズワン(1件のレビュー)
    15,100税込16,610
    1個
    当日出荷
    石英製がお求めやすい価格です。
    材質石英ガラスタイプ直口タイプ
  • ペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズ アズワン

    ペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズ

    アズワン
    1,680税込1,848
    1袋(20枚)
    当日出荷
    紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
    材質再生紙(コートボール紙)
  • グリーンホールピペット 2071シリーズ アズワン

    グリーンホールピペット 2071シリーズ

    アズワン
    822税込904
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505準拠ピペットの種類ホールピペット
  • アイスオン アズワン

    アイスオン

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
  • 秤量管 アズワン

    秤量管

    アズワン(1件のレビュー)
    1,287税込1,416
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    81,400税込89,540
    1台
    当日出荷
    付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本寸法(mm)290×320×245適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm電源AC100V 50/60Hz処理量(mL)15×8本タイマー時間0~30分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245ローター専用ローター内蔵
  • 石英ボート アズワン

    石英ボート

    アズワン(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質石英ガラス
  • 石英ボート アズワン

    石英ボート

    アズワン
    16,830税込18,513
    1個
    当日出荷
  • PTFE 分解容器(PTFE) アズワン

    PTFE 分解容器(PTFE)

    アズワン
    15,444税込16,988
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズ アズワン

    遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズ

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能です。
    材質SUS304
  • 恒温スターラーバス アズワン

    恒温スターラーバス

    アズワン
    237,000税込260,700
    1台
    当日出荷
    恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。 スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。 恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。 温調器が見やすくなりました。
    付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個質量(kg)13回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)外寸法(mm)400×422×314ヒーター容量(W)1000温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21撹拌方式噴流撹拌方式
  • ミクロスターラー HSシリーズ アズワン

    ミクロスターラー HSシリーズ

    アズワン
    91,500税込100,650
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
  • セフティキャビネット アズワン

    セフティキャビネット

    アズワン
    74,200税込81,620
    1個
    当日出荷
    付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
  • 石英試験管 アズワン

    石英試験管

    アズワン
    10,700税込11,770
    1箱(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
    材質石英
  • 小型高速遠心機 アズワン

    小型高速遠心機

    アズワン
    45,900税込50,490
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
    付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード仕様DCブラシレスモーター質量(kg)1サイズW160×D210×H130mm回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V 50/60Hz最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)タイマー設定15秒~99分アズワン品番3-6731-01回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
  • 遠心機用ローター アズワン

    遠心機用ローター

    アズワン
    71,900税込79,090
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • チューブローテーター アズワン

    チューブローテーター

    アズワン
    16,200税込17,820
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • PPねじ口瓶 SCシリーズ アズワン

    PPねじ口瓶 SCシリーズ

    アズワン
    15,177税込16,695
    1箱(700個)
    当日出荷
  • ネジ口試験管 STSシリーズ アズワン

    ネジ口試験管 STSシリーズ

    アズワン
    31,284税込34,412
    1箱(250本)
    当日出荷
  • ブロックバスシェーカー用 オプション品 Blockシリーズ アズワン

    ブロックバスシェーカー用 オプション品 Blockシリーズ

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様ブロックバスシェーカー用ブロック
  • 遠心機 ローター無し アズワン

    遠心機 ローター無し

    アズワン
    151,300税込166,430
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。 回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。 10パターンのプログラムを保存可能です。
    仕様本体(ローター無し)寸法(mm)290×320×250質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])500~6000モーターブラシレス安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6Aアズワン品番4-3527-01タイマー1秒~99分59秒処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
  • テストチューブ 直口タイプ アズワン

    テストチューブ 直口タイプ

    アズワン
    13,000税込14,300
    1ケース(4箱×250本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途直口
  • ネオシェーカー用 ホルダー・ラック アズワン

    ネオシェーカー用 ホルダー・ラック

    アズワン(1件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ミニウェーブ 専用チューブラック アズワン

    ミニウェーブ 専用チューブラック

    アズワン
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    品名専用チューブラック
  • ミニ遠心機 160×162×102mm アズワン

    ミニ遠心機 160×162×102mm

    アズワン
    33,900税込37,290
    1箱
    当日出荷
    フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
    付属品0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ仕様標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛寸法(mm)160×162×102質量(g)800電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.6(3Pプラグ)アズワン品番2-5668-41
  • PFAミニバイアル 耐薬品性 アズワン

    PFAミニバイアル 耐薬品性

    アズワン
    4,702税込5,172
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れております。別売のハンドレンチを2個上下で挟んで使用することで容易に開閉ができます。
  • ポータブルサーマルサイクラー アズワン

    ポータブルサーマルサイクラー

    アズワン
    377,000税込414,700
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!
    仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃寸法(mm)267×190×115質量(kg)2.6温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃温度設定範囲(℃)4~100アズワン品番4-2886-01商品タイプレンタル品はこちら
  • プレート遠心機 アズワン

    プレート遠心機

    アズワン
    87,900税込96,690
    1個
    当日出荷
    仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
  • E-Mix アズワン

    E-Mix

    アズワン
    294,000税込323,400
    1個
    当日出荷
    ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
    仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒寸法(mm)220×400×240質量(kg)15材質(本体)スチール(焼付塗装)電源AC100V 50/60Hzタイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続アズワン品番3-3631-01商品タイプレンタル品はこちら