カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(28)
  • 医療(4)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(69)
  • YAMAZEN(山善)(54)
  • SMC(24)
  • パール金属(23)
  • エスコ(22)
  • HARIO(22)
  • EBM(江部松商事)(20)
  • cotta(18)
  • アスベル(17)
  • TKG(16)
  • タイガークラウン(14)
  • スケーター(13)
  • THERMOS(サーモス)(12)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(10)
  • DURAN(10)
  • GVS(10)
  • 三商(9)
  • 和平フレイズ(9)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-800」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明尿器 800mL アズワン

    透明尿器 800mL

    アズワン(3件のレビュー)
    723税込795
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)800
  • 採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL アズワン

    採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL

    アズワン(1件のレビュー)
    505税込556
    1枚
    当日出荷
    便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。 排便容器としてもご利用頂けます。 02071は目盛りが斜めにあるので、容易に読み取りができます。
    材質PP(ポリプロピレン)未滅菌容量(mL)800目盛75~800mL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107アズワン品番0-8109-02
  • タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワン

    タイトボーイ(PE・目盛りなし)

    アズワン(11件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • マース容器 アズワン

    マース容器

    アズワン(1件のレビュー)
    594税込653
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
  • 磁蒸発皿 アズワン

    磁蒸発皿

    アズワン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
  • アルミナ99るつぼのみ アズワン

    アルミナ99るつぼのみ

    アズワン(2件のレビュー)
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
    材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
  • シール容器 丸型 M1-084シリーズ アズワン

    シール容器 丸型 M1-084シリーズ

    アズワン
    297税込327
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
  • 真空断熱容器 アズワン

    真空断熱容器

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷
    ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
    材質ステンレス(SUS304)
  • アルミナ99るつぼ(円柱) アズワン

    アルミナ99るつぼ(円柱)

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
  • 磁製蒸発皿 アズワン

    磁製蒸発皿

    アズワン
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
  • ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入 アズワン

    ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入

    アズワン(1件のレビュー)
    3,470税込3,817
    1袋(50枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。
    材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
  • 減容ボトル アズワン

    減容ボトル

    アズワン(2件のレビュー)
    188税込207
    1個
    当日出荷
    使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
  • シール容器 角型 M1-085シリーズ アズワン

    シール容器 角型 M1-085シリーズ

    アズワン
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
  • ディスポPPサンプル保存容器 PWシリーズ アズワン

    ディスポPPサンプル保存容器 PWシリーズ

    アズワン
    10,930税込12,023
    1箱(100個)
    当日出荷
    密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。エコノミーなサンプル保存容器です。
    透明
  • ブラック角バット 酸化発色加工 アズワン

    ブラック角バット 酸化発色加工

    アズワン
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    酸化皮膜を厚くすることにより、ステンレスをより錆に強くしています。塗装やメッキではないので、異物混入対策・リサイクルにも適しています。紫外線殺菌・高温殺菌・オートクレーブにも使用できます。
    材質SUS304(酸化発色加工)
  • 広口ガラスボトル アズワン

    広口ガラスボトル

    アズワン
    4,398税込4,838
    1ケース(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 広口角瓶 アズワン

    広口角瓶

    アズワン
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途固形物用UN規格対応
  • メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ アズワン

    メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ

    アズワン
    15,609税込17,170
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    特殊な容量を幅広くラインナップしています。
  • 蒸発皿 丸底 アズワン

    蒸発皿 丸底

    アズワン
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
  • メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ アズワン

    メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ

    アズワン
    18,149税込19,964
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    特殊な容量を幅広くラインナップしています。
  • 採尿容器 ユーリパン 0207シリーズ アズワン

    採尿容器 ユーリパン 0207シリーズ

    アズワン
    40,442税込44,486
    1箱(100枚)
    当日出荷
    便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。排便容器としてもご利用いただけます。
    材質PP(ポリプロピレン)未滅菌容量(mL)800目盛75~800mL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107アズワン品番0-8109-52
  • 蒸発皿 アズワン

    蒸発皿

    アズワン
    1,440税込1,584
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
  • ねじキャップボトル SGシリーズ アズワン

    ねじキャップボトル SGシリーズ

    アズワン
    329税込362
    1本
    当日出荷
    蓋部分がねじキャップ式なため倒れてしまってもこぼれる心配がない少ない構造です。液体・粉体・粒体など幅広い素材にご使用いただけます。プラスチック製で万が一落としてしまっても割れる可能性がありません。
    材質ポリプロピレン口内径(Φmm)40.5
  • 【レンタル】デジタル濁度計 アズワン

    【レンタル】デジタル濁度計

    アズワン
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。
    付属品交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU
  • 【レンタル】濁度計 本体 TN100IR アズワン

    【レンタル】濁度計 本体 TN100IR

    アズワン
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで校正を自動的に行います。大型ディスプレーで見やすいです。
  • 滅菌可能膿盆 KDシリーズ アズワン

    滅菌可能膿盆 KDシリーズ

    アズワン
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    仕様オートクレーブ可(134℃・4分)材質PP(ポリプロピレン)
  • サンプリングバッグ アズワン

    サンプリングバッグ

    アズワン
    38,900税込42,790
    1箱(500枚×2袋)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
    仕様ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)材質PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)-100~+80
  • 湿布缶(深型) アズワン

    湿布缶(深型)

    アズワン
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • PFAポット(目盛りなし) アズワン

    PFAポット(目盛りなし)

    アズワン
    12,600税込13,860
    1個
    翌々日出荷
  • ラコムテスター濁度計 本体 アズワン

    ラコムテスター濁度計 本体

    アズワン
    229,000税込251,900
    1台
    翌々日出荷
    ワンタッチで校正を自動的に行います。 大型ディスプレーで見やすいです。
    付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU(各60mL)、サンプルバイアル(10mL)×7個、専用キャリングケース、ライトシールドキャップ、シリコンオイル、不織布ワイパー仕様サンプル温度範囲:0~50℃寸法(mm)68×155×46測定範囲0~2000NTU質量(g)200電源単4乾電池×4本(テスト用付属)精度0~500NTU/0.1NTUまたは±2%rdg±1digitの大きい方、501~2000NTU/±3%rdg±1digit再現性0.01NTUもしくは表示値の±1%測定方法ISO7027非対称投下散乱光方式準拠分解能0.01NTU(0~19.99NTU)、0.1NTU(20~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)保護等級IP67機能オートレンジ光源赤外線放射ダイオード(波長800μm)アズワン品番1-6941-21
  • ねじ口瓶丸型 デュラン(R) アズワン

    ねじ口瓶丸型 デュラン(R)

    アズワン
    4,901税込5,391
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    オートクレーブ滅菌済です。
  • 多孔質炭素 クノーベル (R) アズワン

    多孔質炭素 クノーベル (R)

    アズワン
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材
    仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-14
  • スクリュー瓶 白 3121シリーズ アズワン

    スクリュー瓶 白 3121シリーズ

    アズワン
    5,790税込6,369
    1セット(50個)ほか
    8日以内出荷から24日以内出荷
    用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存。特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる。※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
    パッキンあり