カテゴリ
- 科学研究・開発用品(475)
- 医療(46)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 厨房用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 救急・衛生(4)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(143)
- 黒田精工(1,344)
- 三商(774)
- マルケイ(国際化工)(725)
- スリーライン(703)
- エスコ(643)
- リスパック(596)
- オカムラ(岡村製作所)(595)
- BIGM(丸山製作所)(564)
- EBM(江部松商事)(534)
- 福井クラフト(440)
- ナリカ(408)
- TKG(400)
- SIBATA(柴田科学)(384)
- ケニス(356)
- 東洋佐々木ガラス(338)
- リビー(332)
- パール金属(319)
- 扶桑精機(317)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「ml」の検索結果
特価

5mlチューブ用ラック
アズワン¥7,030~税込¥7,733~1個当日出荷積み重ね可能ですのでスペースをとりません。材質ステンレス(SUS304)適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブオートクレーブの可否可![採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25939768-230530-02.jpg)
採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL
アズワン(1件のレビュー)¥505税込¥5561枚当日出荷便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。 排便容器としてもご利用頂けます。 02071は目盛りが斜めにあるので、容易に読み取りができます。容量(mL)800材質PP(ポリプロピレン)未滅菌目盛75~800mL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107アズワン品番0-8109-02
検尿カップ AE-205 211mL 100個入
アズワン¥832税込¥9151箱(100個)当日出荷容量(満杯)(mL)211仕様内目盛付き、混濁マーク有材質耐酸紙(内側ラミネート加工)寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL)アズワン品番0-7406-01
差込便器 (1300mL)
アズワン¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)265×410×105容量(mL)1300耐熱温度(℃)100アズワン品番8-2498-02
ワイヤー遠沈管立て(50mL用)
アズワン¥12,375税込¥13,6131個当日出荷エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。用途50ml用材質スチール(エポキシコート)立て数(本)8(2×4列)サイズ(mm)140×76×89アズワン品番1-4514-01
メディカルカップ 275mL 100個入
アズワン¥1,792税込¥1,9711箱(100個)翌々日出荷容量(mL)275材質PET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂寸法(mm)Φ76.8×Φ51.8×92.2mm目盛仕様最大200mLアズワン品番0-9580-01
GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL)
アズワン¥1,610~税込¥1,771~1個当日出荷から翌々日出荷ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に効果除菌、消臭仕様消臭・除菌剤成分精製水、二酸化塩素液性中性
ベッドパン 差込式便器 (1900mL)
アズワン¥1,168税込¥1,2851個翌々日出荷やや小さめの差込みプラスチック便器です。 お尻が小さめの方・やせ気味の方・小児用に適しています。 お尻のカーブにあわせた差し込みやすいデザインです。 高さが低いので、安定性に優れています。材質PP(ポリプロピレン)色ローズ容量(mL)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×315×30~78アズワン品番0-8110-02
検査用コップ CP84-400G 421mL 1000個入
アズワン¥25,938税込¥28,5321箱(1000個)当日出荷容量(mL)421材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)目盛50、100、150、200、250、300、350mLアズワン品番0-6492-12
スポイト
アズワン(33件のレビュー)¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。材質シリコンゴム
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)中栓なし
先端目盛 メスピペット 太穴
アズワン(1件のレビュー)¥594~税込¥653~1本当日出荷から翌々日出荷容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
グッドボーイ
アズワン(13件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)白材質(フタ)PP
アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
ニューディスポカップ
アズワン(38件のレビュー)¥12~税込¥13~1個当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。熱変形温度(℃)95材質PP目盛あり
先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥525~税込¥578~1本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ニューディスポカップ(箱売り)
アズワン(9件のレビュー)¥1,287~税込¥1,416~1ケース(100個)当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。熱変形温度(℃)95材質PP(ポリプロピレン)
静電防止スプレー
アズワン¥1,130税込¥1,2431本(300mL)当日出荷帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。アズワン品番7-148-03内容量(mL)300(0.5%溶液)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1509L危険物の性状水溶性
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)
アズワン(16件のレビュー)¥188~税込¥207~1本当日出荷材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)LDPE
...








![採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25939768-230530-02.jpg)