カテゴリ
- 科学研究・開発用品(45)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- TPP(47)
- cotta(37)
- エスコ(25)
- 武蔵ホルト(24)
- TGK(東京硝子器械)(23)
- TKG(21)
- 三商(21)
- IKO(日本トムソン)(20)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- スバル(17)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(15)
- コスモスビード(15)
- Merck(メルクミリポア)(14)
- コニシ(12)
- SOFT99(12)
- DESCO(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「ml120」の検索結果

滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mL
アズワン¥22,671~税込¥24,938~1箱(200個)当日出荷から翌々日出荷キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。容量(mL)120材質本体/PP、キャップ/PE口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78全高(mm)78目盛あり胴径(Φmm)Φ60×Φ54×Φ78耐熱温度(℃)121(20分)色(本体)クリア
秤量瓶 50×80mm 120mL 筒型
アズワン¥3,198税込¥3,5181個13日以内出荷仕様※サイズはつまみの部分除く。※目盛は付いていません。材質硼珪酸ガラス胴径(Φmm)×高さH(mm)50×80
磁蒸発皿
アズワン¥919税込¥1,0111個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
ラボランスチロール棒瓶(標本瓶)
アズワン(2件のレビュー)¥12,375税込¥13,6131箱(55本)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)色透明
シリコセン(R)
アズワン¥3,210~税込¥3,531~1袋(10個)翌々日出荷から23日以内出荷耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。仕様滅菌済※1材質シリコンゴム
スチロール棒瓶(標本瓶)
アズワン(3件のレビュー)¥248~税込¥273~1本当日出荷から7日以内出荷材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
ペットボトル(目盛りなし)
アズワン(1件のレビュー)¥22,869税込¥25,1561箱(100本)当日出荷から翌々日出荷ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
耐震薬品庫(スチール製)
アズワン¥212,000税込¥233,2001台当日出荷から10日以内出荷ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
パッククリーン フロロテクト
アズワン¥629税込¥6921個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
食品検体容器
アズワン¥10,200税込¥11,2201箱(100袋)翌々日出荷モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
耐震ステンレス薬品庫(SUS430・上下段)
アズワン¥287,000税込¥315,7001台当日出荷ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
小型サブマリン電気泳動装置
アズワン¥39,300税込¥43,2301個当日出荷35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
【レンタル】ロータリーシェーキングバス SBR-13
アズワン¥7,598税込¥8,3581台翌日出荷から4日以内出荷撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
【レンタル】シェイキングバス
アズワン¥5,298税込¥5,8281台翌日出荷から4日以内出荷サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)振盪台寸法(mm)174×180×130
ディスポカップ ストロングタイプ
アズワン¥1,640税込¥1,8041袋(100個)翌々日出荷口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。 透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。 落とした場合でも割れにくく安全です。
バイアルホットシェーカー
アズワン¥215,000~税込¥236,500~1台3日以内出荷バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。回転数(min-1[r.p.m])60~450電源AC100V 50/60Hz 4.0A電源コード(m)2.5振幅(mm)5
スチロールスクリュー管瓶 1箱
アズワン¥34,947税込¥38,4421箱(100本)6日以内出荷から33日以内出荷肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。パッキンあり
スクリュー瓶 白 3121シリーズ
アズワン¥20,650~税込¥22,715~1セット(50個)ほか8日以内出荷から24日以内出荷用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存。特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる。※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。パッキンあり
高精度メスフラスコ 茶 中国語版校正証明書付
アズワン¥16,760税込¥18,4361個9日以内出荷から39日以内出荷JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。校正証明書一般校正(中国語)