カテゴリ
- 科学研究・開発用品(67)
- 医療(9)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(190)
- KITO(キトー)(101)
- cotta(55)
- SMC(50)
- エスコ(41)
- NEG(日電理化硝子)(36)
- GVS(32)
- PROST's(28)
- リスパック(25)
- TGK(東京硝子器械)(23)
- コスモスビード(21)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(20)
- 三商(20)
- IKO(日本トムソン)(18)
- スバル(18)
- KOTOBUKI(コトブキ)(18)
- TPP(18)
- climbing(クライミング)(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「ml150」の検索結果

紙コップ 150mL 1ケース 1000個入
アズワン¥3,730税込¥4,1031ケース(1000個)当日出荷材質紙(内面防水加工)寸法(mm)上部/Φ64~66、底部/Φ43~45、高さ/72~73容量(mL)150(5オンス)アズワン品番8-1909-11
投薬瓶 青目盛 150ml/滅菌 100本入
アズワン¥7,298税込¥8,0281箱(100本)4日以内出荷お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-32
投薬瓶 青目盛 150ml/未滅菌 100本入
アズワン¥5,998税込¥6,5981箱(100本)3日以内出荷お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-25
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥29税込¥321個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥29,304税込¥32,2341ケース(1000個)当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズ
アズワン¥7,090税込¥7,7991箱(250枚)当日出荷石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
アルミナ99るつぼのみ
アズワン(2件のレビュー)¥3,890税込¥4,2791個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
検尿カップ AE-205 211mL 100個入
アズワン¥832税込¥9151箱(100個)当日出荷容量(満杯)(mL)211仕様内目盛付き、混濁マーク有材質耐酸紙(内側ラミネート加工)寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL)アズワン品番0-7406-01
アルミナ99るつぼ ふた
アズワン¥1,150税込¥1,2651個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。タイプふた材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
タイトボーイ フロロテクト
アズワン¥629税込¥6921個当日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
色付きバランストレイ STBシリーズ
アズワン¥5,590税込¥6,1491箱(250枚)当日出荷ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。材質PS(帯電防止剤入)
バランストレイ(六角タイプ・非帯電)
アズワン¥25,900税込¥28,4901箱(1000枚)当日出荷どのコーナーからも容易に試料を移すことができます。ピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)の汚濁を防ぎ、クリーンルーム内でもご使用いただけます。材質PS(ポリスチレン)・帯電防止剤入タイプ非帯電
小型耐薬ギヤポンプ
アズワン¥62,300税込¥68,5301個当日出荷仕様モーター過電流防止機能内蔵材質外装/ステンレス(SUS304)、接液部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、シール部/NBR(ニトリルゴム)、軸/ステンレス(SUS304)接続部のサイズ外径Φ6.4×19mm
バランストレイ(六角タイプ・ナチュラル)
アズワン¥24,900税込¥27,3901箱(1000枚)当日出荷どのコーナーからも容易に試料を移すことができます。ピンセットでつかみやすい形状です。材質PS(ポリスチレン)タイプナチュラル
バランストレイ
アズワン¥11,000税込¥12,1001箱(25袋×10枚)当日出荷から10日以内出荷液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。 とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。 ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。 ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。 滅菌タイプをラインナップ!滅菌済
検査用コップ CP84-400G 421mL 1000個入
アズワン¥25,938税込¥28,5321箱(1000個)当日出荷容量(mL)421材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)目盛50、100、150、200、250、300、350mLアズワン品番0-6492-12
シリンジフィルタ
アズワン¥20,790税込¥22,8691個当日出荷材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)処理量(mL)<150接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
ねじ口試験管(丸底・透明) 99000シリーズ
アズワン¥1,089税込¥1,1981本当日出荷開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、容量(mL)150外径×全長(mm)Φ38×200アズワン品番4-2774-13