カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(82)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ホンダ(1,034)
  • NEG(日電理化硝子)(122)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • サトーパーツ(72)
  • ビーエム機器(67)
  • 三菱ふそう(64)
  • Thermo Fisher Scientific(54)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • オカムラ(岡村製作所)(42)
  • コスモスビード(34)
  • Simport(32)
  • マルエム[理化学・容器](30)
  • TGK(東京硝子器械)(28)
  • マキタ(27)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(27)
  • 三商(25)
  • エスコ(23)
  • cotta(17)
サービス分類
  • レンタル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml8」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン(1件のレビュー)
6,200税込6,820
1個
当日出荷
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
ラボシェイカー用フラスコホルダー 三角フラスコ200・300mL×8個 アズワンラボシェイカー用フラスコホルダー 三角フラスコ200・300mL×8個アズワン
24,000税込26,400
1個
当日出荷
クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに使用できます。
適合三角フラスコ 200・300mL/8個品名フラスコホルダーアズワン品番1-205-06
タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型パームセル 8mLセル用回転子 アズワンタテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型パームセル 8mLセル用回転子アズワン
999税込1,099
1個
当日出荷
容量(mL)たて型パームセル 8セル用回転子アズワン品番4-2349-17
【レンタル】遠心機CN-1050/CN-2060/CB-2060用ローター レンタル アズワン【レンタル】遠心機CN-1050/CN-2060/CB-2060用ローター レンタルアズワン
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
仕様ローター15mL×8本、遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)付属:8本適合チューブ径(Φmm)(最大・最小)16.5(15)×122(90)サービス分類レンタル
タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 アズワンタテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品アズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷から33日以内出荷
タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型8mLセル アズワンタテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型8mLセルアズワン
1組
取扱停止中
仕様セル膜面積:1.7cm2アズワン品番4-2349-11
マイクロシックス 8連0.2ml用ロータ アズワンマイクロシックス 8連0.2ml用ロータアズワン
3,390税込3,729
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-7472-21
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(4件のレビュー)
752税込827特価
1本
当日出荷
仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
PCRラック アズワンPCRラックアズワン
27,720税込30,492
1セット(20個)
当日出荷から12日以内出荷
0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。 水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。
仕様オートクレーブ可、フタ付材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×90×30耐熱温度(℃)-90~121
アイソフリーズPCRラック アズワンアイソフリーズPCRラックアズワン
19,107税込21,018
1箱(2個)
当日出荷
0.2mLシングル・8連・12連・PCR96ウェルプレートが収納できます。 ラックの色は4℃前後で変化しますので、冷えた状態と常温時がひと目でわかります。 0~4℃の温度帯で約3時間温度保持が可能です。
仕様オートクレーブ不可材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)44×106×45使用温度範囲(℃)-20~+40
点滴瓶 アズワン点滴瓶アズワン(8件のレビュー)
759税込835
1袋(10本)
当日出荷
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
アイスオン アズワンアイスオンアズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
遠心機 アズワン遠心機アズワン(1件のレビュー)
81,400税込89,540
1台
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm処理量(mL)15×8本付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245寸法(mm)290×320×245電源AC100V 50/60Hzタイマー時間0~30分ローター専用ローター内蔵
秤量管 アズワン秤量管アズワン(1件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷から翌々日出荷
タテ型膜透過実験装置 セル8mLタイプ 6連式本体セット アズワンタテ型膜透過実験装置 セル8mLタイプ 6連式本体セットアズワン
755,000税込830,500
1セット
33日以内出荷
皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
仕様セル膜面積:1.7cm2セット内容たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)アズワン品番4-2349-01
遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズ アズワン遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
シンチレーション用バイアル アズワンシンチレーション用バイアルアズワン
53,999税込59,399
1箱(1000個)ほか
11日以内出荷から15日以内出荷
Hinge Cap Vial(TM)8mLは迅速、容易なサンプル調合が可能です。Midi Vial(TM)8mLは、プッシュオン/ネジ切りキャップ密閉システムです。Maxi Vial(TM)18mLは、サンプルが入れやすいようバイアル口径が大きくなっています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
石英ボート アズワン石英ボートアズワン
16,830税込18,513特価
1個
当日出荷
石英ボート アズワン石英ボートアズワン(1件のレビュー)
14,300税込15,730
1個
当日出荷
石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラスタイプ直口タイプ
石英ボート アズワン石英ボートアズワン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質石英ガラス
石英試験管 アズワン石英試験管アズワン
10,700税込11,770
1箱(10本)
当日出荷
石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
材質石英
恒温スターラーバス アズワン恒温スターラーバスアズワン
237,000税込260,700
1台
当日出荷
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。 スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。 恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。 温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個質量(kg)13回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)外寸法(mm)400×422×314ヒーター容量(W)1000温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21撹拌方式噴流撹拌方式
ミクロスターラー HSシリーズ アズワンミクロスターラー HSシリーズアズワン
65,900税込72,490
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
グリーンホールピペット 2071シリーズ アズワングリーンホールピペット 2071シリーズアズワン
822税込904
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505準拠ピペットの種類ホールピペット
ペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズ アズワンペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズアズワン
1,680税込1,848
1袋(20枚)
当日出荷
紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
材質再生紙(コートボール紙)
PTFE 分解容器(PTFE) アズワンPTFE 分解容器(PTFE)アズワン
15,444税込16,988
1個
当日出荷から12日以内出荷
遠心機用ローター アズワン遠心機用ローターアズワン
71,900税込79,090
1台
当日出荷から翌々日出荷
チューブローテーター アズワンチューブローテーターアズワン
16,200税込17,820
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネオシェーカー用 ホルダー・ラック アズワンネオシェーカー用 ホルダー・ラックアズワン(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1個
当日出荷から10日以内出荷
小型高速遠心機 アズワン小型高速遠心機アズワン
45,900税込50,490
1個
当日出荷
ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード質量(kg)1サイズW160×D210×H130mm回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V 50/60Hz最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)タイマー設定15秒~99分アズワン品番3-6731-01回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
セフティキャビネット アズワンセフティキャビネットアズワン
74,200税込81,620
1個
当日出荷
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
テストチューブ 直口タイプ アズワンテストチューブ 直口タイプアズワン
13,000税込14,300
1ケース(4箱×250本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途直口
ブロックバスシェーカー用 オプション品 Blockシリーズ アズワンブロックバスシェーカー用 オプション品 Blockシリーズアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様ブロックバスシェーカー用ブロック
ミニウェーブ 専用チューブラック アズワンミニウェーブ 専用チューブラックアズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷から5日以内出荷
品名専用チューブラック
遠心機 ローター無し アズワン遠心機 ローター無しアズワン
151,300税込166,430
1個
当日出荷
ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。 回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。 10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し)寸法(mm)290×320×250質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])500~6000モーターブラシレス安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6Aアズワン品番4-3527-01タイマー1秒~99分59秒処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
PFAミニバイアル 耐薬品性 アズワンPFAミニバイアル 耐薬品性アズワン
5,690税込6,259
1個
当日出荷
耐薬品性に優れております。別売のハンドレンチを2個上下で挟んで使用することで容易に開閉ができます。
PPねじ口瓶 SCシリーズ アズワンPPねじ口瓶 SCシリーズアズワン
15,177税込16,695
1箱(700個)
当日出荷
ネジ口試験管 STSシリーズ アズワンネジ口試験管 STSシリーズアズワン
31,284税込34,412
1箱(250本)
当日出荷
ミニ遠心機 160×162×102mm アズワンミニ遠心機 160×162×102mmアズワン
33,900税込37,290
1箱
当日出荷
フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
仕様標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛付属品0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ寸法(mm)160×162×102質量(g)800電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.6(3Pプラグ)アズワン品番2-5668-41
プレート遠心機 アズワンプレート遠心機アズワン
87,900税込96,690
1個
当日出荷
仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分