カテゴリ
- 科学研究・開発用品(26)
- 医療(4)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- ホンダ(79)
- YAMAZEN(山善)(53)
- SMC(24)
- エスコ(22)
- パール金属(22)
- HARIO(22)
- EBM(江部松商事)(20)
- アスベル(18)
- cotta(18)
- TKG(16)
- タイガークラウン(14)
- スケーター(13)
- THERMOS(サーモス)(12)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(10)
- DURAN(10)
- カリタ(10)
- ナカヤ化学産業(10)
- GVS(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「ml800」の検索結果
![採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25939768-230530-02.jpg)
採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL
アズワン(1件のレビュー)¥505税込¥5561枚当日出荷便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。 排便容器としてもご利用頂けます。 02071は目盛りが斜めにあるので、容易に読み取りができます。容量(mL)800材質PP(ポリプロピレン)未滅菌目盛75~800mL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107アズワン品番0-8109-02
タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
磁蒸発皿
アズワン¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
真空断熱容器
アズワン¥6,790税込¥7,4691個当日出荷ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。材質ステンレス(SUS304)
ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入
アズワン(1件のレビュー)¥3,470~税込¥3,817~1袋(50枚)当日出荷から翌々日出荷口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
ブラック角バット 酸化発色加工
アズワン¥4,090税込¥4,4991個当日出荷から8日以内出荷酸化皮膜を厚くすることにより、ステンレスをより錆に強くしています。塗装やメッキではないので、異物混入対策・リサイクルにも適しています。紫外線殺菌・高温殺菌・オートクレーブにも使用できます。材質SUS304(酸化発色加工)
採尿容器 ユーリパン 0207シリーズ
アズワン¥40,442税込¥44,4861箱(100枚)当日出荷便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。排便容器としてもご利用いただけます。材質PP(ポリプロピレン)未滅菌目盛75~800mL容量(mL)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107アズワン品番0-8109-52
【レンタル】デジタル濁度計
アズワン¥10,700~税込¥11,770~1個翌日出荷から4日以内出荷高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)付属品交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種
サンプリングバッグ
アズワン¥38,900税込¥42,7901箱(500枚×2袋)翌々日出荷から12日以内出荷1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。仕様ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)材質PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)-100~+80
ラコムテスター濁度計 本体
アズワン¥229,000税込¥251,9001台翌々日出荷ワンタッチで校正を自動的に行います。 大型ディスプレーで見やすいです。測定範囲0~2000NTU測定方法ISO7027非対称投下散乱光方式準拠仕様サンプル温度範囲:0~50℃付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU(各60mL)、サンプルバイアル(10mL)×7個、専用キャリングケース、ライトシールドキャップ、シリコンオイル、不織布ワイパー寸法(mm)68×155×46質量(g)200電源単4乾電池×4本(テスト用付属)精度0~500NTU/0.1NTUまたは±2%rdg±1digitの大きい方、501~2000NTU/±3%rdg±1digit再現性0.01NTUもしくは表示値の±1%分解能0.01NTU(0~19.99NTU)、0.1NTU(20~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)保護等級IP67機能オートレンジ光源赤外線放射ダイオード(波長800μm)アズワン品番1-6941-21
多孔質炭素 クノーベル (R)
アズワン¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-14
スクリュー瓶 白 3121シリーズ
アズワン¥5,790~税込¥6,369~1セット(50個)ほか8日以内出荷から24日以内出荷用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存。特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる。※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。パッキンあり





![採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25939768-230530-02.jpg)